c面取りゲージのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
99件の「c面取りゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cゲージ」、「c面ノギス」、「面取り ゲージ」などの商品も取り扱っております。
C面測定が簡単にしかも迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
用途面取り測定ゲージ 材質 ステンレス製(SUS430) 精度(mm) ±0.03
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工物の面の大きさの測定
種別 面取り測定ゲージ 材質 SUS420J2 寸法(mm) (全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16) 測定範囲 0~15C 最小読取値(mm) 0.5 短枝(mm) 15 長枝(mm) 30
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。 ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。 バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm) 0.1 材質 (本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理 厚さ(mm) (本尺)0.5、(本体)2.3 測定範囲 (C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15 測定項目 C面寸法 測定精度 ±0.1 測定対象 C面寸法 最大読取値(mm) 15
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。 ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。 ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。 絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品 校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm) 材質 ステンレス(SUS420J2) 厚さ(mm) (Y尺)6、(本尺)3 最小表示 C=0.01 / R=0.01 測定項目 C面寸法、外R寸法 測定精度 C=±0.05 / R=±0.08 最小表示(mm) C=0.01/R=0.01 測定対象 C面寸法、外R寸法 使用電源 CR2032 3V リチウムボタン電池1個 使用電池 3Vリチウム電池(CR2032)1個 防塵防水性能 IP50 測定条件 測定ワーク最小厚み:0.8mm
1本ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

C面測定が簡単に迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
材質/仕上 ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。 ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
1セットほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

測定対象:外接角度90°の面取り角45° 測定範囲:C0.01~C5.00 最小表示:C0.01 測定精度:C±0.05 材質:ステンレス(SUS420J2) 寸法:150mmL×48mmW、固定ジョウ厚み2.5mm、本尺厚み3.5mm
用途C面寸法測定 材質 ステンレス 測定範囲 C0.01-C5.00 最小表示 C=0.01 本体寸法(mm) 150mm× 25mm 本体質量(g) 160 測定精度 C=±0.05 先端角度 本尺45° 使用電池 3Vリチウム電池(CR2032) 防塵防水性能 IP50
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

用途施盤・単能盤・ターレット盤作業での加工物の外周面取測定。フライス盤・ボール盤作業での立方体の各面取り、孔面取の測定。 仕様 面取用 トラスコ品番 229-5946 材質 SUS420J2 測定範囲 0.5~15 質量(g) 20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)メントリゲージ
用途内外面取りの測定 材質 ステンレス 測定範囲(mm) 0~15C 目量(mm) 0.5 器差(mm) ±0.25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

測定範囲(mm) 1.0,1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0 エスコ品番 EA725SC-21 質量(g) 88 ブレード枚数 17 本体サイズ(mm) 68X13X18(t) 測定内容 1~3mm(0.25トビ)、3.5~7.0mm(0.5トビ) フレーム(mm) 70
1個
6,400 税込7,040
当日出荷

角度検査用ゲージ。表示角度は余角の角度を表します。
材質 ゲージ鋼板(SPCC) 内容 1°/2°/3°/4°/5°/7°/8°/9°/10°/12°/14°/14.5°/15°/20°/25°/30°/35°/45°。各1枚 計18枚 リーフ枚数 18枚 精度(分) ±10
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

5カ所測定部により工作物の凸凹、角隅または縁のR部測定に大変便利です。
用途R部
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。
用途角溝の丸み用。 材質/仕上 ゲージ鋼(SPCC)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。
用途角溝型のR部測定
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定 適合 97794 種別 鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ 設定角度(°) 30~50(2.5°毎)
1セット(9枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。 測定範囲(mm) 1.0~7.0 材質 冷間圧延鋼 質量(g) 65 精度(mm) ±0.05 寸法R(mm) 1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 リーフ厚(mm) 0.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。 ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。 測定範囲(mm) 0.5~150 最小読取値(mm) 0.1 付属品 ストラップ トラスコ品番 311-0168 材質 SUS420J2焼入れ 質量(g) 55 器差(mm) ±0.2 デプスバー 全長×幅W×厚さ(mm) 180×39.5×5
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に 仕様 穴の内側の面取測定:最小穴径Φ9mm 付属品 CR2032 厚さ(mm) 当接部:0.3 材質(本体) ステンレス タイプ デジタル 測定範囲(mm) 0-8 使用温度範囲(℃) 0-40 電源 CR2032(テスト用付属) 本体質量(g) 110 最小読取値(mm) 0.01 先端角度 本尺45° 許容誤差 最大±0.05mm 保管温度範囲(℃) (-10)-(60) RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 122×48×17
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1個
特価
2,068 税込2,275
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)