c1100bd-hのおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
36件の「c1100bd-h」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「c1100タフピッチ 銅」、「ブラスバー」、「叩き棒 真鍮」などの商品も取り扱っております。

銅丸棒 光ランキング2位
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅丸棒です
材質
1本
299税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【オーダー】タフピッチ銅 四角棒 ノーブランドランキング3位
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上材質タフピッチ銅タイプフラットバー切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C1100BD-H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
1本
2,198税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

銅丸棒 泰豊トレーディングランキング4位
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径20Φmm ノーブランドランキング5位
電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.06長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
1本
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
1,320税込1,452
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)


八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
1個
269税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。
用途抵抗溶接用電極など成分Crクロム/0.7~1.4材質クロム銅タイプ丸棒規格参考)Z3234-2種相当切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
1本
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(126種類の商品があります)


泰豊トレーディング銅サイコロ
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
1パック(4個)ほか
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
1本
3,500税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1組(3本)
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
1個
229税込252
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-1220T
1組(2本)ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スグ使いに頭部分を調整しているので、下り輪を沈める作業がいらない。 下り輪を叩かないので、刃先に打撃力がよく伝わる。
1本
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

泰豊トレーディング銅丸棒(インゴット)
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
450税込495
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)