- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- c3771bdのおすすめ人気ランキング
c3771bdのおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新87件の「c3771bd」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管継手 10mm」、「kitz アングル バルブ」、「アソー ボールバルブ」などの商品も取り扱っております。
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
材質
黄銅
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
フレヤードユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅製(C3771BD)
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)
0.98以下
接続
G(めねじ)×Rc
ハンドル長さ(mm)
61
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR
材質(スピンドル)
C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)
バルブ種類
ボールバルブ
日本水道協会基本基準認証品。
鉛の浸出基準適合品。
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
最高使用圧力(MPa)
0.98(-20℃~100℃の冷温水)
寸法D(mm)
40
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Cr
使用流体
水
材質(キャップ)
C3771BD
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
EPDM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ポリアセタール
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
クラス
10K
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
サイズ違いの内・外エルボです。
内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。
配管の取り回しなどによく使われています。
材質
C3771BD
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状
チーズ
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
形状
アングル
材質(本体)
C3771BE+Ni-Crめっき
使用温度範囲(℃)
-20~100※流体は凍結なきこと
最高使用圧力(MPa)
0.98(-20℃~100℃の冷温水)
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
40
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき
使用流体
水
材質(キャップ)
C3771BD+Ni-Crめっき
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
EPDM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ポリアセタール
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
クラス
10K
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。
材質
黄銅
流体
冷媒ガス(R32・R410A・R407C)
温度(℃)
-40~130
最高使用圧力(MPa)
4.3
材質(Oリング)
合成ゴム(HNBR、EPDM)
適合管
冷媒配管用銅管
入数
12(大箱)
材質(ロックリング)
ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
形状
ストレート
流体
水、油、空気
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
材質(シート)
PTFE
接続
R
使用流体
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
材質(ソケット)
C3604BD
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
使用温度範囲(℃)
-20~100※流体は凍結なきこと
最高使用圧力(MPa)
1.0(-20℃~100℃の冷温水)
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
40
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき
使用流体
水
材質(キャップ)
C3771BD
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
EPDM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ポリアセタール
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
クラス
10K
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される
材質
黄銅(H3250)
JIS規格
H3250 C3771BD
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
バンドソー切断(交差:-0、+3)
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)
3.5
形状
ストレート
材質(本体)
青銅CAC
使用温度範囲(℃)
120以下
最高使用圧力(MPa)
1.2/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、0.9/120℃以下の飽和蒸気
接続方式
Rc
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC
材質(ステム)
DRアロイ
材質(ボンネット)
C3771BD
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
125
バルブ種類
グローブバルブ
サイズ違いの内ネジチーズです。
三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質
黄銅(C3771BD)
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状
アングル
材質(本体)
黄銅(C3771BD)
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
材質(シート)
PTFE
接続
R×チューブ
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR
材質(ソケット)
C3604BD
接続方向
アングル
材質(本体)
C3771BD+Crめっき
使用温度範囲(℃)
-10~80
寸法H(mm)
30
寸法D(mm)
40
材質(ボール)
C3604BD+Crめっき
最高許容圧力(MPa)
1(水・油・空気)
材質(ステム)
C3604BD
材質(ハンドル)
PET-BT1030
材質(ボールシート)
PTFE
バルブ種類
ボールバルブ
用途本体と吐水口部分に設置
形状
竪形3方向
材質(本体)
C3771BD
接続
W×W×G
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
120以下
適合規格
JIS B2031:50A~200A
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
最高許容圧力(MPa)
1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
非石綿シート極軟鋼
材質(ヒンジピン)
C3771BD
材質(プラグ)
SS400
材質(ボールシート)
CAC406
材質(ボディ)
FC200
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2239 10K
材質(シールリング)
CAC406
バルブ種類
チャッキバルブ