- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 音楽
- casio キーボードのおすすめ人気ランキング
casio キーボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新107件の「casio キーボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カシオキーボード」、「ピアニカホース」、「キーボードバッグ」などの商品も取り扱っております。
高音質・ポータブルを両立したAiX音源搭載キーボード。
高品位な音色と豊かな表現力を備えたAiX音源。大出力アンプリファイアー・高性能バスレフスピーカー。
キーボードプレイを鮮やかにサポートする演奏性。高性能DSP・システムエフェクト。
好みのセッティングを登録できる豊富なレジストレーション機能。
オリジナルフレーズを録音して呼び出せるフレーズパッド。オリジナル曲を録音できる17トラックMIDIレコーダー。
豊富な拡張端子で演奏・作曲・編曲をサポート。
鍵盤数
61
付属品
譜面立て、ACアダプター、日本語操作シート
質量(kg)
約6.9(電池含まず)
電源(V)
DC12
消費電力(W)
8
機能
AiX音源、61鍵盤、タッチレスポンス、800内蔵音色、内蔵リズム235、録音、日本語操作シート、同時発音数最大64音(一部音色では32)、システムエフェクト、マスターエフェクト、外部入力エフェクト、メトロノーム、ソングバンク、USBオーディオ再生、自動伴奏、ミュージックプリセット、フレーズパッド、レジストレーション、音色編集、ミキサー、ペダル、オートパワーオフ
使用電源
AC100Vまたは単1形アルカリ乾電池6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
94.8×38.4×11.6
入力端子
ステレオミニジャック/インピーダンス9kΩ、感度200mV
スピーカー
(サイズ)10cm×2、(出力)6w×6w
端子
(USBメモリー)タイプA、(USB)タイプB、(ペダル1)標準ジャック、(ペダル2・エクスプレッション)標準ジャック、(ヘッドホン)ステレオ標準ジャック
電池使用時間(時間)
約10(アルカリ電池使用時)
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
スリムなボディで使いやすい、49鍵盤モデル。
内蔵曲を楽しく弾ける!聴ける!レッスン機能搭載!
演奏やレッスンをサポートする、様々な機能 。
鍵盤数
49
付属品
楽譜集、譜面立て、ACアダプター(AD-E95100LJ)
質量(kg)
2.8(電池含まず)
色
ブラック
消費電力(W)
5
表示
液晶画面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
914×237×75
機能
49鍵盤、100内蔵音色、内蔵曲50、内蔵リズム100、レッスン機能、同時発音数最大12、ソングバンクコントローラー、自動伴奏、チューニングコントロール
使用電源
AC100Vまたは単3形乾電池6本
スピーカーサイズ(mm)
100×2
入出力端子
ヘッドホン/出力(標準ステレオジャック)、外部電源(DC9.5V)
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
キーボードにとって大切な、音色を選んで弾くことにフォーカスしたデザインは、
ミニマルでありながら鍵盤楽器らしい美しさを併せ持っています。
お気に入りのカラーを選べば、そのシンプルで軽やかな見た目はインテリアと調和
して日常に溶け込み、どんな気分にもさりげなく寄り添ってくれるでしょう。
CT-S1は、カシオが電子楽器のために開発し磨き上げた「AiX音源」と、迫力ある
サウンドを鳴らすため新たに設計された音響システムを搭載し、音で日常を彩って
くれます。
臨場感にあふれた耳に心地よい音で空間を包み込み、もっと弾きたい、もっと聴き
たい気持ちにさせてくれるはずです。
鍵盤数
61 (ピアノ形状鍵盤)、タッチレスポンス:3種類、オフ
質量(kg)
4.5(電池含まず)
Bluetooth
Bluetooth(R) MIDI/Audio (別売ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター WU-BT10使用時)
スピーカー
(13cm×6cm)×2 水平型バスレフスピーカーシステム、アンプ出力:2.5W+2.5W
消費電力(W)
7.5
付属品
譜面立て、ストラップロック、ACアダプター(AD-E95100LJ)
15Wの大出力アンプがAiX音源のポテンシャルを最大限に引き出す。
高品位な音色と豊かな表現力を備えたAiX音源。大出力アンプリファイアー・高性能バスレフスピーカー。
キーボードプレイを鮮やかにサポートする演奏性。高性能DSP&システムエフェクト。
好みのセッティングを登録できる豊富なレジストレーション機能。
オリジナルフレーズを録音して呼び出せるフレーズパッド。オリジナル曲を録音できる17トラックMIDIレコーダー。
豊富な拡張端子で演奏・作曲・編曲をサポート。
鍵盤数
61
付属品
譜面立て、ACアダプター、日本語操作シート
質量(kg)
約7
電源(V)
DC24
消費電力(W)
15
機能
AiX音源、61鍵盤、タッチレスポンス、800内蔵音色、内蔵リズム235、録音、日本語操作シート、同時発音数最大64音(一部音色では32)、マイク端子、システムエフェクト、マスターエフェクト、外部入力エフェクト、メトロノーム、ソングバンク、USBオーディオ再生、自動伴奏、ミュージックプリセット、フレーズパッド、ミキサー、レジストレーション、音色編集、リズム編集、ペダル、オートパワーオフ
使用電源
AC100V(ACアダプター専用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
94.8×38.4×11.6
入力端子
オーディオ:ステレオミニジャック/インピーダンス9kΩ、感度200mV、マイク:標準ジャック/インピーダンス3kΩ、感度10mV
スピーカー
(サイズ)10cm×2、(出力)15w×15w
端子
(USBメモリー)タイプA、(USB)タイプB、(ペダル1)標準ジャック、(ペダル2・エクスプレッション)標準ジャック、(ヘッドホン)ステレオ標準ジャック
出力端子
標準ジャック×2/インピーダンス2.3kΩ、電圧1.9V(RMS)MAX
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。
※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。
初心者でも操作しやすいインターフェイス
液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。
コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド
マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。
演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス
ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。
お気に入りボタン
お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。
ピアノ形状鍵盤
弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。
※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm)
拡張性のためのUSBホスト端子
CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。
仕様
最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77
付属品
ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て
質量(kg)
3.3(電池含まず)
色
ブラック
出力(W)
アンプ:2+2
消費電力(W)
5.5
電源
2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
930×256×73
機能
自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手)
スピーカー
(13cm×6cm)×2
鍵盤数
ピアノ形状鍵盤:61
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
電池でもAC100V電源でも2電源方式(電池/ACアダプター別売)
用途コンパクトボディで持ち運びも楽々
鍵盤数
32
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
51×446×208
質量(kg)
1
スピーカー
8cm×2
電源
2電源方式 家庭用AC100V電源(ACアダプターAD-E95100LJは別売)または、単3形アルカリ乾電池(連続動作時間約12時間)/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間約10時間)※条件による
機能
レッスン:メロディーオフ、エフェクト:リバーブ、オクターブシフト:-1オクターブ~0~+1オクターブ、トランスポーズ:ー12半音~0~+12半音。チューニングコントロール:A4=416~440~465Hz、メトロノーム:拍子/拍子ベル音オフ、1~9拍子、テンポ: 20 ~ 255、液晶ディスプレイ、音色ダイレクトボタン(ピアノ、トランペット、ドラムセット)、オートパワーオフ
出力(W)
アンプ:0.5+0.5
消費電力(W)
3.2
入出力端子
ヘッドホン(ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用)
仕様
音色数:100、内蔵曲:10、最大同時発音数:32、リズム/パターン数:50
スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。
※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。
初心者でも操作しやすいインターフェイス
液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。
コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド
マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。
演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス
ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。
お気に入りボタン
お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。
ピアノ形状鍵盤
弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。
※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm)
拡張性のためのUSBホスト端子
CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。)
仕様
最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77
付属品
ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て
質量(kg)
3.3(電池含まず)
色
ホワイト
出力(W)
アンプ:2+2
消費電力(W)
5.5
電源
2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
930×256×73
機能
自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手)
スピーカー
(13cm×6cm)×2
鍵盤数
ピアノ形状鍵盤:61
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様
音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り
使用工具
ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
完成時:140×163×123(演奏時)
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
消費電流
ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA
適合年齢(歳)
10以上
再生紙使用マーク
適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
奥行232mmのスリムボディ、自然な音色変化により演奏性が向上。
奥行わずか232mmのスリムボディ
パーツの小型化、内部構造の省スペース化などカシオならではの高密度実装技術と併せ、ボディサイズのスリム化を実現。置く場所を選ばず、自由なスタイルで弾ける軽量コンパクトピアノです。
グランドピアノのような自然な音色変化を実現
グランドピアノやエレクトリックピアノなど10音色を内蔵。ピアノ音色では弾き方の強弱や時間の経過による音の変化がより自然になり、演奏表現の幅を広げます。
スケーリングハンマーアクション鍵盤II
グランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型のボディに搭載。スリムなサイズと弾き応えのある鍵盤タッチの両立を実現しています。
使用シーンが広がる2電源方式
AC100V電源に加え、乾電池でも使用可能(単3形アルカリ乾電池×6本)。
デジタルピアノ演奏をもっと身近に、もっと楽しく!「Chordana Play for Piano」(無料アプリ)
ピアノリモートコントローラー
ピアノ本体の音色切り替えなどの各種設定がスマートフォン/タブレットのアプリ画面上で行えます。
PDF楽譜ビューワー
PDFファイル化された楽譜を表示することができます。USBケーブルで接続することにより、付属のペダルを使ってのページめくりが可能です。
オーディオプレイヤー
スマートフォン/タブレット内のオーディオデータのテンポ変更やキーシフト、任意の区間のリピート、メロディーキャンセルなどの操作が行えます。
※メロディーキャンセルは、オーディオデータによっては全てキャンセルできない場合があります。
※ピアノ本体とスマートフォン/タブレットを接続してのスマートフォン/タブレットによる本体機能コントロールには、別売のUSBケーブルなどが必要になります。
入出力端子類
USB Type B端子
ダンパーペダル端子
ヘッドホン/アウトプット端子
AUDIO IN端子
電源端子
仕様
タッチレスポンス:3種類、オフ、最大同時発音数:64、デモ曲:2曲、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー)
付属品
ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て
質量(kg)
10.5(本体のみ電池含まず)、別売スタンドCS-46P使用時:17.8電池含まず)
色
ブラック
タイプ
【鍵盤】スケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ
出力(W)
アンプ:8+8
消費電力(W)
8
電源
2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間約13時間)※条件による
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1322×232×99(本体のみ)、別売スタンドCS-46P使用時:1322×373×736(譜面立て、突起部は含まず。)
音色
10
スピーカーサイズ(mm)
120×60(楕円形)×2
入出力端子
USB:USB Type B、AUDIO IN:ステレオミニジャック、ペダル:ダンパーペダル、ヘッドホン:ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用
鍵盤数
88
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
市販のイヤホン接続で周りを気にせず使用可能。ボリューム調整機能付き。乾電池でも使用可能(別売り)。弾けなくても楽しめるデモ曲機能搭載。スピーカー内蔵。
用途練習、音楽、演奏、トレーニング、キッズ、子供に。ロールアップピアノ、ピアノ、楽器、電子ピアノ、おもちゃ、キーボード、電子キーボードとして。
鍵盤数
49
セット内容
ロールアップピアノ49鍵盤本体×1 USB充電コード×1
色
ブラック
質量(g)
650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(鍵盤)720×125×9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×150×15
保証期間
お買い上げ日より1年
1台
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
もっと音楽を楽しみたい私と空間を満たしてくれる特別なピアノ
大好きな音楽を私らしく奏でられる、お気に入りの場所。そんな空間にフィットする、スリムでピアノとしての性能が高い「Privia PX-S3100」はデザイン、音、操作性が進化し、そして豊富な音色やリズム・自動伴奏などの高い機能性で、もっと幅広く音楽を楽しむことができます。
スリムでどんな空間にもフィットするこだわりのデザイン
こだわりの空間に置くのは、やっぱりこだわりのピアノがいい。
お部屋の広さや選んだインテリアと合わせやすいスリムなサイズ、シンプルでミニマルなデザイン。
どんな場所にも置きやすい世界最小※スリムボディ
Privia PX-S3100の大きな特徴のひとつがスリムなボディ。ハンマーアクション付き88鍵盤搭載のデジタルピアノとしては世界最小です※。
奥行き232mmというサイズは、リビングや寝室など、好きな場所に置くことができ、ピアノとの生活をもっと楽しめます。
※ ハンマーアクション付き88鍵盤・スピーカー内蔵デジタルピアノの奥行サイズにおいて(2021年7月現在、カシオ調べ)
ミニマルで洗練されたデザイン
無駄のないミニマルなデザインと、設定変更等をタッチ操作で行えるフラットな形状で光沢感のある天面パネルが、お部屋に洗練された印象を与えてくれます。ボディ表面に浮かぶゴールドのロゴが、さらに上品さを加えています。
仕様
タッチレスポンス:感度設定5種類、オフ、最大同時発音数:192、音源:マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR、リズム/パターン数:200、デモ曲:6曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手)、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×2(ダンパー、エクスプレッション/アサイナブル)、3本ペダルユニットSP-34(別売)対応 ハーフペダル(ダンパー)対
付属品
ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター(WU-BT10)、ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て
質量(kg)
11.4(本体のみ、電池含まず)、別売スタンド(CS-68P)使用時:22.3(電池含まず)
色
ブラック
タイプ
【鍵盤】スマートスケーリングハンマーアクション鍵盤(表面仕上げ 白鍵:象牙調、黒鍵:黒檀調)
出力(W)
アンプ:8+8
消費電力(W)
15
電源
2電源方式、家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間:約2時間)※条件による
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1322×232×102(本体のみ)、別売スタンド(CS-68P)使用時:1324×366×740
機能
自動伴奏、録音機能/MIDI録音:3トラック、5曲、リアルタイム録音、パンチイン録音、データ容量1曲あたり約30,000音符、オーディオレコーディング:最大99曲、1曲あたり最大約25分(USB メモリーに録音、16bit 44.1kHz ステレオWAV フォーマット)
音色
700
スピーカーサイズ(mm)
160×80(楕円形)× 2
鍵盤数
88
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
7cmの薄さを誇るスリムなデザイン。ダイヤルで簡単に選べる8音色。バスレフ構造で実現した豊かな低音。6kgの軽量ボディで気軽に持ち運び。単3形電池6本で8時間連続動作。弾きやすいライトタッチ鍵盤。USB端子を装備。便利なバンドル・ソフト。ペダル、譜面立て、専用スタンド付属
接続端子
PHONES/LINE OUT兼用端子、USB端子(Type-B)、DAMPER端子
電源
ACアダプター(DC 12V)または単3形アルカリ乾電池6本、またはニッケル水素乾電池6本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1282×457×781(スタンド含む)
スピーカー
8cm×2
鍵盤数
LS鍵盤:88鍵(A0~C8)
質量(kg)
8.4 (スタンド含む)※電池、譜面立て含まず
ピッチ
トランスポーズ、ピッチ
消費電力(W)
5
コントロール
電源、VOLUME、REVERB、METRONOME、音色ノブ
電池寿命
約8時間(単3形アルカリ乾電池6本) ※使用電池、使用状況により変動します
出力
アンプ:8W×2
タイプ
ステレオPCM音源
色
BK(ブラック)
音色
8音色
種類
音律:平均律
仕様
タッチ・コントロール:3種類、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:リバーブ、コーラス、デモ・ソング:8曲(音色デモ・ソング)、メトロノーム:テンポ、拍子、音量、ペダル:ダンパー
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
光った鍵盤をなぞるだけで簡単に楽しく曲が弾ける!!。色/ブラック。光った鍵盤を追いかけて10本の指を動かすだけでピアノが弾けるだけでなく頭の体操にもつながります。指を動かして楽しく脳トレ!。分かりやすい日本語表示。和音対応(3鍵盤まで)。61鍵盤。リズム200種類。音色200種類 ビアノの他、ギター、トランペット、フルートなど様々な種類の音を奏でることができます。全60曲収録 ♪エリーゼのために ♪ゆかいな牧場 ♪おおスザンナ などおなじみの曲でやさしく始められます。初めての方でも安心!光のガイド機能付き。光ったところを押すだけ!。演奏を本体に録音できます。便利な楽譜スタンド付き。弾きながら歌えるマイク付き。3ヵ月間保証書付き
セット内容
本体、マイク、楽譜スタンド、USBケーブル、取扱説明書
材質
PS
質量(kg)
(約)1.1
電源
USB給電式または単3乾電池4本使用(別売)
機能
ガイドあり/テンポ調整可能/デモ曲60曲/リズム200ビート/和音3鍵盤まで対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)76×20×5.7
音色
200種類
入力電圧
5V1A
鍵盤数
61鍵盤
1台
¥7,998
税込¥8,798
12日以内出荷
カシオ電子ピアノPX-Sシリーズ対応スタンド
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。
※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。
初心者でも操作しやすいインターフェイス
液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。
コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド
マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。
演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス
ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。
お気に入りボタン
お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。
ピアノ形状鍵盤
弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。
※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm)
拡張性のためのUSBホスト端子
CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。)
仕様
最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77
付属品
ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て
質量(kg)
3.3(電池含まず)
色
レッド
出力(W)
アンプ:2+2
消費電力(W)
5.5
電源
2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
930×256×73
機能
自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手)
スピーカー
(13cm×6cm)×2
鍵盤数
ピアノ形状鍵盤:61
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目