caster ハロゲンライトのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
99件の「caster ハロゲンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDライト 三脚」、「ハロゲン ライト 500w」、「ハロゲン電球300w」などの商品も取り扱っております。
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V) 110 仕様 防雨プラグ付 材質/仕上 アルミダイキャスト製 芯数 2 電線仕様 VCT1.25×12A 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 使用場所 屋内・屋外兼用 電球の種類 白熱電球 特殊用途 防雨
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類 レフ球 使用場所 屋外用 電源タイプ 電源コード式 付属品 電球 1個 定格電圧(V) 100 耐水性 防雨タイプ 芯数 2
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に 電球の種類 ハロゲン 適合 ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK) 全長(mm) 80 定格電圧(V) 110 口金 R7S 定格電流(A) 1.36 定格ランプ電力(W) 150 バルブ径(Φmm) 9
1個
665 税込732
当日出荷

多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間) 2000 質量(g) 10 種類 ハロゲン電球 電圧(V) 120 電球の種類 ハロゲン
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類 レフ球 使用場所 屋外用 特殊用途 防雨防滴 電源タイプ 電源コード式 定格電圧(V) 110 芯数 3 耐水性 防雨・防滴タイプ
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。 芯数 2 電線仕様 VCT0.75×2C 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 使用場所 屋外 電球の種類 レフ球 特殊用途 防雨
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明 定格寿命(時間) 2000 電球の種類 レフ球
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質 【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 質量(g) 830 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 2 光源 SMD モード切替 ON-OFF 色温度(K) 6000~6500 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 防水性 IP65(水中使用不可) 電球の種類 LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

最大光束2400ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質 【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 寸法(mm) 152×188×43.5 質量(g) 550 消費電力(W) 22 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 2 光源 SMD モード切替 ON-OFF 色温度(K) 6000~6500 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 明るさ(Lm) 2400(最大値) 防水性 IP65(水中使用不可) 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

全長(mm) 44 直径(Φmm) 12 電圧(V) 12 消費電力(W) 50 口金 GY6.35 平均演色評価数(Ra) 100 色温度(K) 3000 ランプ寿命 4000h 光中心距離 30.0mm 定格光束(Lm) 900 電球の種類 ハロゲン電球
1個
899 税込989
当日出荷

「置く+吊り下げ」の2WAY。 便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。 消費電力(W) (適合電灯)500 電球の種類 ハロゲン 設置場所 屋内、屋外 コード長さ(m) 約3 電源タイプ 電源コード式 付属品 ハロゲンランプJタイプ500w×1 セット内容 ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1 質量(kg) 約1.3 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 5 電圧(V) AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約285×215×370 芯数 2 適合ランプ EMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。 材質 (本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄 入力電圧(V) 100 色温度(K) 6000 電線仕様 VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付 耐水性 完全防水タイプ LED寿命(時間) 30000 照射角 120度 防水性 IP68
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 150W形 種類 ハロゲン電球 電圧(V) 110 定格ランプ電力(W) 150 全光束(Lm) 2750 定格寿命(時間) 1500 仕様 両口金形110V、150W耐震ハロゲンランプ トラスコ品番 107-3681 質量(kg) 0.006 電球の種類 ハロゲン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。 材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃) ー10℃~40℃ 定格電圧(V) 100 保護等級 IP54(本体のみ) 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 3極防水プラグ 使用場所 屋内・屋外兼用 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 120 光色 昼光色 取付可能幅(mm) 縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra) 83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金 E11 電球の種類 ハロゲン 電圧(V) 220 種類 ハロゲン電球 定格寿命(時間) 2000 バルブ仕上 クリア
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三脚付きのLED投光器です。コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。
用途レジャー、作業等の照明。 材質 本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス 質量(kg) 1.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 30 芯数 3 電線仕様-種別 VCT0.75mm2×3芯×3m 色温度(K) 5000 ランプ寿命 50000時間(設計寿命) 電源タイプ 電源コード式 定格光束(Lm) 2800 照射角度(°) 140
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。
用途レジャー、作業等の照明。 材質 本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス 質量(kg) 1.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 30 芯数 3 電線仕様-種別 VCT0.75mm2×3芯×3m 色温度(K) 5000 ランプ寿命 50000時間(設計寿命) 電源タイプ 電源コード式 定格光束(Lm) 2800 電球の種類 LED 照射角度(°) 140
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金 E11 電球の種類 ハロゲン 電圧(V) 110 種類 ハロゲン電球 バルブ仕上 クリア
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品 LEDランプ 寸法(mm) 250 口金 E26 最大口開き(mm) 80 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) ビーム角(度) 60 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防噴流タイプ LED寿命(時間) 約40000 適合ランプ TK-LED200LP 特殊用途 防水
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)