- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- LAN製品
- cat6 ローゼットのおすすめ人気ランキング
cat6 ローゼットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「cat6 ローゼット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lan ローゼット」、「日本製線 cat6a」、「モジュラージャック 2口」などの商品も取り扱っております。
仕様
AWG22~26の単線または撚り線
色
白
種類
CAT6
使用温度範囲(℃)
-10~60
ポート数
1
外径(Φmm)
【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで
設置場所
屋内
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
極数
8極8心
規格
CAT6
Cat6 ローゼットボックス 6ポートキット ジャッター付ジャック
規格
Cat.6
1式
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。
ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント
種類
CAT6A
仕様
AWG22~26の単線または撚り線
トラスコ品番
836-8108
色
白
質量(g)
33.3
使用温度範囲(℃)
-10~60
ポート数
1
使用場所
屋内
被覆外径(mm)
Φ5.08~8.38まで
絶縁体外径(mm)
最大Φ1.52
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
Cat6 ローゼットボックス1ポートキット ジャッター付ジャック
規格
Cat.6
1式
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
極数
8極8心
規格
CAT6
マグネット付きで、スティールデスクに固定できます。
ISDNに対応しています
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×60×26
コネクタ
RJ-45ポート×1
適合工具
パンチダウン/LAN-TL1K・LAN-TL2K
アズワン品番
64-0853-90
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。
ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント
種類
CAT6A
仕様
AWG22~26の単線または撚り線
トラスコ品番
836-8109
色
白
質量(g)
36.9
使用温度範囲(℃)
-10~60
ポート数
2
使用場所
屋内
被覆外径(mm)
Φ5.08~8.38まで
絶縁体外径(mm)
最大Φ1.52
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。
カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。
マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
用途LAN配線
タイプ
熱可塑性
仕様
CEマーキング:なし
長さ(mm)
93.9
幅(mm)
129
色
オフホワイト
高さ(mm)
30.5
モジュール
Mini-Com(6個)
奥行(mm)
93.9
ポート数
6
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Cat6対応のモジュラージャックです。
AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。
一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
用途カテゴリ6通信用コネクタ
規格
CAT6
仕様
AWG22~26の単線およびより線ケーブルを成端可能
質量(g)
8.7
使用温度範囲(℃)
-10~65
適合ケーブル
AWG22~26の単線またはより線
被覆外径(mm)
Φ5.08~Φ8.38
絶縁体外径(mm)
最大Φ1.52
Cat.6A ローゼットボックスキットです。
透明シャッター付、マグネット付。
規格
Cat.6A
モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。
付属品
マグネット、結束バンド
トラスコ品番
836-8105
材質
ABS合成樹脂
幅(mm)
53.46
色
白
高さ(mm)
24.89
種類
CAT6
奥行(mm)
66.04
ポート数
2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
極数
8極8心
規格
CAT5E
耐熱性
70℃
モジュラージャック組み込みキットになります。
ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。
Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。
4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。
ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント
種類
CAT6
仕様
AWG22~26の単線または撚り線
トラスコ品番
836-8106
色
白
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
-10~60
ポート数
3
外径(Φmm)
【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで
設置場所
屋内
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。
Cat6 ローゼットボックス2ポートキット ジャッター付ジャック
規格
Cat.6
1式
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。
前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。
モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキット
種類
カテゴリ6A
トラスコ品番
850-0925
材質
C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型
色
黒
質量(g)
623
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482.6×22.4×43.7
被覆外径(mm)
Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定
導体外径(Φmm)
Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線
絶縁体外径(mm)
最大Φ1.524
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷