- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- LAN製品
- cat6a コネクタのおすすめ人気ランキング
cat6a コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新730件の「cat6a コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cat6a プラグ」、「パンドウィット CAT6A」、「cat6a モジュラージャック」などの商品も取り扱っております。
CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。
10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。
性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。
前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。
適合伝送帯域
カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
付属品
前面キャップ
適合
ADT-MC7L・MC7BL
構造
単線用
適合ケーブル
KB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル)
適合工具
HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11
アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。
スリムブーツがついています。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ
種類
カテゴリ6A
仕様
Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応
トラスコ品番
828-1671
材質
サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂
質量(g)
440
使用温度範囲(℃)
-10~60
適合ケーブル
AWG23/24の単線
使用場所
屋内
被覆外径(mm)
最大 Φ7.87 [mm]
導体外径(Φmm)
AWG23 およびAWG24 の単線
絶縁体外径(mm)
最大 Φ1.22 [mm]
1セット(100個)
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応の自作用LANケーブル。
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
シールド
UTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(mm)
0.58(AWG23)
伝送速度(Gbps)
10
伝送帯域(MHz)
500まで
自作用RJ-45コネクタです。
単線用です。
エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
規格
CAT5e
仕様
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応
付属品
ロードバー
適合ケーブル
KB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)
適合工具
HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
シールド付きCAT6対応 RJ45モジュラプラグ SPS688
仕様
シールド付きカテゴリ6 モジュラープラグ。適用導線径 AWG24~26の単線および撚り線。適用ケーブル外径Φ5.72mmからΦ6.35mm
1袋(10個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
自作用RJ-45コネクタです。
単線用です。
カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応しています。
ロードバー付きです。
適合ケーブル
KB-T6L-CB100・300、LKB6-CB300W (カテゴリ6単線ケーブル)
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。
100%工場検査合格品です。
製品上部に品質管理の番号の刻印があります。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。
質量(g)
9
ケーブル外径7.6mmまでに対応したシールドプラグです。カテゴリ5eからカテゴリ6aまでのSTPケーブルに対応しています。
用途工場や病院などを含めたフィールドでのプラグ成端に。
種類
カテゴリ5e、6、6a
トラスコ品番
785-2266
材質
サーモプラスチックりん青銅
質量(g)
440
使用温度範囲(℃)
-10~60
外径(Φmm)
1.19まで(絶縁体)
適合ケーブル
STP
適合工具
MPT5-8AS、MPT5E
被覆外径(mm)
(外被覆)Φ6.4~7.6
導体外径(Φmm)
AWG23-24より線および単線
1袋(100個)
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。
用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
仕様
再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1
適合
導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル
タイプ
シールド
使用温度範囲(℃)
-40~85
被覆外径(mm)
5.8~9.0
絶縁体外径(mm)
1.0~1.6
プラグタイプ
RJ45
挿抜回数
2
カテゴリー
対応:カテゴリ5e、6、6A
Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。
AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。
アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。
スリムブーツ付き。
規格
カテゴリ6
トラスコ品番
496-2842
質量(g)
513
1袋(100個)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。
この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容
LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)。かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)。スパイキ×1(LAN-TL10)。簡易皮むき工具×1(HT-308)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)。カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)。カテゴリ6 RJ-4
アズワン品番
64-0862-71
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ガイドパーツ付きで成端ミスを減らす、Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。ロードバー・ディバイダー付きで配線の挿し込みミス・芯線の解きすぎを防ぎ、スムーズな作業が可能に。LANケーブルの自作に便利です。
用途LANケーブルの自作に。Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat6A/Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。 。ロードバーにオルタネート(2アップ6ダウン)方式を採用。段違いの配線により、配線規格で問題となるNEXT(近端漏話減衰量)を抑えます。 。芯線の撚りの解きを最小限に抑え、ノイズを防ぐディバイダー付きです。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2(別売品)です。 。適合するCat6Aケーブルは、LD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH100RS、LD-GPAL/WH300RS(別売品)です。 。適合するCat6ケーブルは、LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RS(別売品)です。 。適合するCat5eケーブルは、LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR(別売品)です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
●単線、ヨリ線の両対応●アーチバー:×●パッケージ形態:PP袋+ステッカー●対応ケーブル太さ:6.2mm●絶縁体外径:1.1mm
規格
Cat6A/Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)
インターフェース
RJ45
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
タイプ
22-26 AWG の単線・より線ケーブル
種類
カテゴリ5e、6、6a
材質
ポリカーボネイト
色
黒
質量(g)
966
適合ケーブル
5.08-8.38mmのUTPケーブル
RJ45コネクタ(100個セット)。
LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ
カテゴリー5E対応
24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用
単線仕様
仕様
単線仕様
規格
CAT5e
1パック(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)のギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」対応のLANケーブル。信号の干渉を防止する十字介在入り。
仕様
十字介材、レングスマーク付、モールド加工コネクタなし、スリムコネクタなし、ケーブル巻取り機能なし
材質
PVC(シース)
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
ケーブル
スタンダード
シールド
無し(UTP仕様)
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(mm)
約0.517(AWG24)
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
250まで
パッケージ
段ボール箱(リレックス巻き)
爪折れ防止
なし(カバー付コネクタ)
PoE対応
×
高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル
インターフェイス
RJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
10
伝送帯域(MHz)
500