- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- cat6aコンセントのおすすめ人気ランキング
cat6aコンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「cat6aコンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cat6a モジュラージャック」、「日本製線 cat6a」、「モジュラージャック cat6」などの商品も取り扱っております。
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
極数
8極8心
規格
CAT6
Cat6A UTP JISアダプタ キット オフホワイト
規格
Cat.6A
1式
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
色
セラミックホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。
100%工場検査合格品です。
製品上部に品質管理の番号の刻印があります。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。
質量(g)
9
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)
PBT/PC/ナイロン
質量(g)
194.5
表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。
プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
色
ホワイト
タイプ
埋込型
規格
CAT6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Cat6A STP JISアダプタ キット オフホワイト
規格
Cat.6A
1式
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。
スリムブーツがついています。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ
種類
カテゴリ6A
仕様
Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応
トラスコ品番
828-1671
材質
サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂
質量(g)
440
使用温度範囲(℃)
-10~60
適合ケーブル
AWG23/24の単線
使用場所
屋内
被覆外径(mm)
最大 Φ7.87 [mm]
導体外径(Φmm)
AWG23 およびAWG24 の単線
絶縁体外径(mm)
最大 Φ1.22 [mm]
1セット(100個)
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
用途コンセント
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。
性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。
前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。
適合伝送帯域
カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
付属品
前面キャップ
適合
ADT-MC7L・MC7BL
構造
単線用
適合ケーブル
KB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル)
適合工具
HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11
メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
仕様
埋込型
色
セラミックホワイト
タイプ
「LAN」表示付
規格
CAT6
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
極数
8極8心
規格
CAT5E
仕様
埋込型
極数
8極8心
電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
用途コンセント
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュラージャックとアダプターのキット品です。短い奥行で施工性が向上します。標準的な壁用JISプレートに取付可能です。防じん用のばね式スライドシャッター付です。
種類
カテゴリー6a
質量(g)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44.0×41.7×22.3
次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応の自作用LANケーブル。
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
シールド
UTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(mm)
0.58(AWG23)
伝送速度(Gbps)
10
伝送帯域(MHz)
500まで