cd ラベル プリントのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
127件の「cd ラベル プリント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cd レーベル 印刷 プリンタ」、「ハガキ専用プリンタ」、「ディスクタイトルプリンター」などの商品も取り扱っております。
1冊(20シート)ほか
809 税込890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い切りやすい、A5サイズのCD-Rラベル
サイズ A5 紙厚(mm) 0.13 仕様 内円径Φ41mm マット紙 紙厚(g/m2) 160 面付 4面(1組) 素材 マット 入数 10枚
1袋(10枚)
569 税込626
当日出荷

1冊(10シート)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CDやDVDの表示・分類に便利です。 ミシン目で切り離して1枚でも印刷できます。
面付 2面
1冊(50シート)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DVD・CDを美しく完成させるオリジナルラベルがカラーレーザープリンタで手軽に作れます。ラベルの内径は、広く印刷できる内径41mmタイプです。 白色度が高く紙厚も厚いので、写真画像はもちろん細かい文字も鮮明に美しく表現します。熱のかかるプリンタ内やドライブ内でもはがれにくい強粘着タイプです。 ケース用ラベルも3種類同時に作ることができます。インクジェットプリンタでの印刷も可能です。※写真画像中心の印刷には向きません。
適合 インクジェットプリンタ 厚さ(mm) 0.177±0.007(ラベルのみ/0.099±0.007) サイズ A4 タイプ つやなしマット・スーパーファイン 白色度(%) 100 ラベルサイズ(mm) DVD・CDラベル/直径118・内径41、ケース用ラベル/55×118、6×118 対応インク 染料・顔料 素材 マット
1袋(10シート)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径17mmタイプのDVDラベル。メディア20枚分のマルチプリント用紙ラベルが作成できます。
ホワイト タイプ マルチプリント 素材 マット ラベル数 20枚入り(20シート) 用紙サイズ(幅×高さ)(mm) 148×148(Vラベル:直径116・内径17)
1個
349 税込384
当日出荷

つやを抑えたマット調CD/DVDラベル。 剥がれにくい強粘着タイプ。
シートサイズ(mm) 148×148 紙厚(mm) 0.21 坪量(g/m2) 173 適合 インクジェット(染料・顔料)
1冊(20シート)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズ A4、レター、はがき、L判、KG プリント方式 インクジェット方式 付属品 BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg) 2.5 シリーズ PIXUS 電源 AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 426×255×131 最大解像度 4800dpi(横)×1200dpi(縦) インク 4色 プリントヘッド C/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル インク残量検知機能 ドットカウント方式 給紙方式 後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:60枚、郵便はがき:20枚 色数 4 グリーン購入法 適合 対応インク 大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345 商品タイプ プリンター
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

内径17mmタイプのDVDラベル
ホワイト ラベルサイズ(mm) 直径116・内径17 紙厚(mm) 0.18 素材 光沢 付属品 - 寸法(幅W×奥行D)(mm) 148×148 用紙 フォト光沢用紙 坪量(g/m2) 163
1冊(20シート)ほか
809 税込890
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地が透けない特殊加工で、貼る場所を選ばない宛名・表示ラベルです。様々なプリンタに対応。
ホワイト 坪量(g/m2) 143 シートサイズ A4
1冊(20シート)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 コンセント なし 材質 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg) 約15 形態 組立品 組立時間 10~20分 引出し なし
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質 (本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg) 1.75 耐荷重(kg) 15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 542×206×55 コンセント なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 引出し なし
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナルのDVD・CDを美しく完成させる、オリジナルラベルがインクジェットプリンタで手軽に作れます。より広く印刷できる内径19mmタイプです。スタンダードなつやなしマットタイプ(スーパーファイングレード)で、写真画像も美しく再現します。ドライブ内ではがれにくい強粘着タイプです。
ラベル厚(mm) 0.099±0.007 ラベルサイズ(mm) (外径)118、(内径)17 サイズ A4 シートサイズ(mm) 138×145 白色度(%) 100 標準総厚さ(mm) 0.177±0.007 アズワン品番 64-0859-50 素材 マット
1個(100シート)
2,898 税込3,188
当日出荷

オリジナルのDVD・CDを美しく完成させる、オリジナルラベルがインクジェットプリンタで手軽に作れます。標準サイズの内径41mmタイプ。スタンダードなつやなしマットタイプ(スーパーファイングレード)で、写真画像も美しく再現します。ドライブ内ではがれにくい強粘着タイプです。
白色度(%) 100 素材 マット サイズ A4
1個(20シート)ほか
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm) [TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24 付属品 お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001) 質量(g) 約710 (乾電池除く) 電源 ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A。市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売) 対応OS [Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))。[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約78×152×143 最大消費電力(W) 約15 解像度 180dpi 動作温湿度範囲 10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度 最高30mm/秒 オートパワーオフ ACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分 最大印字奥行(mm) 18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式 熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB) [Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 インターフェイス USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応) 対応 専用ソフト ラスタグラフィック カット形状 オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。 最小印字長さ(mm) 24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品 ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック トラスコ品番 470-3421 質量(g) 1100(テープ除く) シリーズ テプラPRO PC/スマホ専用 電源 ACアダプタ 対応OS Windows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅 P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル 対応機種 Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3 プリンター 270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド 同梱部品 USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×153×139 動作環境 【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA> 最大印刷幅 18.1mm(24mm幅テープ使用時) カッター部 ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部 オートトリマー(9~36mm) 色(本体) ブラック 印刷方式 熱転写PRO ヘッド構成 360dpi・384dot インターフェイス USB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n) 対応オプション ヘッド・クリーニングテープ:SR24C。ヘッド・クリーニングキット:RC15。トリマー:RT36W。ハーフカッター:RH24。ラベルラミネーター:RL18 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (2.28MB) (2.28MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるDVD・CD-R用ラベルです。美しく鮮明にカラーを再現します。レーザプリンタ、モノクロコピー機、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタでもお使いいただけるマルチタイプです。一枚のシートからディスク用ラベルとケース用正面ラベルを同時に作成することができます。LP844Sの後継品です。
サイズ A4 紙厚(mm) 0.14 ラベルサイズ(mm) DVD・CD-R用・外円直径116 内円直径41 ケース用・角丸45×64 ケース用・だ円45×65 坪量(g/m2) 127程度 面付 各2 適合プリンタ レーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機 用紙寸法(mm) A4(297×210)
1袋(20枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
ホワイト 規格 FSCミックス認証紙 白色度(%) 81 標準総厚さ(mm) 0.13
1冊(10シート)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

印刷のズレや雰囲気を事前に確認できる便利なテスト用紙です。印刷ミス等でDVDを無駄にしません。 テスト用紙は両面印刷対応です。 CD-Rのダイレクト用のテスト用紙としても使用いただけます。 ラベル 坪量500(g/m)、紙厚0.85(mm) お探しNo.M20 染料・顔料インクに対応しております
ホワイト 寸法(mm) プリンタブルDVDテスト用紙:直径120・内径15 用紙 ボ-ル紙 素材 ボ-ル紙 入数 10枚
1個(10枚)
349 税込384
当日出荷

「SuperMQ色素」により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。低エラーレートを実現。省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケース採用。(スピンドルケース除く)。インクジェットプリンター対応「ひろびろ美白レーベル」採用!。スーパーファインホワイト層の採用により優れた速乾性・発色性を実現。
タイプ データ用 種類 CD-R 速度 48倍速 レーベル面色 ホワイト 記憶容量(MB) 700 適合プリンタ インクジェットプリンター グリーン購入法 適合
1パック(10枚)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)