cd ラベル 用紙のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
184件の「cd ラベル 用紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクタイトルプリンター」、「CDマーカー」、「CD-Rラベル」などの商品も取り扱っております。
1冊(10シート)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

つやを抑えたマット調CD/DVDラベル。 剥がれにくい強粘着タイプ。
シートサイズ(mm) 148×148 紙厚(mm) 0.21 坪量(g/m2) 173 適合 インクジェット(染料・顔料)
1冊(20シート)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズ A4、レター、はがき、L判、KG プリント方式 インクジェット方式 付属品 BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg) 2.5 シリーズ PIXUS 電源 AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 426×255×131 最大解像度 4800dpi(横)×1200dpi(縦) インク 4色 プリントヘッド C/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル インク残量検知機能 ドットカウント方式 給紙方式 後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:60枚、郵便はがき:20枚 色数 4 グリーン購入法 適合 対応インク 大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345 商品タイプ プリンター
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

DVD・CDを美しく完成させるオリジナルラベルがカラーレーザープリンタで手軽に作れます。ラベルの内径は、広く印刷できる内径41mmタイプです。 白色度が高く紙厚も厚いので、写真画像はもちろん細かい文字も鮮明に美しく表現します。熱のかかるプリンタ内やドライブ内でもはがれにくい強粘着タイプです。 ケース用ラベルも3種類同時に作ることができます。インクジェットプリンタでの印刷も可能です。※写真画像中心の印刷には向きません。
適合 インクジェットプリンタ 厚さ(mm) 0.177±0.007(ラベルのみ/0.099±0.007) サイズ A4 タイプ つやなしマット・スーパーファイン 白色度(%) 100 ラベルサイズ(mm) DVD・CDラベル/直径118・内径41、ケース用ラベル/55×118、6×118 対応インク 染料・顔料 素材 マット
1袋(10シート)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径17mmタイプの下地が透けないDVDラベル。メディア20枚分のマルチプリント用紙ラベルが作成できます。
ホワイト タイプ マルチプリント 素材 マット ラベル数 20枚入り(20シート) 用紙サイズ(幅×高さ)(mm) 148×148(Vラベル:直径116・内径17)
1個
619 税込681
当日出荷

CDやDVDの表示・分類に便利です。 ミシン目で切り離して1枚でも印刷できます。
面付 2面
1冊(50シート)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズ A4 厚さ(mm) 0.18 面付 ふた用・底用各1面 紙質 上質紙 坪量(g/m2) 157 素材 上質紙 ミシン目切り離し後のサイズ(mm) ふた用120×120、底用150×117 適合プリンタ インクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー
1袋(10枚)
829 税込912
4日以内出荷

オリジナルのDVD・CDを美しく完成させる、オリジナルラベルがインクジェットプリンタで手軽に作れます。より広く印刷できる内径19mmタイプです。スタンダードなつやなしマットタイプ(スーパーファイングレード)で、写真画像も美しく再現します。ドライブ内ではがれにくい強粘着タイプです。
ラベル厚(mm) 0.099±0.007 ラベルサイズ(mm) (外径)118、(内径)17 サイズ A4 シートサイズ(mm) 138×145 白色度(%) 100 標準総厚さ(mm) 0.177±0.007 アズワン品番 64-0859-50 素材 マット
1個(100シート)
2,898 税込3,188
当日出荷

内径17mmタイプのDVDラベル。メディア20枚分のマルチプリント用紙ラベルが作成できます。
ホワイト タイプ マルチプリント 素材 マット ラベル数 20枚入り(20シート) 用紙サイズ(幅×高さ)(mm) 148×148(Vラベル:直径116・内径17)
1個
349 税込384
当日出荷

レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるDVD・CD-R用ラベルです。美しく鮮明にカラーを再現します。レーザプリンタ、モノクロコピー機、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタでもお使いいただけるマルチタイプです。一枚のシートからディスク用ラベルとケース用正面ラベルを同時に作成することができます。LP844Sの後継品です。
サイズ A4 紙厚(mm) 0.14 ラベルサイズ(mm) DVD・CD-R用・外円直径116 内円直径41 ケース用・角丸45×64 ケース用・だ円45×65 坪量(g/m2) 127程度 面付 各2 適合プリンタ レーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機 用紙寸法(mm) A4(297×210)
1袋(20枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

大量印刷を一度に「大容量給紙」。 前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。ビジネスツールを美しく仕上げる「5色ハイブリッドインク」。 顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく仕上げ、写真に強い染料インク4色の搭載により、カラー写真も美しく印刷します。オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」。 用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。WEBページや大量の資料などを印刷する際に便利な機能です。インクジェット光沢郵便はがきは非対応。置き場所や用途に合わせて選べる「2WAY給紙」。 印刷物に応じて2種類の用紙をセット可能。後ろトレイは、はがきや名刺など硬質な紙の印刷に適しています。ワークフローを支える「プリントスピード」。 カラープリント、モノクロプリントともに安定した高速プリントでワークフローを支えます。専門的な知識や技術がなくてもかんたんにポスターが作れる「PosterArtist」。 一般オフィス、小売、流通、サービス、飲食、文教、官公庁など、幅広い業種業務に対応するテンプレートを豊富に収録。アイデアからデザイン・レイアウト、印刷までのすべての作業を、専門的な知識や技術がなくても誰でも簡単な操作で行えます。PosterArtist Liteは、基本機能を集めた簡易版となり、無料でダウンロードすることができます。名刺を自作できる「名刺プリント」。 名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作。デザインの変更や追加も容易です。レーベル面に直接プリントできる「BD/DVD/CDレーベルプリント」。 レーベル面にタイトルや画像を直接キレイにプリントできます。レーベル面にプリントすれば、内容がひと目で分かり整理も楽しくなります。手順もディスクをトレイに載せて挿入するだけで、面倒な調節もなく自動的にプリント位置を調整し、正確にプリントしてくれます。 ※一部の印刷において、画像に稀にムラが発生する場合あり。接続もかんたん、用途によって使い分けられる「Wi-Fi(無線LAN)/有線LAN」対応。 オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースを選ばず、幅広い場所でのプリント作業が可能です。置き場所を選ばずスマートで使いやすい、ビジネススペースを有効活用できる「コンパクトボディ」
プリント方式 インクジェット方式 使用可能用紙サイズ 後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127/89mm)、ユーザー定義サイズ(幅 55~215.9 mm、長さ 89~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148.0~215.9mm、長さ 210~297mm) 商品タイプ プリンター ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約横372×365×158(トレイ類/突起部を除く) 本体質量(kg) 約5.4(プリントヘッド・インクタンクを含む) 付属品 セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ) プリントヘッド (総ノズル数)4096 最大解像度 4800(横)×1200(縦)(dpi) 用紙 後トレイ:普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、フォトシールセット、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、カセット:普通紙 給紙方式 後トレイ、カセット 液晶モニター 2行液晶 対応インクタンク/カートリッジ 【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/M/Y/BK、380PGBK、【小容量】BCI-381sC/M/Y/BK、380sPGBK プリント マルチトレイ:12cmメディア(プリンタブルディスク)、オリジナルネイルシール 給紙可能枚数 (最大積載枚数) 普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚、郵便はがき(後トレイ):40枚 インク残量検知機能 ドットカウント方式 稼動音(dB(A)) 約50.5 動作温度範囲(℃) 5~35 動作湿度(%) 10~90(但し結露しないこと) 消費電力(W) プリント時(USB接続):約23、待機時(USB接続):約0.9 TEC値 約0.14kWh 電源(V) AC100(50/60Hz) 仕様 【自動両面プリント可能用紙】通常使用時:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、対応ソフト使用時:はがき(インクジェット郵便はがき、キヤノン写真はがき・マット)。【プリント必要マージン(カット紙)】フチなしプリント時:上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A4・はがき※3・名刺・レター・L判・2L判・KGサイズ・六切・スクエア(89mm)・スクエア(127mm))、通常時:上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左6.4mm、右6.3mm)、洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端:8mm、下端:12.7mm、左右:各5.6mm(長形封筒3号/4号は下5.0mm)、スクエア(127mm)は上下左右6mm、スクエア(89mm)は上下左右5mm、自動両面プリント時:上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm) エコマーク認定 認定 インターフェース IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fi・有線LANは同時使用不可 エコマーク認定番号 18 155 074
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品 ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック 質量(g) 1100(テープ除く) シリーズ テプラPRO PC/スマホ専用 電源 ACアダプタ 対応OS Windows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅 P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル 対応機種 Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3 プリンター 270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド 同梱部品 USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×153×139 動作環境 【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA> 最大印刷幅 18.1mm(24mm幅テープ使用時) カッター部 ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部 オートトリマー(9~36mm) 色(本体) ブラック 印刷方式 熱転写PRO ヘッド構成 360dpi・384dot インターフェイス USB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n) 対応オプション ヘッド・クリーニングテープ:SR24C。ヘッド・クリーニングキット:RC15。トリマー:RT36W。ハーフカッター:RH24。ラベルラミネーター:RL18 取扱説明書 (2.28MB) (2.28MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い切りやすい、A5サイズのCD-Rラベル
サイズ A5 紙厚(mm) 0.13 仕様 内円径Φ41mm マット紙 紙厚(g/m2) 160 面付 4面(1組) 素材 マット 入数 10枚
1袋(10枚)
569 税込626
当日出荷

エーワン(ラベル)CD/DVDインデックスカード
無駄を省いた新設計のレイアウト。 中央の切り取り線で切り取れば1枚印刷もできます。
ホワイト シートサイズ(mm) 148×296 主な用途 ●CD/DVD/ビデオ/メディア用|CD/DVD用カード ラベルサイズ(mm) 120×120 余白 四辺余白付 ラベル形状 四角
1冊(10シート)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CDケースのフェイスデザインを飾る表紙用紙。標準サイズのCDケースだけではなくスリムCDケースの表紙にも使用できます。
サイズ A4 ホワイト ラベルサイズ(mm) 210×297 タイプ (表面)フォト光沢紙 (裏面)ファイン用紙 素材 光沢
1個
809 税込890
3日以内出荷

適合 LP-504S/KITCHEN、LP-55SⅢシリーズ、LP-70S、LP-100シリーズ、LP-502S/DATE、LP-503S/BASIC、LP-50SⅡシリーズ 対応OS Windows 10(32/64bit版)/Windows 8.1(32/64bit版)/Windows 8(32/64bit版)/7(32/64bit版)
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm) [TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24 付属品 お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001) 質量(g) 約710 (乾電池除く) 電源 ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A。市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売) 対応OS [Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))。[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約78×152×143 最大消費電力(W) 約15 解像度 180dpi 動作温湿度範囲 10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度 最高30mm/秒 オートパワーオフ ACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分 最大印字奥行(mm) 18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式 熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB) [Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 インターフェイス USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応) 対応 専用ソフト ラスタグラフィック カット形状 オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。 最小印字長さ(mm) 24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1冊(20シート)ほか
809 税込890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20枚)ほか
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径17mmタイプのDVDラベル
ホワイト ラベルサイズ(mm) 直径116・内径17 紙厚(mm) 0.18 素材 光沢 付属品 - 寸法(幅W×奥行D)(mm) 148×148 用紙 フォト光沢用紙 坪量(g/m2) 163
1冊(20シート)ほか
809 税込890
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)