- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- cdプレーヤー Bluetoothのおすすめ人気ランキング
cdプレーヤー Bluetoothのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新90件の「cdプレーヤー Bluetooth」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cdプレイヤー」、「cdプレーヤーコンパクト」、「cd プレーヤ」などの商品も取り扱っております。
Bluetooth搭載でお手持ちのワイヤレスイヤホンやスピーカーとのペアリングが可能。ワイヤレスでストレスフリーなポータブルCDです。
乾電池&USB充電の2電源対応でお手持ちのPCやモバイルバッテリー、USB電源などからスマートに充電可能です。
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など便利な機能+電源を落とした続きから再生できる「レジューム」機能搭載で語学学習を強力サポート。
MP3音源にも対応して、より多くのCD教材をご利用いただけます。
操作しやすい縦型リモコンです。
電池使用時間(時間)
約8(使用状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時)
色
ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×155×26.5(突起部含まず)
質量(g)
約200(乾電池、付属品含まず)
電源
USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売)
最大出力(mW)
14+14
出力端子
ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
Bluetooth
バージョン5.0、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離約10m
対応メディア
CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)
付属品
USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、ステレオイヤホン(お試し用有線)、取扱説明書
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
遅聴き・早聴きスピードコントロール機能付きCDプレイヤー。スピーカー調節機能10段階。聴きたい部分を繰り返し再生できるリピート機能、音飛び防止優先機能、再生音質を変更できるイコライザー機能、イントロ・プログラム・シャッフル・MicroSD等複数の再生機能、レジューム機能搭載。充電式大容量バッテリー内蔵、高音質デュアルス2ピーカー。
用途CDプレーヤーとして。早聴き遅聴き、英語のリスニングなどに。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.1×14.1×2.9
質量(kg)
0.256
材質
ABS樹脂
対応メディア
CD/CD-R/CD-RW/MP3/HDCD/MicroSD
出力端子
ヘッドホン出力/3.5ミニステレオジャック
バッテリー電圧(V)
3.7(電池容量:1400mAh) 約4-14時間充電時連続使用可能
付属品
USB電源プラグ/USB電源コードイヤホン、取扱説明書(保証書付き)
1台
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
Bluetooth(R)に対応した機器からワイヤレスで様々な形式の音楽ファイル再生が可能
デバイスセレクト機能搭載、使用する送信機器を予め登録し素早い切り換えが可能
Qualcomm(R) aptXTMコーデック対応、高音質再生
高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用
数多くの音声フォーマットに対応
振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載
仕様
ビットレート :【MP2】32kbps~384kbps 、【MP3】32kbps~320kbps、VBR再生対応、対応A2DPコンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T、チャンネルセパレーション:90dB以上(再生時、JEITA)
付属品
ワイヤレスリモコン(RC-CD200BT)、RC-CD200BT用単3形電池、ラックマウントビスキット、保証書 、取扱説明書
質量(kg)
4.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
8
出力
【ヘッドホン 】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:20mW+20mW以上(THD+N 0.1%、32Ω負荷時)
周波数(kHz)
サンプリング周波数:【CD-DA】44.1、【WAV】8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48、【MP2】32/44.1/48、【MP3】32/44.1/48
チャンネル数
【CD-DA】2チャンネル
アナログ出力
コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:-10dBV(0.32Vms)、最大出力レベル:+6dBV(2.0Vms)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
481×94.5×298
周波数特性
20Hz~20kHz、+/-1dB(再生時、JEITA)
デジタル出力
【COAXIAL】コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:75Ω、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)、【OPTICAL】コネクター:TOS(JEITA RC-5720C)、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)
ディスク
オーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660 LEVEL 1 / 2、JOLIET、ROMEO
対応メディア
CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW(12cm/8cm)
S/N比
90dB以上(再生時、JEITA)
歪率(%)
0.01以下(再生時、JEITA)
設置姿勢
傾斜5度以内
動作温度(℃)
5~35
バックアップメモリ
時間/タイトル表示設定、再生モード、プログラム(CD、ディスク挿入時)、カレントフォルダー(CD、データCD挿入時)、カレントソース、リピート再生機能の設定(オン/オフ)、ピッチコントロール(オン/オフ、CD)、ピッチコントロール値(CD)、ペアリング情報(最大8件)
量子化ビット数
【CD-DA】16ビット、【WAV】16ビット
Bluetooth
バージョン3.0 Class 2
アナログ入力
コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:22kΩ、規定入力レベル:-20dBV、最大入力レベル:-4dBV
通信距離(m)
見通し:約10
ダイナミックレンジ
90dB以上(再生時、JEITA)
再生形式
CD-DA、WAV、MP2 、MP3
対応コーデック
A2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
Bluetooth機能を搭載したポータブルCDプレーヤー。スマホやワイヤレススピーカー/イヤホンとBluetooth接続で、CD鑑賞が可能です。防水スピーカーと接続すれば、アウトドアやお風呂・キッチンなどの水場でもCD音源を再生できます。リスニング学習向けの機能も充実で、音声のスロー・早送り再生ができるスピードコントロール機能や、一定区間を繰り返し再生できるA-Bリピート機能、トラック数が多くても楽々移動できる+10スキップ機能を搭載。さらに、直前の単語やフレーズを繰り返し聴き直せる3秒・30秒戻し機能、再生位置の細かい調整が可能な10秒戻し・10秒送り機能を搭載。また、タイマー機能で就寝前など時間を設定してCD再生が可能です。レジューム再生やリピート・ランダム再生にも対応。持ち運びに便利なコンパクト設計&音飛び防止・誤作動防止機能で移動中にも快適にご使用頂けます。付属リモコンを使用すれば手元で簡単操作が可能、便利なクリップ付き。本体は形状/質感にこだわったシンプルなデザインで、見やすい画面・操作しやすいボタン配置を実現しました。
対応メディア
CD-R/RW
適合
Bluetooth搭載のイヤホン・スピーカー、3.5mmミニプラグのイヤホン、LINE IN端子を持つオーディオ機器※別途ケーブルが必要です
インターフェース
ヘッドホン/イヤホン端子(3.5mmステレオミニプラグ)、LINE OUT端子、電源入力microB端子
コネクタ形状
USB microB×1、電源ポート×1
ディスクローディング方式
クラムシェル
設置姿勢
水平
色
【筐体】ホワイト
入力電圧
DC+5V(microB端子より供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×145×25(本体のみ/突起部を除く)
本体質量(g)
204
保証期間
1年間
付属品
ポータブルCDプレーヤー1台、リモコン、イヤホン、USB電源ケーブル1本、セットアップガイド(保証書、安全上のご注意、サポート修理案内含む)1枚
チャンネル数
2チャンネルステレオ
最大出力(mW)
10+10(実用)
Bluetooth
Ver5.0 接続可能距離:10m(Class 2) コーデック:SBC プロファイル:A2DP,AVRCP
対応フォーマット
CD-DA/MP3
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
AM/FM チューナーを搭載
外部入力端子を装備
2系統のアナログ出力を装備
CDやチューナーの音声をSDカードまたはUSBメモリーにダビング可能
次のトラックの先頭にトランスポートができるインクリメンタルプレイ機能を搭載
標準装備のRS-232C端子やEthernetコントロールカードでの外部制御が可能
仕様
対応ファイルシステム:FAT16 / FAT32、ダビングファイル形式:MP3(44.1kHz、96k/128k/192k/320k bps)、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-T、チャンネル間クロストーク:90dB以上 (CD再生時、JEITA)
付属品
電源コード、ワイレスリモコン、ラックマウントビスキット、FMアンテナ、AMアンテナ、保証書、取扱説明書
質量(kg)
3.2
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
20
出力
(チューナー出力)【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【Phones】コネクター:6.3mm (1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:20mW + 20mW(THD+N 0.1% or less、into 32Ω load)
チャンネル数
2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)
アナログ出力
【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【BALANCED】コネクター:XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最大出力レベル:+20dBu (7.75Vrms)、出力インピーダンス:100Ω
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482.6×45×300.5
周波数特性
20~20k Hz、+/-1dB (CD再生時、Fs:44.1/48kHz、JEITA)
対応メディア
CD、CD-R、CD-RW (only CD-DA format)、SDカード (512MB to 2GB)、SDHCカード (4GB to 32GB)、USBメモリー (512MB to 64GB)
S/N比
95dB以上 (CD再生時、JEITA)
歪率(%)
0.005以下 (CD再生時、JEITA)
受信周波数
FM:76.0M~108.0M Hz、AM:522k~1,629k Hz
動作温度(℃)
5~35
入出力
(コントロール入出力)RS-232C:D-sub 9ピン
Bluetooth
バージョン4.2 Class 2
アナログ入力
【UNBALANCED】コネクター:3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、規定入力レベル:-20dBV (0.1Vrms)、最大入力レベル:-4dBV (0.63Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ or more
ダイナミックレンジ
90dB以上 (CD再生時、JEITA)
再生形式
CD-DA:44.1kHz、16bit、MP3:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (MPEG1/2 Audio Layer-3)、WMA:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (WMA ver.9 standard、DRM非対応)、WAV (USB/SD only):44.1k / 48k Hz、16bit、AAC (USB/SD only):44.1k /48k Hz、8 to 320 kbps and VBR (MPEG4 AAC-LC (Audio stream))
対応コーデック
A2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)
対応プロファイル
A2DP、AVRCP 1.0
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。
本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。
小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。
もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。
便利にご利用いただけます。
色
シルバー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×209×108(突起部含まず)
質量(kg)
約1.3(乾電池含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売)
電池使用時間(時間)
CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)
11
機能
【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム
寸法(cm)
8×2(スピーカー)
入出力端子
ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック
最大出力(W)
1+1
付属品
電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様
【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
コンパクトで高音質。お好みの音質で聞ける5つのモードを搭載した横型タイプのCDラジオ。シンプルなデザインとふんわりした可愛いカラーでお子様のリビング学習用などにもおすすめです。設定した区間を繰り返し再生するABリピート、トラックを10ずつスキップできる10スキップなど語学学習で使える機能を搭載。また、音質はFLAT/ROCK/JAZZ/CLASSICと5つのモードを搭載。お好みの音質や、音楽に合わせたモードでお聴きいただけます。最長120分までセットできるスリープタイマー機能を搭載。音楽やラジオを楽しみながら安心してお休みいただけます。
仕様
●CDプレーヤー:2チャンネルステレオ、使用可能メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで録音された音楽ディスク)●ラジオ部:FM:76~108.0MHz、AM:531~1710kHz、ワイドFM対応●電池持続時間(時間):TOSHIBA単1アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時約14、テープ再生時約3
付属品
電源コード、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)
1.1(乾電池、付属品含まず)
消費電力(W)
10
電源
AC100V50/60Hz DC9V、単3乾電池×6(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×92×213(突起部含まず)
スピーカー
Φ5cmコーン型×2、実用最大出力1.5W×2
壁掛け/置き型と両方で楽しめる薄型CDプレイヤー。インテリアを邪魔しないシンプルデザイン。シンプルな機能でかんたん操作。Bluetooth受信機能あり。Wスピーカー搭載。手元で操作できるリモコン付き。
用途CDプレイヤー、オーディオプレーヤーとして。壁掛け。スリム。おしゃれ。
付属品
取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、リモコン
質量(g)
900
出力(W)
スピーカー:1.2×2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
9
電源コード(m)
約1.5
外部出力端子
外部入力端子(AUX)/イヤホン3.5mmミニジャックコード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31.5×6.2×20.8
電池でもACアダプターでも電源が取れ、どこにでも持ち運べるコンパクトなCDラジオです。
使いやすい日本語表記のボタンだから操作も楽々。
誰でも簡単にご使用いただけます。
1曲/全曲のリピート機能や、最大20曲のプログラム再生、ランダム再生など便利な機能付き。
AM/FMデジタルチューナー付。
FMワイドバンド対応なので災害時の情報収集ツールとしても役立ちます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×210×113
質量(g)
約1110
電源
AC100V、単2アルカリ乾電池×6(別売り)
出力(W)
【スピーカー】1(×2)
機能
【CD】リピート(1曲/全曲)・プログラム(最大20局)・ランダム再生
入出力端子
ヘッドフォン、外部音声入力
消費電力(W)
15
付属品
AC電源コード、取扱説明書
1セット
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
ステレオスピーカー搭載のポータブルCDプレーヤー。
耳が疲れた時、家庭学習や室内で音楽を楽しみたい時など、他の機械に接続しなくてもそのまま音を出す事ができる手軽さが大変便利です。
乾電池&USB充電の2電源対応でお手持ちのPCやモバイルバッテリー、USB電源などからスマートに充電可能です。
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など便利な機能+電源を落とした続きから再生できる「レジューム」機能搭載で語学学習を強力サポート。
MP3音源にも対応して、より多くのCD教材をご利用いただけます。
操作しやすい縦型リモコンです。
電池使用時間(時間)
スピーカー使用時:約4、イヤホン使用時:約8(使用状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時)
色
ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×155×34(突起部含まず)
質量(g)
約250(乾電池、付属品含まず)
電源
USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売)
最大出力(W)
0.2+0.2
出力端子
ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
寸法(cm)
Φ3.6(×2)(スピーカー)
付属品
USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、ステレオイヤホン(お試し用)、取扱説明書
仕様
【再生可能メディア】CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
CDプレーヤー、カセット再生・録音、AM/FMラジオ機能を搭載したシンプルなCDラジカセです。
日本語表示の大きな操作ボタンはどなたにも使いやすくなっています。
付属のACコードと、乾電池(別売り)の2電源対応でコンセントのない場所でもご使用いただけます。
イヤホン端子を搭載、音を出せない場所や時間でもイヤホンでお楽しみいただけます。
外部入力(AUXIN)端子、マイク入力端子(Φ6.3mm標準)も搭載。
FMワイドバンド対応のAM/FMラジオはデジタルチューナー&ラジオ局プリセット(登録)機能付き。
付属品
ACコード、取扱説明書
質量(kg)
2.2
電源
AC100V/単2アルカリ乾電池×8(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×245×135
機能
【CD/CD-R/RW】1曲リピート・全曲リピート・ランダム・プログラム(20曲)、【ラジオ】AM/FM(76-108MHz)デジタルチューナー・FMワイドバンド対応・ラジオ局プリセット機能(FM30局/AM20局)、【カセット】再生・録音・早送り・巻き戻し・一時停止・停止/取り出し(オートストップ機能付)、LCDディスプレー(ブルーバックライト)
スピーカー
1.5W×2(重低音ボタン付き)
入出力端子
外部音声入力(AUXIN)、マイク入力端子×2(Φ6.3mm標準)、ヘッドフォン端子
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
AC電源と乾電池の2電源方式のコンパクトなCDラジカセ。カセットテープに対応しているので、昔懐かしい音源を聴くのはもちろん、英会話やカラオケなどのお稽古の録音等に便利にご使用いただけます。持ち運びにも便利な持ち手付き。
仕様
●CD部:CD-R/RW再生可能 機能:スキップ・サーチ・リピート・ランダム・プログラム●カセット部:オートストップカセットデッキ(再生・録音)●ラジオ部:AM/FM(デジタルチューナー)
付属品
AC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
1.3(電池含まず)
電源
AC・単2アルカリ乾電池×6(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×210×1117
出入力端子
ヘッドフォン端子、外部音声入力(AUXIN)
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
CDプレーヤー、カセットデッキ、AM/FMラジオ機能を搭載したシンプルで使いやすいCDラジカセ。付属ACコードまたは乾電池(別売り)の2電源対応で、使用シーンにあわせて活用可能。イヤホン端子と外部入力端子(AUXIN)を搭載。音の出せない環境でイヤホンを利用したり、外部入力端子を利用してスピーカー代わりに使用する事も可能です。
付属品
取扱説明書(保証書)、ACコード
寸法(mm)
高さ141×幅290×奥行220
質量(g)
1650
電源(V)
AC100 または 単2乾電池×6本(別売り)
消費電力(W)
11
機能
CD/CD-R/CD-RW対応(MP3など圧縮ファイルには非対応)、リピート(1曲/全曲)/プログラム再生、カセット:一時停止、停止/取出し、早送り、巻き戻し、再生、録音、ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応
電池使用時間(時間)
CD再生:約9.5、カセット再生:約14、AM/FM受信:約20
音声出力
スピーカー:1+1(W)
入出力端子
イヤホン端子、外部入力(AUXIN)端子
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
コンパクトな手のひらサイズで持ち運びも楽々。バーチャルサラウンド機能を搭載し、スライドスイッチでオンオフすれば複数のスピーカーで再生したような音響効果で音場の広がりを豊かにお楽しみいただけます。
Bluetooth搭載だからお手持ちのワイヤレスイヤホンやスピーカーでもカセットの音源をお楽しみいただけます。
AUX端子付きで外部音声機器の音声端子(イヤホン・ヘッドフォン端子、ライン出力端子と本線の外部入力端子AUXとを別売りの接続コードで接続すれば録音も可能です。
イヤホン端子付きだから有線イヤホンにも対応しています。
仕様
早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット(C60)
付属品
USBケーブル、保証書付取扱説明書
質量(kg)
0.2(乾電池含まず)
電源
DC5V、単3乾電池×2(別売り)
最大出力(W)
実用:2.5+2.5(32Ωイヤホン)
方式
トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
94×121.5×33
ヘッドフォン端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Ver5.0
通信距離(m)
見通し:約10
入出力端子
(AUX)Φ3.5mmステレオミニジャック
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。
用途メディア再生用
対応メディア
DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB
付属品
リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書
電源
AC100V
本体質量(g)
1100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×205×45
リモコン
簡単リモコン
簡単操作で録音できるコンパクトラジカセ。
20曲までお好きな順番でCDを再生することができます。カラオケ練習に大活躍。
分かりやすい日本語表示
1台3役![CD]CD-R/CD-RW、[カセット]録音/再生、[ラジオ]AM/FM
CD:リピート機能付き、カセット:便利な録音機能付き、録音機能付き:CD・ラジオ→カセットテープ
2電源対応:AC電源+単2乾電池
寸法(cm)
(約)幅29×奥行22.4×高さ14.7cm
質量(kg)
(約)1.9(電池含まず)
材質
ABS樹脂
色
レッド
仕様
●電源:AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池6本使用(別売))●消費電力:10W(待機時1.4W)●最大出力:1W+1W(総合2W)●対応メディア:CD・CD-R/RW●ラジオ受信周波数:(AM)522~1629kHz・(FM)76~108MHz●コードの長さ:約1.5m●1年間保証書付き※MP3/WMA/WMVなどで圧縮されたファイルは再生できません。
1台
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
ステレオスピーカーもBluetooth送信機能もついた欲張りモデルのポータブルCDプレーヤーです。外出先ではBluetoothで、自宅等の室内ではステレオスピーカーでと環境に応じた聴き方ができ便利。語学学習に役立つ便利な機能を搭載。「ワンタッチリサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」「レジューム機能」、さらにMP3再生にも対応したことで、より多くのCD教材をご利用いただけるようになりました。通勤・通学中などでも手元で簡単に操作できる縦型リモコン付きです。
仕様
CD部:2チャンネルステレオ、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)、スピーカー径(cm):3.6×2、電池持続時間(時間)(TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時):スピーカー使用時:4、イヤホン使用時:8(使用状況により異なる)
付属品
USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付き)、ステレオイヤホン(お試し用有線)、取扱説明書
寸法(mm)
幅142×高さ34×奥行155
質量(kg)
0.25
色
ホワイト
電源
USB DC5.0V/0.5A、単3乾電池×2(別売り)DC3.0V
最大出力(W)
実用:0.2+0.2
出力端子
ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
Bluetooth
Ver.5.0、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10
1台
¥9,398
税込¥10,338
8日以内出荷
コンパクトなボディにパワフルな5スピーカー搭載。CD、USBメモリ再生からFMラジオ受信、サブスク音源再生まで対応。インテリアに馴染む落ち着いたデザイン。音質にこだわった本格スピーカーユニット。RF wi-fi方式ワイヤレスリモコンで離れた場所からも操作可能。5Wスピーカー×4(正面・側面)+20Wサブウーハー×1。CD、CD-R/RW再生。USBメモリー(MP3)再生機能。Bluetooth受信機能 ver.5.3。PLL方式ワイドFMチューナー。3.5mmステレオ入力端子。3.5mmステレオイヤフォンジャック。アンテナ端子
用途CDプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ スピーカーユニット 5W ウーハー 録音再生 ワイドFM デジタル Bluetooth CDプレーヤー
セット内容
本体、リモコン、FMアンテナ、電源コード、ACアダプター、取扱説明書/保証書
質量(kg)
5.78
消費電力(W)
28
電源
AC 100V 50/60Hz、DC 17V3.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×31.5×15.9
周波数(MHz)
FM受信:76~108
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
語学学習に便利な機能を充実させました!
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」さらに一度電源を切っても電源を入れると続きからの再生をする「レジューム」機能でいつでも語学学習をサポートします。
MP3オーディオファイルに対応しており、幅広い教材をご利用いただけます。
高音質なカナル型イヤホン&縦型リモコンで、通勤通学中でも手元からの操作が楽々。
乾電池&USB充電の2電源方式
電池使用時間(時間)
約8(使用環境、状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時)
色
ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×155×26.5(突起部含まず)
質量(g)
約200(乾電池含まず)
電源
USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売)
最大出力(mW)
14+14
出力端子
ヘッドフォン出力:3.5mmステレオミニジャック
対応メディア
CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)
付属品
USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、高音質ステレオイヤホン、取扱説明書
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷