- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- cd管 キャップのおすすめ人気ランキング
cd管 キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新134件の「cd管 キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護キャップ 配管」、「CD管・PF管」、「防水キャップ 配管」などの商品も取り扱っております。
●CD管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
種類
CD管用
CD管の端末保護にしようします。本体にすべらせてはめ込むだけで確実に固定できます。防塵用のエンドキャップとしても使えます。
適合
CD管用
CD管、PF管の端末保護に使用します。
サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。
※サイズ36~54はノック無
ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。
用途PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
220315
バイオマス配合率(%)
【バイオマス】20
取付厚(mm)
5まで
寸法L(mm)
25
寸法l(mm)
20
管端より虫や異物の侵入を防止します。パナチューブと兼用
適合
CD管用
エフレックス端部の防水用に使用します。
防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。
防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。
適合サイズ
PFD、PFS-36
1パック(10個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
付属品
金具付
通線ブッシングと組み合わせて使用します。
仕様
ゴム製(黒)
開口したノックや穴を塞ぐ場合に使用します。
材質
樹脂製
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)
ABS
色
オレンジ
材質(ストッパー)
PC
PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。
終端用のエンドキャップとしても使えます。
仕様
PF管用
色
ウォームグレイ
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
VE管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
カラーエフが取り付けられる、通し穴付です。