cd管 接続方法のおすすめ人気ランキング

2025/12/02更新
371件の「cd管 接続方法」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンビネーションカップリング」、「CD管・PF管」、「バインド線」などの商品も取り扱っております。
速結カップリング CD管用 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
1個ほか
109税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

CD管カップリング (Gタイプ) 未来工業ランキング2位
CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)ABSオレンジ材質(ストッパー)PC
1個ほか
79税込87
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

カップリングCD管用 未来工業ランキング3位
管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
1個
519税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミラフレキCD 未来工業ランキング4位
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
1巻
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

CD管コネクタ (Gタイプ) 未来工業ランキング5位
1個ほか
119税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


1巻
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1巻
2,898税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)サドル
用途CD管を露出配管する場合の管の固定に使用します。
1個
52税込57
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。 接続状態を示す黒のライン付き。 防塵キャップ付き。
1個ほか
129税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1巻(50m)
4,298税込4,728
3日以内出荷

キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します材質(本体)ABSオレンジ寸法t(mm)1.0(最小値)寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0寸法d(Φmm)15.7材質(キャップ)PE適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用材質(ストッパー)PC材質(ロックナット)PSねじの呼びPF1/2
1個ほか
82税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
169税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個(1個)ほか
89税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

1個ほか
169税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様Oリング付ベージュ
1個ほか
569税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個ほか
40税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)