cdm2bz20-200のおすすめ人気ランキング

2026/03/21更新
41件の「cdm2bz20-200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアシリンダ CD シリーズ」、「cdm2e32-75a」、「SMC CDM2B20-300」などの商品も取り扱っております。

チューブ内径(Φmm) 20 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 200 形式 (-) 空気圧タイプ クッション (A) エアクッション ねじの種類 (-) Rc 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ (F) めねじ
1個
8,198 税込9,018
17日以内出荷

1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)





・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式 片ロッド クッション エアクッション 最高使用圧力(MPa) 1.0 作動方式 複動 使用流体 空気(無給油) チューブ内径(Φmm) 20 保証耐圧力(MPa) 1.5 最低使用圧力(MPa) 0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応 磁石内蔵有無 つき 関連資料 カタログ(9.18MB) ポートねじの種類 Rc 取付支持金具 ボスカット基本形 取扱説明書 取扱説明書(1.61MB) 揺動受け金具 金具なし オートスイッチ有無 あり
1個
7,380 税込8,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2032種類の商品があります)


・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式 片ロッド クッション ラバークッション 最高使用圧力(MPa) 1.0 作動方式 複動 使用流体 空気(無給油) チューブ内径(Φmm) 20 保証耐圧力(MPa) 1.5 最低使用圧力(MPa) 0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応 磁石内蔵有無 オートスイッチ用:つき 関連資料 カタログ(9.18MB) ポートねじの種類 Rc 取付支持金具 ボスカット基本形 取扱説明書 取扱説明書(1.61MB) 揺動受け金具 金具なし オートスイッチ有無 あり
1個
6,138 税込6,752
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (592種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様 スイッチ用磁石つき 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気(無給油) チューブ内径(Φmm) 20 保証耐圧力(MPa) 1.5 最低使用圧力(MPa) 0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類 Rc 取付支持金具 ボスカット基本形 揺動受け金具 金具なし オートスイッチ有無 あり
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2032種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式 片ロッド クッション ラバークッション 最高使用圧力(MPa) 1.0 作動方式 複動 使用流体 空気(無給油) チューブ内径(Φmm) 20 保証耐圧力(MPa) 1.5 最低使用圧力(MPa) 0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応 磁石内蔵有無 つき 関連資料 カタログ(9.18MB) ポートねじの種類 Rc 取付支持金具 ボスカット基本形 取扱説明書 取扱説明書(1.61MB) 揺動受け金具 金具なし オートスイッチ有無 あり
1個
6,090 税込6,699
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2032種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm) 50
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式 片ロッド クッション エアクッション 最高使用圧力(MPa) 1.0 作動方式 複動 使用流体 空気(無給油) チューブ内径(Φmm) 20 保証耐圧力(MPa) 1.5 最低使用圧力(MPa) 0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応 磁石内蔵有無 つき 関連資料 カタログ(9.18MB) ポートねじの種類 Rc 取付支持金具 ボスカット基本形 取扱説明書 取扱説明書(1.61MB) 揺動受け金具 金具なし オートスイッチ有無 あり
1個
7,603 税込8,363
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2032種類の商品があります)