cj2b10-30のおすすめ人気ランキング

2026/01/21更新
35件の「cj2b10-30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転エアシリンダー」、「M6×16」、「シリンダストローク 300 mm」などの商品も取り扱っております。
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)





・ロッド回り止め型/CJ2Kシリーズ。ロッド不回転精度±2°。・低摩擦型/CJ2*Qシリーズ。ピストンの摺動抵抗が特に小さく設計されたエアシリンダ。・ダイレクトマウント型/CJ2Rシリーズ。角型ロッドカバーによりブラケットなしの直接取付ですみますから、全長や取付ピッチが小さくてすみ、取付のためのスペースが大巾に縮小できます。
その他 S、Z寸法の( )内数値はオートスイッチ付の場合 種別 基本複動型 取付支持方式 標準型 クッション ラバ―クッション
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)


新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa) 0.7 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 給油 不要(無給油) 関連資料 (1.3MB) オートスイッチ有無 無し
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1362種類の商品があります)

・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm) 10 ストローク(mm) 30 作動方式 複動片ロッド 取付支持形式 基本形 使用ピストン速度(mm/s) 50~750 使用圧力範囲(MPa) 0.06~0.7 使用流体 空気 取付金具 基本形 給油 不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)


1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm) 10 ストローク(mm) 30 作動方式 単動押出し 取付支持形式 基本形 使用ピストン速度(mm/s) 50~750 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 使用流体 空気 取付金具 基本形 給油 不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm) 10 ストローク(mm) 30 作動方式 単動引込み 取付支持形式 基本形 使用ピストン速度(mm/s) 50~750 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 使用流体 空気 取付金具 基本形 給油 不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm) 10 ストローク(mm) 30 作動方式 複動片ロッド 取付支持形式 基本形 使用ピストン速度(mm/s) 50~750 使用圧力範囲(MPa) 0.06~0.7 使用流体 空気 取付金具 基本形 給油 不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm) 10 ストローク(mm) 30 作動方式 複動片ロッド 取付支持形式 基本形 使用ピストン速度(mm/s) 50~1000 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7 使用流体 空気 取付金具 基本形 給油 不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)