ckd エアシリンダのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
1,391件の「ckd エアシリンダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ckd シリンダー」、「smc エアシリンダ」、「シリンダストローク 200 mm」などの商品も取り扱っております。
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
16,438 税込18,082
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6696種類の商品があります)

1本
6,584 税込7,242
6日以内出荷

クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク) ロング 作動方式 複動・片ロッド形
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
3,716 税込4,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
9,867 税込10,854
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6690種類の商品があります)

無給油で高信頼、機種も充実。各種検出スイッチを搭載できるセレックスシリンダー。軽量・高耐蝕および耐衝撃性が向上。
仕様 複動・片ロッド形 クッション 両側クッション付 作動方式 複動・片ロッド形 ねじの種類 Rcねじ
1個
9,998 税込10,998
23日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (361種類の商品があります)

・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)


コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式 空気圧タイプ 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 最低使用圧力(MPa) 0.05 周囲温度および使用流体温度(℃) -10~+70(凍結なきこと) 給油 不要(無給油) ストローク長さの許容差 +1.4。0 mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク) ショート 作動方式 複動・片ロッド形
1個
27,360 税込30,096
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式 基本形 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 使用圧力範囲(MPa) 0.05~1.0 使用流体 空気 チューブ内径(Φmm) 40 給油 不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)


寸法N(mm) 2 作動方式 復動形 形式 ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s) 30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.6 給油 不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃) -10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,080 税込5,588
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5364種類の商品があります)

1個
15,197 税込16,717
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
5,054 税込5,559
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

寸法A(mm) 72 寸法AA(mm) 50以下:91、50を超え200以下:116 寸法B(mm) 44 寸法C(mm) 14 寸法D(mm) 35 寸法DD(mm) 11 寸法EE(mm) Rc1/4 寸法F(mm) 64 寸法G(mm) 148 寸法H(mm) 60 寸法HD(mm) 11.5 寸法HH(mm) M10深さ22 寸法I(mm) 146 寸法JJ(mm) M10深さ20 寸法K(mm) 110 寸法KA(mm) 8.6貫通 寸法KC(mm) 14座ぐり深さ9 寸法MM(mm) 20 寸法N(mm) 40 寸法NN(mm) M10貫通 寸法O(mm) 50以下:19、50を超え200以下:44 寸法P(mm) 25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124 寸法PA(mm) 25以下:36、25を超え100以下:48、100を超え200以下:86 寸法PP(mm) 24 寸法Q(mm) 25 寸法R(mm) 21.5 寸法RD(mm) 13.5 寸法S(mm) 47 寸法U(mm) 130 寸法V(mm) 46 寸法W(mm) 66 寸法WW(mm) 130 寸法X(mm) 28-2 寸法XA(mm) 5 寸法XB(mm) 6 寸法XC(mm) 4 寸法XL(mm) 8 寸法Y(mm) 16 チューブ内径(Φmm) 50 作動方式 復動形 接続口径 Rc1/4 クッション ゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rcねじ 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.6 最低使用圧力(MPa) 0.1 給油 不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差 +2.0mm 周囲温度(℃) -10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J) 0.98 軸受種類 すべり軸受
1本
39,333 税込43,266
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)