- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 流体制御機器
- ckd ダイヤフラムのおすすめ人気ランキング
ckd ダイヤフラムのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新114件の「ckd ダイヤフラム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パルスコントローラー」、「ダイヤフラム キット」、「バルブコントローラ」などの商品も取り扱っております。
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
トラスコ品番
125-9078
幅(mm)
80
高さ(mm)
50
質量(g)
344
奥行(mm)
30
使用空気圧力(MPa)
0.3~0.7
ノズル口径(Φmm)
4mm以下
ホース取付口
Rc3/8
ノズル取付口
Rc1/4
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
ノズル口径(Φmm)
2.5
ノズル長(mm)
69.5
トラスコ品番
116-2074
材質
アルミ合金、二トリルゴム
全長(mm)
79.5
質量(g)
45
使用空気圧力(MPa)
0.35~0.7
適合流体
圧縮空気
ノズル取付口
G1/8
1本
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
適合機種
AD-20A
種別
部品
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
エアブロー改善。
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc2
・配管方式
フランジ型、フランジボディ型、直管型
・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型)
・保護構造:IP65※
・高温対応:使用流体温度100℃
・ファストン端子タイプ追加。
・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
定格電圧(V)
AC100~220
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)
ニトリルゴム
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
5
作動区分
ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)
25(水圧)
使用流体
空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)
黄銅
耐熱クラス
B
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)
0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)
-20~60
最高水準のエアーノズル技術
「エアー間欠波動」を採用。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど
使用流体
圧縮空気
耐圧力(MPa)
3
使用温度(℃)
5~60
材質
アルミ
質量(g)
240
連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。
間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)
2.5
ノズル長(mm)
54.5
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
818-9241
材質
本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)
質量(g)
39
最高使用圧力
0.7MPa
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
間欠エア方式(パルス)でブローするバルブです。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)。エア使用量を削減することで電力量も削減できます。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。薄形・コンパクトなので狭い場所でも設置可能です。給気側はワンタッチ継手付、電気配線不要なため、簡単に設置可能です。取付け方向自在です。
用途間欠ブローに。コンベア上のワークの汚れ除去に。パーツフィーダ内の部品をアシストに
接続口径
(ブローポート)Rc1/4、(供給ポート)ワンタッチ継手Φ8
質量(g)
130
使用圧力(MPa)
0.25~0.7
使用流体
圧縮空気
周波数範囲(Hz)
パルス:5~15
流体温度(℃)
5~50
耐圧力(MPa)
1.05
周囲温度(℃)
-5~50(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
適合
JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)。JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)。JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)。JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)。JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)。JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)
形状
ソケット
材質(本体)
黒心可鍛鋳鉄
種類
鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用流体
水道、ガス、温水
材質(パッキン)
NBR
材質(ナット)
黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート数
2
ねじの種類
Rc
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。
用途パルスジェット集塵機用
トラスコ品番
472-9581
適合機種
PiE-30SDN(2個)、PiE-45SDN(3個)、PiE-60DN(4個)、PiE-75DN(4個)、PiE-120DN(4個)、PiE-150DN(6個)、FP-5N(2個)、FP-10N(2個)、IP-3D(3個)、IP-5D(3個)、IX-3D(3個)、IX-5D(3個)
材質
ボディ:アルミダイカスト
本体寸法(mm)奥行
72
本体寸法(mm)高さ
79
本体寸法(mm)幅
60
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
用途パルスエアガン交換用ノズル。
質量(g)
10
取付ねじサイズ
G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パルスブローコントローラを固定する時に使用します。
用途PB-C1000用ブラケットです。
セット内容
ブラケット・スペーサー・ワッシャー・両端めねじ継手(G1/4-Rc1/4)
幅(mm)
25
高さ(mm)
34
奥行(mm)
46
アズワン品番
64-8633-66
1式
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
繰返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能。CO2排出量(空気消費量):50%削減。パルス発生用の制御不要。 エアを供給するだけでパルスブローが可能!。パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能
切換方式
内部パイロット仕様
周波数(Hz)
調整幅:1~12
ボディサイズ
1/2
使用圧力範囲(MPa)
0.2~1.0
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-50~50(凍結なきこと)
給油
不要
弁構造
メタルシール
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カタログ(1.11MB)
取扱説明書
取扱説明書(0.72MB)