- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 流体制御機器
- ckd adk11-25aのおすすめ人気ランキング
ckd adk11-25aのおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新22件の「ckd adk11-25a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CKD ADK11-15A」、「電磁弁 12V 水」、「電磁弁 3/8 200v」などの商品も取り扱っております。
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
作動方式
パイロットキック式
ポート数
2
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数
2
作動方式
パイロット式
ねじの種類
Rc
作動区分
ノーマルクローズ形
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング
2G
最高使用圧力(MPa)
2
耐圧(MPa)
4(水圧にて)
使用流体
空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60(凍結のないこと)
耐熱クラス
B
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
最低作動圧力差(MPa)
0
弁座漏れ(cm3/min)
1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)
周囲温度(℃)
-10~60
材質(ボディシール)
ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)
ニトリルゴム
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
5
作動区分
ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)
25(水圧)
使用流体
空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)
黄銅
耐熱クラス
B
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)
0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)
-20~60
作動方式
パイロットキック式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
2
作動区分
ノーマルオープン形
耐圧(MPa)
4(水圧にて)
使用流体
空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60 (凍結のないこと)
材質(ボディ)
青銅
耐熱クラス
B
最高作動圧力差(MPa)
(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5
取付姿勢
自在
駆動方式
ダイアフラム
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動
弁座漏れ(cm3/min)
0(空圧0.02~0.6MPa)
周囲温度(℃)
-10~60
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
50Hz:10、60Hz:8
コイルハウジング
オープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線
最高使用圧力(MPa)
2(蒸気の場合は1)
オリフィス(mm)
12
作動区分
ノーマルクローズ形
耐圧(MPa)
4(水圧にて)
使用流体
蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下)
流体温度(℃)
5~180
材質(Oリング)
フッ素ゴム
耐熱クラス
H
最高作動圧力差(MPa)
1(蒸気)
取付姿勢
コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します)
皮相電力(VA)
[保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動
最低作動圧力差(MPa)
0
弁座漏れ(cm3/min)
400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05~1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)
周囲温度(℃)
-10~60
材質(ボディシール)
ボディ:青銅、弁シール:PTFE
その他
電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状
ストレート
材質(本体)
CAC408(青銅鋳物)
種類
電磁弁
形式
準直動式
使用温度範囲(℃)
5~180(温水の場合100以下)
電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造
防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み形
使用流体
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別
H種(シリコンモールド)
ハンドル形状
なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:2[20]
取付姿勢
コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)
5~60
弁前後の最小差圧(MPa)
0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)
PTFE
許容漏洩量
蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)
作動
通電時開形
適合圧力(MPa)
0~1.0
流体粘度(cSt)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線長さ(mm)
250
ポート数
2
ねじの種類
Rc
切換方式
NC(通電時間)形
保護構造
IPX5
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
流体温度(℃)
5~60(凍結のないこと)
取付姿勢
自在
周囲温度(℃)
-10~60(流体の凍結のないこと)
作動圧力差範囲(MPa)
0.02~0.7
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
蒸気
流体温度(℃)
5~180
周囲温度(℃)
-10~60
作動方式
直動式
ポート数
2
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
100℃以下の水・油・空気
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径(Rc)
1/4
定格電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.50
消費電力(W)
50Hz/8.7。60Hz/6.7
材質(シール)
ニトリルゴム
有効断面積(mm2)
21.1
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
2(流体/蒸気の場合1)
オリフィス(mm)
7.0
耐圧(MPa)
25(水圧にて)
使用流体
空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)
黄銅
耐熱クラス
B
最高作動圧力差(MPa)
(空気・・水・灯油・油)0.15
取付姿勢
自在
皮相電力(VA)
保持時(50Hz/60Hz)22/18。起動時(50Hz/60Hz)35/29
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)
0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)
-20~60
Cv値
1.0
1個
¥14,231
税込¥15,654
当日出荷
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V)
使用環境
屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)
FKM
材質(ボールシート)
PTFE
定格時間
連続
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
仕様
ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付
その他
電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状
ストレート
材質(本体)
CAC408(青銅鋳物)
種類
電磁弁
形式
準直動式
使用温度範囲(℃)
5~60
電圧(V)
AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造
防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)
AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別
B種(シリコンモールド)
ハンドル形状
なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:2[20]
取付姿勢
コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体
水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)
5~60
弁前後の最小差圧(MPa)
0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続
JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)
NBR
許容漏洩量
蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)
作動
通電時開形
適合圧力(MPa)
0~1.0
流体粘度(cSt)
20以下
材質(ダイヤフラムウケ)
C3604またはSUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動方式
パイロット式
弁構造
パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動