- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- ckd dt3000-15-wのおすすめ人気ランキング
ckd dt3000-15-wのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新30件の「ckd dt3000-15-w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアードレン抜き」、「エアー ドレン」、「smc オートドレン」などの商品も取り扱っております。
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合
エアコンプレッサー/0.75~75kW
タイプ
ノーマルオープン。白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
使用流体
圧縮空気中のドレン(水又は油)
ドレン排出口
竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。
接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプ
ノーマルクローズ形白色タイプ
使用圧力(MPa)
0.15~1.0
使用流体
圧縮空気中のドレン(水又は油)
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出口
竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)
ドレン方式
(排出)スナップ機構
付属品
ボウルガード
タイプ
白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃)
2~60
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロート式
オートドレン仕様
オートドレン
使用温度範囲(℃)
5~60
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。
フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。
質量(kg)
1.1
呼び径
15A
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロート式
周囲温度(℃)
5~60
オートドレン仕様
オートドレン
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
Rc1/2
出口ねじの種類
G
出口管接続口径
G1/4
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様
オートドレンN.O
付属品
ブラケット
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
取扱説明書
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
圧縮空気中に含まれる水分、油分を自動排出します。
フロート式で無駄なくドレン排出できます。
N.O.(ノーマルオープン)タイプで凍結対策に。
用途エアコンプレッサー、エアドライヤー、エアタンク、エアフィルタなどのドレイン抜きに
使用流体
圧縮空気中のドレン(水又は油)
使用圧力範囲(MPa)
0.3~1.2
使用温度範囲(℃)
5~60
タイプ
ノーマルオープン
質量(kg)
0.67
全長(mm)
188
材質(ボウル)
アルミニウム合金
入口管接続口径
PT1/2"
出口管接続口径
PT1/8"
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~65
材質(ボウル)
ポリカーボネイト
エレメント(μm)
5
最低動作圧力(MPa)
0.1
多量なドレン発生回路に最適!
接続口径(Rc)
1/2
製品質量(g)
1.9
ドレン排出量(cm3/回)
170
トラスコ品番
580-7841
最高使用圧力(MPa)
1.0
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~65
最低動作圧力(MPa)
0.069
ボウルガード
標準装備
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
排水インターバル可変
使用圧力範囲(MPa)
0.29~0.98(ゲージ圧力)
質量(kg)
1.7
使用温度範囲(℃)
2~60
奥行(mm)
198
最高使用圧力(MPa)
0.98
外径(Φmm)
86
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
ディスク式
最大排出量(L/回)
約0.3(空気のみ)
最大流量(L/min)(ANR)
7.5
オートドレン仕様
オートドレン
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
1/2
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
1/2
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)
176
質量(g)
450
取付方式
ブラケット別売
使用圧力(MPa)
0.05~1
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
マニュアル
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
材質
ブラケット:アルミ合金、本体:スチール
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
フィルター
セミオートドレン
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
水分除去率(%)
82
圧力計接続口径
Rc1/8
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
取扱説明書
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。
水分分離効率:99%です。
サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。
エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。
適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。
FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に
使用圧力(MPa)
0.1~1.0
使用流体
圧縮空気
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
流れ方向
標準流れ(左→右)
水滴分離効率(%)
99
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
使用流体
圧縮空気中のドレン(水又は油)
コック
手動コック付
ボウル
ノーマルオープン形オートドレン
ドレン排出口
竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)
耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。
透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。
取付ねじ
PF(G)1/4
全長(mm)
88
ねじの種類
PF(G)
耐圧(MPa)
0.62
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷