- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- ckd g59dのおすすめ人気ランキング
ckd g59dのおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新22件の「ckd g59d」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力レギュレータ」、「圧縮空気 レギュレーター」、「日本精機レギュレータ」などの商品も取り扱っております。
設定圧力範囲(MPa)
0.07~0.83
仕様
リリーフ機構付
質量(kg)
2.5
最高使用圧力(MPa)
2.06
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
3.09
流体温度(℃)
5~65
材質(ボディ)
亜鉛ダイキャスト
警告
設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
圧力計
なし
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
常時一定の圧力を保ちます。
空気の圧力を調整します。
圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。
圧力調整は片手でできます。
ロックはワンプッシュで済みます。
小形・大流量のFRL2000シリーズです。
面間寸法50mmでコンパクトです。
新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
最高使用圧力(MPa)
1
付属品
圧力計、パネルマウント用ナット
タイプ
白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5~60
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
流れ方向
標準流れ(左→右)
圧力計
標準圧力計(G401-W)付
リリーフ
リリーフ機構付
使用圧力(MPa)
1.0以下
エスコ品番
EA153C-24
質量(g)
700
取付方式
ブラケット付
管接続口径
1/2
全高(mm)
175
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
周囲温度(℃)
5~60
面間寸法(mm)
80
設定圧力単位
MPa
圧力計
圧力計付
1個
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
エスコ品番
EA153C-26
質量(g)
1200
取付方式
ブラケット付
使用圧力(MPa)
1.0以下
全高(mm)
198
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
周囲温度(℃)
5~60
面間寸法(mm)
90
設定圧力単位
MPa
1個
¥15,500
税込¥17,050
当日出荷
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~65
材質(ボウル)
ポリカーボネイト
エレメント(μm)
5
最低動作圧力(MPa)
0.1
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計付
材質(本体)
亜鉛合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最大流量(L/min)
2500
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
R1/8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
設定圧力範囲(MPa)
0.05~1.08
最高使用圧力(MPa)
2.06
保証耐圧力(MPa)
3.09
質量(kg)
1
材質(本体)
亜鉛合金ダイカスト
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~65
コンスタントブリード量(l/min)
3以下(空気消費量)
リリーフ
リリーフ機構付
圧力計の出っ張りを抑えています。
圧力計、ブラケット付です。
空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)
1.0以下
全長(mm)
129
質量(kg)
0.55
取付方式
ブラケット付
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
圧力計
圧力計付
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)
5
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径
Rc1/4
ボディサイズ
2
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
圧力計接続口径
Rc1/8(2ヶ所)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
1.0以下
エスコ品番
EA153C-23
質量(g)
600
取付方式
ブラケット付
管接続口径
3/8
全高(mm)
162
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
周囲温度(℃)
5~60
面間寸法(mm)
75
設定圧力単位
MPa
圧力計
圧力計付
1個
¥9,790
税込¥10,769
当日出荷
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体
圧縮空気
ろ過度(μm)
5
最高使用圧力(MPa)
2.0
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
排気機構
リリーフタイプ
空気清浄器と減圧弁をコンパクトに一体化した経済的な清浄器です。
取付ねじ径(B)
G1/4(PF1/4)
ドレン方式
手動
空気流量(L/min)
780
最高使用温度(流体温度)℃
80
ろ過度(μm)
20
質量(kg)
2.5
備考
空気流量は1次側圧力0.69MPa(7.0kgf/cm2)、2次側圧力0.49MPa(5.0kgf/cm2)時のものです。また、その時の圧力降下は0.05MPaです。
エスコ品番
EA153C-103
使用圧力(MPa)
1.5
全高(mm)
148
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.1~1
耐圧力(MPa)
2
面間寸法(mm)
75
設定圧力単位
MPa
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
高性能、省エネ、コンパクト
接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
全長(mm)
約99(設定圧力OMPa時)
質量(kg)
250
最高使用圧力(MPa)
1
感度
フルスパンの0.1%以内
使用流体
圧縮清浄空気
繰返し性
フルスパンの±0.5%以内
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
設定圧力+0.1
圧力計接続口径
Rc1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(ただし、凍結なきこと)
エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
トラスコ品番
441-7216
質量(g)
396
使用温度範囲(℃)
-10~60
ねじ径
G1/4×G1/4
圧力調整範囲(MPa)
0~1.0
使用流体
圧縮空気
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷