ckd m4000のおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
39件の「ckd m4000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルミスト除去 フィルタ コンプレッサー」、「コンプレッサー オイルフィルタ」、「ckd f4000」などの商品も取り扱っております。

オイルミストフィルタ CKDランキング2位
1個
6,609税込7,270
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

M4000シリーズ CKDランキング3位
1個
11,980税込13,178
15日以内出荷

オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKDランキング4位
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
1個
6,998税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKDランキング5位
1個
5,563税込6,119
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)



設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付流れ方向標準流れ(左→右)使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
1個
16,780税込18,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)



1個
3,641税込4,005
当日出荷

1個
5,498税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(133種類の商品があります)


ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位【製品の単位表記】MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
6,198税込6,818
4日以内出荷



1個
9,091税込10,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
最高使用圧力(MPa)0.93取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01捕集効率(%)99.9999設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,398税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O付属品ブラケット材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)