- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ckmaジョイントのおすすめ人気ランキング
ckmaジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「ckmaジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋼管 塩ビ管 接続」、「鉄管接続」、「塩ビ laカップリング」などの商品も取り扱っております。
形状
ソケット
継手
コート
用途水道、ガス、温水などの配管
適合
JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)。JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)。JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)。JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)。JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)。JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)
形状
ソケット
材質(本体)
黒心可鍛鋳鉄
種類
鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用流体
水道、ガス、温水
材質(パッキン)
NBR
材質(ナット)
黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
材質(ロックリング)
鋼
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。
仕様
ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品
材質
可鍛鋳鉄(FCMB)
形状
オスアダプター
種類
鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用流体
水道、ガス、温水
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
適合
JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)。JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)。JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)。JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)。JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)。JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)
形状
ソケット
材質(本体)
黒心可鍛鋳鉄
種類
鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用流体
水道、ガス、温水
材質(パッキン)
NBR
材質(ナット)
黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状
ソケット
鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。
用途水道、ガス、温水
形状
ソケット
材質(本体)
黒心可鍛鋳鉄
種類
鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用流体
水道、ガス
材質(パッキン)
NBR
材質(ナット)
黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)
鋼
材質(ロックリング)
鋼
1. 接続が簡単
メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
2. 強固な接続と伸縮性のある接続
ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。
ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。)
3. 3管種に対応
ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用
材質
炭素鋼
形状
ソケット
使用流体
水道水
適合管
JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
1. 接続が簡単
メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
2. 強固な接続と伸縮性のある接続
ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。
ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。)
3. 3管種に対応
ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用
材質
炭素鋼
形状
ソケット
使用流体
水道水
適合管
JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番
469-5798
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
質量(kg)
0.33
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
85
寸法d(mm)
23.5
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
60
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1. 接続が簡単
メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
2. 強固な接続と伸縮性のある接続
ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。
ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。)
3. 3管種に対応
ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用
材質
炭素鋼
形状
ソケット
使用流体
水道水
適合管
JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質
PVC
長さ(m)
4
長さ許容差(mm)
-10~+30
外径許容差(mm)
±0.2
JIS規格
JIS K 6742
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状
メスアダプター
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状
オスアダプター
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
材質
(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼
形状
エルボ
種類
鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用流体
水道、ガス、温水
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
形状
チーズ枝部ねじ付き
表面処理
エポキシ樹脂コート品
ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
形状
ソケット
日本水道協会認証登録品です。
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。
仕様
ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品
材質
可鍛鋳鉄(FCMB)
形状
メスアダプター
種類
鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用流体
水道、ガス、温水
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類
樹脂管
流体
水道水
材質
(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-20~40℃
仕様
1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状
パイプ
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
全長(m)
4
規格
JIS G3452
ねじ規格
JIS B0203
種別
PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G3452