- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 消火器・消火用品
- co2 消火器のおすすめ人気ランキング
co2 消火器のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新102件の「co2 消火器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火器 二酸化炭素」、「炭酸 消火器」、「消火器訓練用」などの商品も取り扱っております。
二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類薬剤/二酸化炭素種別蓄圧式タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40
容器の汚損、発錆、薬剤への変質が少なく、電気に絶縁性があります。薬剤による汚損の心配がありません。
用途適用火災:油火災・電気火災。汚れを嫌う所に(書庫、美術館展示室)。高い絶縁性がもとめられる所に(電気設備、電算設備等、通信機室)。危険物を扱う所に(自動車整備工場、貯蔵庫)。放射距離2~4m仕様消火薬剤/二酸化炭素種別蓄圧式種類薬剤/二酸化炭素
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。
国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004)
総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に仕様消火薬剤/二酸化炭素62g付属品車載用アタッチメントトラスコ品番819-4071質量(g)約370使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45放射時間約8秒
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
初田製作所二酸化炭素消火器
二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
材質スチール寸法(mm)D150×W210×H520種類二酸化炭素能力B-2・C本体質量(kg)10型式承認番号消第23~252号放射時間約18秒(20℃)放射距離2~4m(20℃)薬剤量(kg)3.2
1本
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先!
新しいカタチの消火用具。
消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。
人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に!質量(g)約230(1個あたり)寸法(Φmm)76
1箱(2個)
¥6,998税込¥7,698
6日以内出荷
初田製作所船舶用持運び式二酸化炭素消火器
適合火災:油・電気火災使用温度範囲(℃)-30~+55奥行(mm)140容量(L)7.8規格国土交通省検定品(HK検定品)全幅(mm)約240全高(mm)約830外径(Φmm)胴体:140ホース長さ(mm)975型式承認番号第4712号放射時間約34秒(20℃)放射距離約3~4m(20℃)耐圧試験圧力(MPa)24.5薬剤量(kg)5総質量(kg)約15.3
1本
¥62,980税込¥69,278
6日以内出荷
純水ベースの消火薬剤使用。電子機器類への二次被害を防ぎ、消火後迅速な復旧が可能です。クリーンルームやオフィスにおすすめです。
種別蓄圧式材質ステンレス種類水能力A-1・C本体質量(kg)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×142×491薬剤タンク容量(L)3型式承認番号消第23~188号放射時間約21秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)
1本
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
イチネンTASCO二酸化炭素消火器(廃棄シール付)
二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。高い電気絶縁性を有しています。通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。
種類二酸化炭素使用温度範囲-30~+40℃
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)種別蓄圧式使用温度範囲(℃)0~+40全幅(mm)約200
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用仕様アルミ製軽量タイプ付属品固定ブラケット種別ガス加圧式放射距離3~6m
プロがおすすめする住宅用消火器のスタンダード。
安全なバーストレスタイプ(蓄圧式)消火器をご家庭に。
消火薬剤には液体タイプを採用。
幅広い消火力で大切な家族を守ります。
種類薬剤/強化液(中性)放射時間22秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~6m(20℃)仕様薬剤(強化液)1L質量(kg)2.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×135×98ホース長さ(mm)なし
1本
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。
電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。
自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。
ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。
その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。タイプスプレー粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)粘度指数95引火点(℃)212流動点(℃)-5.0以下成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する使用温度範囲(℃)-12~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3種類薬剤/粉末ABC放射時間約14秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~7m(20℃)仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293型式消第27-59-1号質量(kg)約5.08型10型高さ(mm)約490使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10127002
1本
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。種類スタンド型材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP幅(mm)250高さ(mm)770質量(g)375奥行(mm)220適合サイズ(Φmm)180
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
EIGERTOOL(アイガーツール)ファイヤーブランケット
災害時には身体を守る防災頭巾として使えます!
アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。
また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。
キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。
グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm)1200×1200(収納時:270×180×30)色(パッケージ)赤、(ブランケット)白質量(g)700
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。
種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC