cob ヘッドライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
131件の「cob ヘッドライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイドヘッドライト」、「ヘッドライト 広角」、「cobライト」などの商品も取り扱っております。
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 全光束(Lm) 150-75 材質 本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC 質量(g) 60(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 690×400×440 保護等級 IPX3 光源 3W COB LED 使用電池 単四電池×3(別売) 点灯方式 強/弱/点滅 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 75~150 照射角 107.8度 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級 IP-X3 照射距離(m) 約22 取扱説明書 (1.6MB) 電球の種類 LED
1台
599 税込659
当日出荷

広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」搭載!! 180°の超広角照射で視野が広がり作業効率UP! 作業に合わせてセンターのみ分割照射可能 装着時のズレを防止するスベリ止め付ヘッドバンド!!
付属品 単3アルカリ電池×4本(テスト用)、ベルトクリップ×3個 質量(g) 約300(乾電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約240×48×145(ヘッド部)、約80×80×35(電池BOX部) 使用電池 単3アルカリ乾電池×4本 点灯方式 センター → 全灯High → 全灯Low → 消灯 耐衝撃性 1m 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) センター:約500、全灯:High/約700、Low/約320 防水保護等級 IPX3 照射距離(m) センター:約20、全灯:High/約30、Low/約10 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) センター:約6、全灯:High/約5、Low/約7
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル。広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル。最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚。NRX-180H 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 適合 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅 質量(g) 203 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 126×34.3×33.2 使用電池 リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:620 明るさ(Lm) 光源(約)620~60 照射距離(m) 最大:(約)32 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 3~14 落下耐久(m) テスト:2
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

広角度を照らすCOBタイプ面発光LED搭載
用途夜間作業やアウトドアに 電球の種類 LED 仕様 防雨タイプ、ズレにくい滑り止めバンド、角度調整可能、点灯モード切替機能 質量(g) 約30(電池含まず) 電源 単4形乾電池×3本(市販品) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約40×55×40 全光束(Lm) 最大約110(HIGH)/40(LOW) 保護等級 IPX4 電池寿命(時間) 連続約3(HIGH)/連続約7(LOW) 使用電球 3.5W COB 白色LED×1灯 使用電池 単4形乾電池×3本(別売) 使用環境温度(℃) 5~40 電源タイプ 電池式 防水仕様 IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない 明るさ(Lm) 最大約110(HIGH)/40(LOW) 連続点灯時間(時間) 約3 最大点灯時間 連続約3時間(HIGH)/連続約7時間(LOW)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

テープ式COB採用・スリムなデザイン 広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン! XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
セット内容 Type-C USBケーブル 材質 ウレタンゴム、アクリル、樹脂 質量(g) 230 出力(W) 10 バッテリー リチウムイオン 使用電池 専用充電池 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯) 電源タイプ 充電式 バッテリー容量(mAh) 1200 明るさ(Lm) COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60 防水保護等級 IPX4:防滴仕様 電球の種類 LED 点灯時間(時間) COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

面発光で広角度を照らすCOBタイプの面発光LED搭載。 角度調整可能。 ズレにくい滑り止め付バンド。 全光束最大約110ルーメン。 白色LED1W。 防水規格 IPX4 。 乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。 電球の種類 LED 質量(g) 約55(電池含まず) 規格 防水/IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない 電源 単4形乾電池×3本 全光束(Lm) 約110(HIGH)/40(LOW) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約46×63×44 保護等級 防水/IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない 使用電球 1W COB白色LED×1灯※交換不可 使用電池 単4形乾電池×3本 使用環境温度(℃) 5~40 電池寿命 (目安)連続約6時間(HIGH)/約16時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 約110(HIGH)/40(LOW) 最大点灯時間 (目安)連続約6時間(HIGH)/約16時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

最大出力250LM曲面COBLED 専用設計の曲面COB最大250LMのCOBがワイドにムラなく照射! スライドスイッチ電源スイッチをスライドさせることで用途に応じた点灯モードに切替可能! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 電球の種類 LED 明るさ(Lm) 強点灯時:250、弱点灯時:120 電源タイプ 電池式 使用電池 単3形乾電池×3本 最大点灯時間 強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間 点灯時間 強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間 防水保護等級 IPX5 保護等級 IPX5 付属品 ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本 材質 ABS樹脂 質量(g) 本体:62、電池BOX:110(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (本体)120×30×35、(電池BOX)80×50×25 光源 曲面COB LED×1灯 使用電源 アルカリ単3形乾電池×3本 使用環境温度(℃) -5~40 明るさ 強点灯時:250ルーメン、弱点灯時:120ルーメン 照射方式 スーパーワイド
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

コンブレイカーシリーズ COB+Redヘッドライト 近距離照射に最適な白色COB(面発光)LEDの均一な光を広範囲照射 赤色モードも搭載(スイッチ独立) 点滅照射も可能 単4アルカリ電池×3本使用で最大460ルーメン 3時間の連続点灯が可能 白色:High/Mid/Eco と赤色:High/Eco/点滅の計6段階照射で色々Ecoモード時は50時間の連続点灯 可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 460~10 連続点灯時間(時間) 約3~50 照射距離(m) 最大約34 防塵防水性能 64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約62.2×44.5×36.5 質量(g) 111 落下耐久(m) 1 付属品 すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ 電池式 使用電池 単4アルカリ電池×3本(付属)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

着け心地の良い高品質シリコンゴムを採用した約70gの軽量設計ヘッドライト。
用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。 全光束(Lm) 約350(最大時) 電源タイプ 充電式 付属品 USB Type-C 充電ケーブル 質量(g) 70 センサー 赤外線センサー(スイッチにて切り替え可) 点灯方式 COB High → COB Low → XPE High → XPE Low (モードボタン1回押し) / 点滅モード (モードボタン長押し) 電源 USB充電 防水仕様 生活防水 サイズ フリーサイズ 電球の種類 LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に 電球の種類 LED 全光束(Lm) 【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW) 電源タイプ 充電式 使用電池 専用充電池 連続点灯時間(時間) 【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時 保護等級 IPX3 使用電球 【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED 使用環境温度(℃) 5~40 充電時間(時間) 最大約2.5(空→フル充電)(目安) 入力電圧(V) DC5(充電プラグ) 入力電流(A) 1(充電プラグ) 質量(g) 70 バッテリー リチウムポリマー電池※交換不可 セット内容 充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1 バッテリー容量(mAh) 1200 バッテリー電圧(V) DC3.7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

アックスブレーンLEDヘッドライト
広範囲を明るく照らすCOB LED搭載!! 長時間の作業も疲れにくい超軽量・コンパクトボディ!! 手元が照らしやすい可動式ヘッド!! 装着時のズレを防止するスベリ止め付きヘッドバンド!!
電球の種類 LED 付属品 単4乾電池×3本(テスト用) 質量(g) 85(乾電池含む) 保護等級 IPX4 使用電池 単4形乾電池×3本 電池 単4乾電池×3本 点灯方式 High・Low・ストロボ 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) High:110・Low:40 防水保護等級 IPX-4
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャンプに 夜間作業に
輝度 COB(270lm/110lm)・XPE(120lm/50lm) 電源タイプ 充電式 最大点灯時間 約3時間COB(Hiモード):約3時間30分XPE(Hiモード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約19×275×31 全長(mm) 645(取付ベルト含む) 電源 DC5V/1A(充電式USBType-C) 光源 COB(Chip On Board)/XPE(XPE LED) 充電時間(時間) 約4 使用電池 リチウムイオンポリマー電池1200mAh 電球の種類 LED
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

広角照射タイプで手元が明るく、大型スイッチは押しやすく操作しやすいので作業に最適。 ベルトも1本タイプで簡単脱着、軽量なので頭に付けても邪魔になりません。 ゴムを織り込んだ高品質な滑り止めベルトを採用、ヘルメットでも使用可能です。
用途色々な場所で大活躍。ヘルメットでもお使いいただけます。 電球の種類 LED 付属品 USB充電ケーブル 寸法(mm) 60×45×35(ベルト除く) 質量(g) 50 ベルト幅(mm) 25 光源 COB LED-3W モード切替 HIGH/LOW/OFF 使用時間 HIGH:4/LOW:14 使用電池 リチウムイオンバッテリー1200mAh 充電時間(時間) 約4 電源タイプ 充電式 内蔵電池 リチウムイオンバッテリー1200mAh モード HIGH/LOW/OFF 明るさ(Lm) HIGH:150/LOW:30
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

広範囲照射のCOB面発光。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/赤色/赤色点滅)。赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています。可動ヘッド。180カンデラの明るさ。明るさ約550ルーメン(HIGHモードの時)。連続使用時間は約2.5時間(HIGHモードの時)。照射距離は約25m。落下耐性は約1m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 ヘッドバンド 質量(g) 約61 外形寸法(mm) (約)幅65×高さ44×奥行33(ヘッドバンド除く) 電源 単4形乾電池3本(別売) 保護等級 IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間) 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5時間/HIGH(ハイ)モード、約7時間/MID(ミドル)モード、約20時間/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約5時間/HIGH(ハイ)モード、約18時間/MID(ミドル)モード 光源 COB(赤色・白色)、LED(LED交換不可) 光束(Lm) 約550 関連資料 (1.26MB) 照射距離(m) 25
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 120°可動式ヘッド 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください 電球の種類 LED 仕様 充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源: トラスコ品番 819-3859 幅(mm) 42 高さ(mm) 49 材質(本体) ABS樹脂 奥行(mm) 89 電源 専用内蔵充電池 全光束(Lm) 200(High)、75(Eco) 光源 白色COB LED×1灯 使用電池 専用内蔵充電池 連続点灯時間 約2.5時間(High)、約8時間(Eco) 充電時間(時間) 約4 電源タイプ 充電式 耐水性 耐水タイプ 防水仕様 耐水タイプ 明るさ(Lm) 200 照射距離(m) 15 点灯時間 最大/8時間(Hiモード時) 最大点灯時間 約2.5時間
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 材質(本体) アルミニウム合金 照光方式 投光 本体質量(g) 109 全光束(Lm) 強:350/弱:100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×45×44 保護等級 IPX7 光源 LED 使用電池 単四電池×3(別売) 点灯方式 強/弱 光源色 電源タイプ 電池式 耐水性 IPX7 色(本体) 明るさ(Lm) 強:350/弱:100 照射角 90° 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 照射距離(m) 34 取扱説明書 連続点灯時間(時間) 強:1.3/弱:7 最大点灯時間 強:1.3時間/弱:7時間
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

シンプル&コンパクト スイッチ長押しで、赤色LED点灯! 長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。 角度(約60°)が変えられる。明るさ約60LM。 3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。
電球の種類 LED 材質 ABS樹脂 電源 単3アルカリ乾電池1本(別売) 本体質量(g) 42(電池含まず) 保護等級 IPX4 使用電池 単3形乾電池×1本(別売) 電源タイプ 電池式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 約30×64×40 アズワン品番 64-5132-59 明るさ(Lm) (ハイモード)約60、(ローモード)約20 防水保護等級 IPX4相当 点灯方法 ハイモード、ローモード、赤色LED(スイッチ長押し) 点灯時間(時間) (ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8 最大点灯時間 (ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8
1個
999 税込1,099
当日出荷

軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 電球の種類 LED 付属品 ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本 材質 ABS樹脂 質量(g) 本体:51(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×30×38 保護等級 IPX5 光源 センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯 使用電源 アルカリ単3形乾電池×1本 使用電池 単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃) -5~40 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40 明るさ 全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン 防水保護等級 IPX5 点灯時間 センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間 照射方式 ノーマル&ワイド 最大点灯時間 センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

明るさ300lmのLEDヘッドライト 赤色、緑色、白色(HIGH/LOW)の4種類の点灯モード 赤色LEDは動物や地図を見るのに適しています 緑色LEDは昆虫や鳥などの観察に適しています 白色LED(HIGH/LOW)は暗い所を明るく照らします 連続使用時間は約4.5時間(HIGHモードの場合) ライト角度調整機能 保護等級IPX3 防雨形(JIS C 0920:2003による) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g) 約42(電池別) 保護等級 IPX3(防雨形)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで: 約4.5/HIGH(ハイ)モード、約7.5/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×44×31(ヘッドバンド除く) 光源 白色系LED4個/赤色系LED1個/緑色系LED1個(LED交換不可) 使用電池 単4形乾電池3本(別売) 電源タイプ 電池式 光束(Lm) 約300/HIGH(ハイ)モード、約130/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 照射距離(m) 20 取扱説明書 (0.58MB) 電球の種類 LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

明るさが500LmのLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 電球の種類 LED 材質 ABS 寸法(mm) 230×75×50 質量(g) 125(電池含まず) 全光束(Lm) 強:500/弱:150 保護等級 IP44 使用電池 単3形乾電池×3(電池別売) 点灯方式 強/弱/点滅/OFF 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 強:500/弱:150 照射距離(m) 約128 取扱説明書 連続点灯時間(時間) 強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間 最大点灯時間 強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
1個
2,698 税込2,968
当日出荷