- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- cob261のおすすめ人気ランキング
cob261のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新2件の「cob261」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cob261t」、「COB61」、「COB」などの商品も取り扱っております。
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類
直接操作用
定格通電電流(A)
7
定格使用電圧(V)
3Φ200/220
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
保護等級
IP65
定格絶縁電圧(V)
AC250
形状
防雨形
材質
ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)
高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
接続端子
M3.5ネジ(圧着端子式)
耐衝撃(誤動作)
100m/s
耐衝撃(耐久)
500m/s
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)
AC2000
保護構造
IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形
仕様
ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付
準拠規格
JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
相対湿度
45~85%
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)
-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
形状
防雨型
保護等級
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
全光束(Lm)
150-75
材質
本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC
質量(g)
60(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
69×40×44
保護等級
IPX3
光源
3W COB LED
使用電池
単四電池×3(別売)
点灯方式
強/弱/点滅
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
75~150
照射角
107.8度
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級
IP-X3
照射距離(m)
約22
取扱説明書
(1.6MB)
電球の種類
LED
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。
電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。
機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用
種類
間接操作用
定格使用電流(A)
2/1(AC15誘導負荷)
定格通電電流(A)
5
定格使用電圧(V)
AC220/AC440
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
保護等級
IP65
定格絶縁電圧(V)
AC500
形状
防雨形
材質
ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)
高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
仕様
ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)
-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格
JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子
M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度
45~85%
耐衝撃(誤動作)
100m/s
耐衝撃(耐久)
500m/s
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)
AC2500
保護構造
IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。
組立完成品のため、製作仕様書が不要です。
防雨形
内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。
透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
保護構造
IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X
規格
JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法
定格使用電圧(V)
AC 220/440
定格使用電流(A)
2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)
種類
電動機間接操作用
形状
防雨形
種類
関連商品
種類
関連商品
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類
直接操作用
定格通電電流(A)
15
定格使用電圧(V)
3Φ200/220、3Φ400/440
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
保護等級
IP65
定格絶縁電圧(V)
AC500
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
準拠規格
JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子
M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度
45~85%
耐衝撃(誤動作)
100m/s
耐衝撃(耐久)
500m/s
耐電圧(V/min)
AC2500
保護構造
IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。
耐熱、耐油性が優れています。
導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
1.5
材質(シース)
耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物
材質(絶縁体)
耐熱軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
絶縁体外径(mm)
3.1
絶縁体厚さ(mm)
0.8
耐電圧(V/min)
3000
導体公称断面積(mm2)
1.25
導体構成(本/mm)
112/0.12
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。
スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
定格使用電流(A)
2
定格通電電流(A)
5
定格使用電圧(V)
DC24、AC220
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
保護等級
IP65
定格絶縁電圧(V)
AC/DC500
形状
防雨形
材質
ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)
材質(ケース)
高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)
仕様
機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。
周囲温度(℃)
-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格
JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子
M3.5ネジ(圧着端子式)
相対湿度
45~85%
耐衝撃(誤動作)
100m/s
耐衝撃(耐久)
500m/s
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)
AC2500
付属品
ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)
保護構造
IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形