- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- cob602のおすすめ人気ランキング
cob602のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新「cob602」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「COB61」、「ホイスト リモコン 日立」、「ホイスト押しボタン」などの商品も取り扱っております。
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。
電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。
機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用
種類
間接操作用
定格使用電流(A)
2/1(AC15誘導負荷)
定格通電電流(A)
5
定格使用電圧(V)
AC220/AC440
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
保護等級
IP65
定格絶縁電圧(V)
AC500
形状
防雨形
材質
ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)
高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
仕様
ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)
-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格
JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子
M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度
45~85%
耐衝撃(誤動作)
100m/s
耐衝撃(耐久)
500m/s
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)
AC2500
保護構造
IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
種類
直接操作用
仕様
●Number of cut-out:6●Vertical operator cut-out centre:30mm
質量(kg)
0.665
色
Control station:黄
タイプ
Product or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure
使用温度範囲(℃)
-25~70
規格
IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32
シリーズ
XACA
保護等級
IP65 conforming to IEC 60529
保存温度範囲(℃)
-40~70
機械的耐久性
1000000サイクル
材質(外被)
Polypropylene
クラス
Class II conforming to IEC 61140
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
100gn(IEC 60068-2-27)
耐振動(Hz)
15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類
直接操作用
定格通電電流(A)
15
定格使用電圧(V)
3Φ200/220、3Φ400/440
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
保護等級
IP65
定格絶縁電圧(V)
AC500
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
準拠規格
JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子
M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度
45~85%
耐衝撃(誤動作)
100m/s
耐衝撃(耐久)
500m/s
耐電圧(V/min)
AC2500
保護構造
IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類
直接操作用
定格通電電流(A)
7
定格使用電圧(V)
3Φ200/220
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
保護等級
IP65
定格絶縁電圧(V)
AC250
形状
防雨形
材質
ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)
高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
接続端子
M3.5ネジ(圧着端子式)
耐衝撃(誤動作)
100m/s
耐衝撃(耐久)
500m/s
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)
AC2000
保護構造
IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形
仕様
ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付
準拠規格
JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
相対湿度
45~85%
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)
-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。
組立完成品のため、製作仕様書が不要です。
防雨形
内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。
透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
保護構造
IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X
規格
JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法
定格使用電圧(V)
AC 220/440
定格使用電流(A)
2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)
種類
電動機間接操作用
形状
防雨形
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様
●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北
材質
ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
形状
防雨形
型式
COB283
色
ケーブルブッシング:黒色
質量(g)
530
種類
電動機直接操作用
外形寸法(mm)
L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82
保護構造
IP65
適合規格
JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品
定格電圧(V)
AC500
接点構成
2a-2a-2a-2a-2a-2a
使用電圧(V)
3Φ200/200、3Φ400/440
ケース色
橙色
材質(ケース)
高衝撃性ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
接続端子
M4ねじ(圧着端子式)
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
定格通電電流(A)
15
ボタン数
6点(3組)
周囲温度(℃)
-15~40(ただし氷結または結露しないこと)
アズワン品番
65-2253-93
付属ボタン文字紙
上・下・東・西・南・北
適合ケーブル(Φmm)
16.3~19.5
耐電圧(V/min)
AC2500
適合電動機(kW)
(最大容量)2.2×3
相対湿度(%RH)
45~85
耐振動(Hz)
誤動作:10~55、複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
1個
¥25,400
税込¥27,940
当日出荷
仕様
給電ケーブル不付き
仕様
●Number of cut-out:4●Vertical operator cut-out centre:30mm
質量(kg)
0.54
色
Control station:黄
タイプ
Product or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure
使用温度範囲(℃)
-25~70
規格
IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32
シリーズ
XACA
保護等級
IP65 conforming to IEC 60529
保存温度範囲(℃)
-40~70
機械的耐久性
1000000サイクル
材質(外被)
Polypropylene
クラス
Class II conforming to IEC 61140
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
100gn(IEC 60068-2-27)
耐振動(Hz)
15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様
給電ケーブル不付き
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。
スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
定格使用電流(A)
2
定格通電電流(A)
5
定格使用電圧(V)
DC24、AC220
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
保護等級
IP65
定格絶縁電圧(V)
AC/DC500
形状
防雨形
材質
ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)
材質(ケース)
高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)
仕様
機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。
周囲温度(℃)
-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格
JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子
M3.5ネジ(圧着端子式)
相対湿度
45~85%
耐衝撃(誤動作)
100m/s
耐衝撃(耐久)
500m/s
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)
AC2500
付属品
ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)
保護構造
IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体
Φ30ABNシリーズ
種別
突形ボタン用
材質
ニトリルゴム
使用周囲温度(℃)
-5~60
寸法D
11
操作部形状
突形ボタン用
寸法A
Φ28
寸法B
19
寸法C
Φ38
操作部
押ボタンスイッチ
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様
●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北
材質
ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
形状
防雨形
型式
COB282
色
ケーブルブッシング:黒色
質量(g)
460
種類
電動機直接操作用
外形寸法(mm)
L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78
保護構造
IP65
適合規格
JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品
定格電圧(V)
AC500
接点構成
2a-2a-2a-2a
使用電圧(V)
3Φ200/200、3Φ400/440
ケース色
橙色
材質(ケース)
高衝撃性ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
接続端子
M4ねじ(圧着端子式)
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
定格通電電流(A)
15
ボタン数
4点(2組)
周囲温度(℃)
-15~40(ただし氷結または結露しないこと)
アズワン品番
65-2253-92
付属ボタン文字紙
上・下・東・西・南・北
適合ケーブル(Φmm)
13.3~16.5
耐電圧(V/min)
AC2500
適合電動機(kW)
(最大容量)2.2×2
相対湿度(%RH)
45~85
耐振動(Hz)
誤動作:10~55、複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
1個
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
電源
三相200V50/60Hz、220V60Hz
モーター極数(P)
2
反復定格(%ED)
25、150回/h
仕様
給電ケーブル5m付き
種類
関連商品
仕様
給電ケーブル不付き