cobチップのおすすめ人気ランキング

2026/01/16更新
194件の「cobチップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「COB」、「白色LED」、「LEDチップライト」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm) 15.85×15.85×1.7 レンズ形状 砲弾型 LED色 ピン数(ピン) 2 LED使用数(個) 1 パッケージ チップオンボード 放射束(mW) 24000 ビュー角(°) 115 順方向電圧(V) 36
1個ほか
519 税込571
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


寸法(mm) 5×5×3 レンズ色 クリア レンズ形状 砲弾型 LED色 ピン数(ピン) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 1 パッケージ 5050 放射束(mW) 13000 実装タイプ 表面実装 順方向電圧(V) 3.3
1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED色 パッケージ チップオンボード LED使用数(個) 1 順方向電圧(V) 9 放射束(mW) 10900 ピン数(ピン) 2 ビュー角(°) 115 レンズ形状 砲弾型 寸法(mm) 13.35×13.35×1.15
1袋(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

寸法(mm) 13.35×13.35×1.15 シリーズ CXA 色温度(K) 2700 輝度 【フラックス】297lm、423lm LED色 RoHS指令(10物質対応) 対応 放射束(mW) 10900 ビュー角(°) 115 光源径(Φmm) 6 順方向電圧(V) 9、36 カラーレンダリング 80 順方向電流(mA) 1000
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


寸法(mm) 23.85×23.85×1.7 レンズ形状 砲弾型 LED色 ピン数(ピン) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 1 パッケージ チップオンボード 放射束(mW) 47000 ビュー角(°) 115 順方向電圧(V) 36
1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用 種類 間接操作用 定格使用電流(A) 2/1(AC15誘導負荷) 定格通電電流(A) 5 定格使用電圧(V) AC220/AC440 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 保護等級 IP65 定格絶縁電圧(V) AC500 形状 防雨形 材質 ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒 材質(ケース) 高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当) 仕様 ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付 取付姿勢 適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること 周囲温度(℃) -15~+40(ただし、氷結または結露しないこと) 準拠規格 JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品) 接続端子 M4ネジ(圧着端子式) 相対湿度 45~85% 耐衝撃(誤動作) 100m/s 耐衝撃(耐久) 500m/s 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.0mm 耐電圧(V/min) AC2500 保護構造 IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類 その他 指向角(°) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット(5個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm) 13.35×13.35×1.7 シリーズ CXA2 LED色 RoHS指令(10物質対応) 対応 放射束(mW) 10000 ビュー角(°) 115 光源径(Φmm) 6
1袋(2個)ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。 明るさ180Lm。 単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。 材質 PP 全長(mm) 175 イエロー 質量(g) 263 本体寸法(mm) 175×110×130 全光束(Lm) 180 使用電球 LED 使用電池 単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売) 連続点灯時間 60h 照射距離(m) 約100 取扱説明書 (0.8MB) 電球の種類 LED
1台
999 税込1,099
当日出荷

超高輝度COB(チップオンボード)型LED搭載。
寸法(mm) 70×50×45 質量(g) 65 点灯方式 3パターン 電源タイプ 電池式 定格光束(Lm) 180 電球の種類 LED
1個
999 税込1,099
翌日出荷

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 全光束(Lm) 150-75 材質 本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC 質量(g) 60(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 690×400×440 保護等級 IPX3 光源 3W COB LED 使用電池 単四電池×3(別売) 点灯方式 強/弱/点滅 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 75~150 照射角 107.8度 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級 IP-X3 照射距離(m) 約22 取扱説明書 (1.6MB) 電球の種類 LED
1台
599 税込659
当日出荷

圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質 アルミ、PC 定格電流(mA) 550±20 明るさ(Lm) 1000
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルライトにマグネットを搭載したスタンダードタイプにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
仕様 付属品 12.5V 2.8A アダプター。赤外線リモコンセット。3m接続コード 20WAG イエロー
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

パネルライトにクリップを搭載したスタンダードタイプにリモコンつけたモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
仕様 付属品 12.5V 2.8A アダプター。赤外線リモコンセット。3m接続コード 20WAG イエロー
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)