- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- シーリング
- cox コーキングガンのおすすめ人気ランキング
cox コーキングガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「cox コーキングガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーキング ソーセージ」、「コーキングガン」、「ジェット フロー ガン 3」などの商品も取り扱っております。
イギリス製COX社の世界最高品質回転式ガン(ネダボンド760ml用)。高圧力式で楽々シーリングできます。すみや角にも回転させて自由自在に使用可能。耐摩耗装置を導入して、摩耗度が減って、ストローク回数も長期に渡って変化がありません。プロの防水屋さん・ガラス屋さんに高く評価されています。
材質
鉄
適合容量(mL)
760
色
オレンジ
危険物の類別
非危険物
適合寸法(mm)
(最大カートリッジ)70×315
1丁
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。
材質
スチール製
適合
330mL用
エスコ品番
EA930BE
全長(mm)
350
質量(g)
約800
危険物の類別
非危険物
1個
¥9,040
税込¥9,944
当日出荷
330ml用カートリッジ材の低価格ガン。
ラック機構でスリップがない。
ラック機構で残圧が抜け液ダレ。
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質
鉄
長さ(mm)
(装着部)235
全長(mm)
330
質量(g)
540
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
シーラーの吹き付けが出来るエアー圧式コーキングガンです。
スプレーの吹きつけだけでなく同じガンでビード(直線)の施工も可能です。
材質
筒/金属
適合容器
310mLカートリッジ、330mLソーセージ、パウチ
付属品
インナーノズル5個、アウターノズル5個
質量(kg)
1.4
材質(ハンドル部)
樹脂
押し出し
1.45kPa
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
付属品
Oリング、ノズル
エスコ品番
EA123VA-7
寸法(mm)
【筒】直径50×220
全長(mm)
285
質量(kg)
約1.4
使用圧力(MPa)
0.41~0.62
空気消費量(L/min)
169
吸入口サイズ
Rc(PT)1/4”
危険物の類別
非危険物
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。
用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。
材質
筒部分:アルミ ボディ:樹脂製
容量(mL)
コーキング剤:300~330
使用空気圧力(MPa)
最大:0.6
筒径(Φmm)
50
筒長(mm)
220
危険物の類別
非危険物
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
エスコ品番
EA123VA-5
寸法(mm)
【筒】直径50×235
全長(mm)
380
質量(g)
1050
使用圧力(MPa)
0.41~0.62
空気消費量(L/min)
100
吸入口サイズ
Rc(PT)1/4”
危険物の類別
非危険物
1個
¥31,300
税込¥34,430
翌日出荷
ソーセージパックシーラー専用のエアーガンです。シーラーの切れがよく、吐出量の調節ができます。従来品から、人間工学に基づいたデザインの採用、さらなる軽量化、動作音の低減を実現しました。
危険物の類別
非危険物
1丁
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
材質
樹脂
エスコ品番
EA123VA-1A
寸法(mm)
【筒】直径50×230
全長(mm)
248
質量(g)
450
使用圧力(MPa)
0.29以下
空気消費量(L/min)
0~115
吸入口サイズ
Rc1/4”
危険物の類別
非危険物
1個
¥7,720
税込¥8,492
当日出荷
エアー式のコーキングガンです。
用途隙間や目地、ひび割れの充填に
材質
樹脂
寸法(mm)
248×70×165
質量(g)
450
使用圧力(MPa)
0.2~0.29
適合サイズ(mm)
Φ50×210/220/230
吸入口サイズ
Rc1/4
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1台
¥6,390
税込¥7,029
翌日出荷
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)
18
穴あけ能力(mm)
約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)
ストローク(mm)
ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350
押出速度(mm/秒)
0~28
押出力(N)
5000(最大)
危険物の類別
非危険物
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
間口が広く、ほとんどの大型コーキング剤に対応します
適合
(コーキング剤)筒長さ315mmまで、Φ66まで、容量900ml
仕様
TTシステム
トラスコ品番
332-6918
材質
(筒/グリップ)金属/樹脂
質量(g)
900
製品質量(g)
900
本体寸法(長さL×高さH)(mm)
450×220
筒径(Φmm)
75
危険物の類別
非危険物
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる
押出し力3 倍
プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
用途ロータリー式コーキングガン
材質
(筒/グリップ)金属/金属・樹脂
仕様
T3システム、X3システム
危険物の類別
非危険物
押出量
4mm
ロータリー式コーキングガン
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
材質
(筒/グリップ)金属/樹脂
仕様
TTシステム
適合
(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
トラスコ品番
332-6926
全長(mm)
370
質量(g)
605
全高(mm)
220
機能
液だれ防止機構
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
樹脂製の為、軽く扱いやすいです。液だれ防止機構が付いているので液だれが起こらず、本体や周囲を汚しません。変成シリコーンなどの固めのシーリング材にも対応します。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質
樹脂+A3鋼
長さ(mm)
(装着部)230
全長(mm)
355
質量(g)
260
危険物の類別
非危険物
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
機能
2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.17MB)
押出力(kN[kgf])
2.45
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。手に穏やかで滑りにくいソフトグリップを採用。頑丈な金属グリップ
適合
(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
仕様
TTシステム
トラスコ品番
332-6942
材質
(筒/グリップ)金属/金属・樹脂
全長(mm)
380
質量(g)
710
全高(mm)
190
製品質量(g)
710
危険物の類別
非危険物
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軽量コーキングガン。 高耐久スチール製。 液だれ防止機構を搭載しています。
用途軽量コーキングガン
材質
(筒/グリップ)金属/金属
仕様
-
適合
[コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
トラスコ品番
471-2552
質量(g)
475
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷