cr-v70cのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
27件の「cr-v70c」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型ニッパー」、「超小型 ニッパー」、「軽量ニッパー」などの商品も取り扱っております。
刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質 クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C) 寸法D(mm) 6.5 寸法C(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 全長(mm) 156 材質 本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g) 160 表面処理 防錆 刃部硬度 HRC60~64 刃先形状 ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線 2.0 切断能力(Φmm) 銅線 3.0 バネ RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm) 125 材質 S55C 幅(mm) (先端開)最大8 質量(g) 72 刃部硬度 55~62HRC 切断能力(Φmm) 銅線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2
1本
889 税込978
当日出荷

軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適 角度i(°) 23
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm) 160 材質 S55C 幅(mm) (先端開)15以上 質量(g) 170 刃部硬度 55~65HRC 切断能力(Φmm) 鉄線 2 切断能力(Φmm) 銅線 3 切断能力(Φmm) 軟鉄線 3.6
1本
759 税込835
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm) 117 トラスコ品番 341-9151 材質 S58C 質量(g) 62 刃部硬度 HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線 1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。 材質 S55C 刃部硬度 HRC58±4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!
全長(mm) 130 トラスコ品番 828-3573 質量(g) 65 切断能力(mm) (鋼線)Φ0.6 頭部厚(mm) 7 頭部幅(mm) 14 切断能力(Φmm) 銅線 2 先端長(mm) 14 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1.6 切断能力(Φmm) ステンレス 0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途極細線の切断に最適です。 全長(mm) 132 材質 本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g) 70 表面処理 防錆 刃部硬度 HRC57~61 刃先形状 ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 切断能力(Φmm) 銅線 2.0 バネ RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm) 200 トラスコ品番 760-8462 材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm) 200 質量(g) 305 切断能力(Φmm) 軟銅線 3.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2.5 切断能力(Φmm)三芯線 2.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています 硬度 HRC57(刃部)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。 全長(mm) 123 仕様 ばね付 トラスコ品番 368-8089 材質 高炭素鋼 質量(g) 65 刃部硬度 HRC59±3 切断能力(Φmm) 銅線 0.8 表面抵抗値(Ωsq) 1×106~107 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

理想的な刃角度と熟練の刃付け技術が最高の切れ味を生み出します。握りやすい大型用のハンドル形状。
呼び寸法(mm) 175 トラスコ品番 760-8390 材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm) 175 質量(g) 220 切断能力(Φmm) 軟線 2.3 切断能力(Φmm) 硬線 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます
全長(mm) 123 質量(g) 60 頭部厚(mm) 6 頭部幅(mm) 12 先端長(mm) 11 柄幅(mm) 50 切断能力(mm)プラスチック Φ3
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) ソフト樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

開口を楽にするコイルスプリング付き。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。
用途切る作業に 材質 MARUTOLOYⅡ 寸法E(mm) 15 寸法C(mm) 51 バネ 有り RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先を薄く、またフラット(水平)に仕上げてありますので、狭い部分のゲートカットに最適です。
全長(mm) 120 バネ 切断能力(mm)プラスチック 3
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

樹脂製品のバリ取り作業等に最適! 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm) 50
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

理想的な刃角度と熟練の刃付け技術が最高の切れ味を生み出します。ビニールコード皮むき用の穴付き。
材質 高炭素工具鋼(SK7MF2) RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)