- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- cr17y部品のおすすめ人気ランキング
cr17y部品のおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新119件の「cr17y部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cr17y」、「日立 セーバーソー 部品」、「シガーチャージャー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
CR 17Y用セーバーソーブレード。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
適合
CR17Y専用
山数
8
刃厚(mm)
1.6
適合本体
CR13V2
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
適合
CR13VC
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
標準付属チェーンで200Aをクランプ可能
ブレードホルダの強度が約1.5倍
モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
用途解体、設備工事
電圧(V)
単相100
コード長さ(m)
2心・2.5
消費電力(W)
1150
ストローク量(mm)
26
切断能力(mm)パイプ
鋼管・ステンレスパイプ:外径216
無負荷ストローク数(min-1)
800~2000
切断能力(mm)
鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216
モーター
単相直巻整流子モーター
寸法(mm)
491×106×101
質量(kg)
4.1
付属品
湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ
電流(A)
12
関連資料
(0.83MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
トラスコ品番
809-4621
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
握りやすいフロントカバー。
無段変速機構付で切断速度が調整可能。
ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。
ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質
鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])
0~2800
最大ストローク(mm)
29
切断能力(mm)軟鋼板
19
切断能力(mm)パイプ
130
切断能力(mm)木材
120
電源(V)
単相100
電流(A)
10.6
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
3.2
付属品
湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ
本体寸法(全長×高さ)(mm)
435×170
トラスコ品番
377-9441
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。
耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)
マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)
1.3
ピッチ(山数/inch)
14
主要切断材料
極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)
3以上(目安)
切断能力(mm)非鉄金属
(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
業界初!コードレスパイプソー
「準備に手間いらず、即切断!」
AC品同等のハイスピード切断を実現※メーカーAC品CR17Y(S)との比較
ステンレスモード搭載でブレード寿命約1.5倍!
オートモード&トリガ変速可能で切込みが入れやすい
標準付属チェーンで200Aをクランプ可能
ブレードホルダの強度が約1.5倍
モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途解体、設備工事
ストローク量(mm)
26
切断能力(mm)パイプ
鋼管・ステンレスパイプ:外径216
無負荷ストローク数(min-1)
ステンレス:0~1000/オート:0~1000/低速:0~1200/高速:0~2000
切断能力(mm)
鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216
モーター
ブラシレスモーター
寸法(mm)
616×165×115(蓄電池装着時)
質量(kg)
4.8(蓄電池装着時)
関連資料
(0.83MB)
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。
湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)
マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)
0.9
切断能力(mm)非鉄金属
(厚さ)5~20
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷