crc ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
96件の「crc ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレーノズルのみ」、「極細ノズル スプレー」、「crc」などの商品も取り扱っております。
30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ) 適合 ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ) トラスコ品番 415-5017 材質 ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 300 質量(g) 2.0 危険物の類別 非危険物
1本
279 税込307
当日出荷

1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


あらゆる金属の防錆、あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYタイプです。有機則規制外商品
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿。機械類、金型などの日常保守 仕様 スタンダードスプレー、ピンポイントスプレー 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 質量(g) 390 使用温度範囲(℃) -20~70 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(400mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30cmのステンレス製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。 トラスコ品番 352-1401 材質 ステンレス 長さ(mm) 300 質量(g) 2.0 頭径(Φmm) 22.8 危険物の類別 非危険物
1本
449 税込494
当日出荷

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ノズル取付部 G1/8 材質 黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm) (先端)7 チューブ径(Φmm) 6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

押しボタン式スプレー用交換ノズル。 トリガーを引けば噴射。 噴射が安定し、手が疲れない。 隙間への噴射に便利なパイプ付。
寸法(mm) 150×35×40 質量(g) 10 適合品番 NSW-420, AC-4200, NDM-420, CP-220S, ACL-300, DP-352, ZS-300 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1個
419 税込461
当日出荷

防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -20~70 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガソリン車用サクションクリーナー専用スプレーホースプローブ。 5861112300
長さ(mm) 62 直径(Φmm) 5 内径(Φmm) 4 外径(Φmm) 1 危険物の類別 非危険物
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

Noxudol(ノックスドール)延長ノズル(90cm)
カートリッジガンの延長ノズルです。 浸透性防錆剤 (700及び750) を塗布することができます。 ロングノズルの先端で放射状に塗布することができます。
寸法(cm) 90 危険物の類別 非危険物
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け 材質 PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 最高使用温度(℃) 260°
1巻(1m)ほか
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。 ハンドル握りでスプレーの調整ができます。 剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
仕様 3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー) 質量(kg) 1.5 シルバー×レッド 材質(本体) アルミ 全長(m) 3 材質(刃先) SK-4 本体寸法(cm) 180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。 トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。 缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
用途スプレーの噴射に。 本体:ブラック、トリガー:レッド 適合サイズ(Φmm) (缶口)約32~33 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
379 税込417
当日出荷

半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m) 1 材質 PFA(フッ素樹脂) 透明(有色含む)
1巻(1m)
761 税込837
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。 ノズル口径(Φmm) 3.7 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) スチール 流体 空気 ノズル外径(Φmm) 約5.9 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
危険物の類別 非危険物
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質 PTFE(フッ素樹脂) 半透明(有色含む) 長さ(m) 1 最高使用温度(℃) 260
1巻(1m)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル ノズル内径(Φmm) 3 取付ねじサイズ G1/8 材質 ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ) 最高使用圧力(MPa) 0.7 ノズル外径(Φmm) 6 適合流体 空気
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。 使用温度範囲(℃) -20~150 容器 スプレー缶 主成分 鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)