crc-miniのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
4件の「crc-mini」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「R面取りシリーズ」、「r面取り加工」、「コーナーrエンドミル」などの商品も取り扱っております。
Sコーティング小先端径用コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)ランキング1位
Sコーティングを施しております。狭い溝のR面取り加工に最適です。
全長(mm)50シャンク径(Φmm)6材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数3表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
7,998税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

小先端径コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)ランキング2位
狭い溝のR面取り加工に最適です。
ねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具)ランキング3位
コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数2材質極超微粒子超硬合金ねじれ角(°)0加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02
1本
4,998税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)ランキング4位
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
5,798税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

Sコーティングコーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)ランキング5位
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
7,698税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理FAコート
1本
7,998税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1本
8,998税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMコーナラウンディングカッタです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)0先端角α(°)2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(149MB)グリーン購入法適合
1本
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

柄径(Φmm)6材質コバルトハイス(HS-Co)刃数3全長(mm)50表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:0~-0.03
1本
7,998税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。
材質極超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角R公差(mm)±0.02
1本
4,298税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
1本
7,998税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

NC、MC対応。コーナーRが簡単に加工できます。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角R公差(mm)±0.02先端径D(mm)1.5
1本
4,998税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

富士元工業RヌーボーJr.
チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ)適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)36寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:6.02/6.67。R6:5.40/7.18。R7:5.64/8.37。R8:6.00/9.60。R9:5.38/10.10。R10:5.97/11.61
1本
24,980税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:0~-0.03
1本
6,398税込7,038
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

富士元工業RスペシャルJr.
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40
1本
21,980税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CNCの機械加工に最適 非常に薄いワークの加工も可能 再研磨が簡単
表面処理V1(TiAlNコーティング)加工内容R面取り
1本
8,198税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

富士元工業RCンドカッター
チップの交換により、R1、R2、R3のR面取り加工を実現。独自のチップ取替え方式により、チップ交換は敏速で正確。複数のツールをそろえる必要を解消。
用途エッジのR面取り加工、エッジの面取り加工刃数1枚付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)トラスコ品番796-3912質量(g)510シリーズR面取りシリーズ寸法L1(mm)100能力チップ交換でR1、R2、R3のR面取り、また専用C面取りチップ交換で45°面取りカッターになります。適合チップT32GSR-1R、T32GSR-2R、T32GSR-3R、T32MOR、TT32GUR寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)50寸法d(Φmm)3.8数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R1:6.40/5.80。R2:5.93/6.28。R3:5.50/6.78切刃形状1枚刃
1本
19,980税込21,978
当日出荷

ATOM(サイトウ製作所)コーナーRカッター ACR
精密加工用高精度インナーRカッターです。
材質超微粒子合金刃数2全長(mm)50ねじれ角(°)0
1本
4,898税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタ。ストレート刃。
表面処理SコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
1本
8,998税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
6,898税込7,588
6日以内出荷