c型鋼チャンネルのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
143件の「c型鋼チャンネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リップ溝形鋼」、「cチャンネル 鋼材」、「cチャン 鋼材」などの商品も取り扱っております。
JIS-304 HOTチャンネル NOMIZUランキング1位
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダクトハンガー 南電機ランキング2位
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×50mm×100mm ノーブランドランキング3位
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
5,298税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

C型継手 渡辺パイプ(SEDIA)ランキング4位
1パック(50個)
21,980税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ランキング5位
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)C型チャンネル LV-C型
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン全長(mm)2000
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様75型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.5高さ(mm)75アンカー穴(mm)Φ12×15
1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
1本
2,398税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質表面処理ユニクロメッキ
1個ほか
8,998税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1個ほか
8,998税込9,898
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 沓摺
材質SUS304長さ(mm)4000仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
339税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1本
1,098税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)