- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- dリングベルトのおすすめ人気ランキング
dリングベルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新148件の「dリングベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dリング」、「Dカン」、「ベルト 25mm」などの商品も取り扱っております。
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に、木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に、鋼管やビニールパイプ等の結束に
仕様
プロテクター付(着脱式)
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
便利なダブルDリング付き。
仕様
Dカン2個付
材質
カラビナ:アルミニウム、ベルト部分:ポリエステル、合成皮革
寸法(mm)
約W38×H103×D18
質量(g)
52
適合ベルト幅(mm)
約50~90
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
バッグやポーチ、工具などをベルトから下げる際に便利なアタッチメント。ポケットのない洋服やバッグなどに付けて、登山時、作業時になどに便利にお使いいただけるアイテム。
材質
ストラップ部:ポリエステル、バックル:ポリアセタール樹脂
寸法(mm)
約W40×H150×D8
質量(g)
15
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
バッグやポーチ、工具などをベルトから下げる際に便利なカラビナ。カラビナはアルミニウム製なので、錆びにくく丈夫で長持ちする。ポケットのない洋服や、登山時、作業時になどに便利にお使いいただけるアイテム。
材質
カラビナ:アルミニウム、ストラップ部:ポリエステル
形状
オフセットD型
寸法(mm)
約W40×H140×D8
質量(g)
25
ロック機能
なし
シートベルトの圧迫感を軽減するベルトクリップ。
ワンアクションでホールド⇔リリースができる大型ストッパー付き。
装着時に本体がバラバラにならない折りたたみヒンジタイプ。
緊急時にはシートベルト本来の機能が作動。
適合ベルト幅(mm)
(シートベルト)最大53
1パック(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に
●鋼管やビニールパイプ等の結束に
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
安全ロープ用工具取付具です。
用途ポリプロピレン製の安全ロープベルト通しです。
トラスコ品番
335-4199
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
32
適合ベルト幅(mm)
70迄
寸法(縦×横)(mm)
120×66
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ワンタッチフックで抜き差し簡単。差し金とコンベックスとの2丁差しも可能。
質量(g)
約60
ベルト幅(mm)
50まで対応可能
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)
500
材質(レバー部)
スチール
ワンタッチで簡単取付・取り外しが可能です。
用途作業ベルトに装着するホルダー。
使用荷重(kg)
0.5
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
材質
ベルト:ポリエステル
最大使用荷重(t)
0.2
鍵や小物の携帯に便利。カラビナ付きベルト通し。
適合ベルト幅(mm)
50~90
材質
カラビナ:アルミニウム、ベルト部分:ポリエステル、合成皮革
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
トラスコ品番
208-2597
材質/仕上
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.78
色
オレンジ
最大使用荷重(t)
0.3
アズワン品番
64-8543-10
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
用途家具や書庫などの配置替えに
材質
ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン
仕様
カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本
耐荷重(N)
(1対の推奨最大)3430
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
大切な物を落下・紛失から守る。カラビナ3個付きキーホルダー。カラビナ3個付きなので、必要な物を素早く取り外し可能です。
材質
カラビナ:アルミニウム、ストラップ部:合成皮革、ポリエステル
全長(mm)
約140
質量(g)
43
ベルト幅(mm)
約25
適合ベルト幅(mm)
50
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用
材質(ベルト)
ポリエステル
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。
シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。
ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。
(止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
材質
ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)
1.7
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
生産物賠償責任保険付
荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブ を2個装備しています。
ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル
ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
仕様
ワイドハンドル
種別
Aシリーズ
破断強度(N)
24500