- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- d43052wrのおすすめ人気ランキング
d43052wrのおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新「d43052wr」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto ウォシュレット パッキン」、「蛇口ニップル Oリング」、「TOTO S771B ボールタップ」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×15×95
長さ(mm)
76
外径(Φmm)
40
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度
70±5
耐圧(MPa)
7
機能
耐油、耐摩耗、耐老化
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質
NBR
使用温度(℃)
1~80
最高使用温度(℃)
80
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別
P形運動用
硬度
70(±5)°
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質
黄銅・樹脂
ねじ径
PJ1/2
最高使用圧力(MPa)
0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×70×290
最高使用温度(℃)
40
ボール径(Φmm)
65
適合
S513系、S540系、S570系、S670系、S710系、S730系、S770系、S790系ほか
材質
ゴム
質量(g)
7
内容
外径13Φmm×高さ4.5mm:1個、外径12.2Φmm×高さ4mm:2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×5×125(袋サイズ)
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1袋
¥338
税込¥372
当日出荷
用途ロータンク用
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×45×220
主な用途
ロータンク用
適合
パッキン品番/93089E
適合パイプ径(Φmm)
13(テーパーリング用、TOTO専用(主に止水栓用))
1セット
¥269
税込¥296
当日出荷
内径(Φmm)
11.2
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
用途底給水ボールタップ用
仕様
金具製
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×20×95
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水洗トイレタンク内のボールタップ用弁パッキンです。
材質
NBR
仕様
ボールタップ(レバー位置右)用
適合品番
SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途水道用
材質
NBR
最高使用温度(℃)
80
材質
黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×90×160
ロータンクボールタップの補修用弁体です。