da-15dのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
44件の「da-15d」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイアフラム型ドライ真空ポンプ」、「トラクターエアーフィルター」、「自動吸引器」などの商品も取り扱っております。
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 0
1式
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-SUB CONN RCPT DA 15POS TH
仕様 D Sub コネクタ タイプ:標準 種別:レセプタクル 製品群:AMPLIMITE HDP シリーズ コンタクト数:15 D Sub シェルサイズ:DA コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番 65-1390-15
1個
8,098 税込8,908
10日以内出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

日本モレックス(molex)D SUB コネクタ プラグ DA 15POS TH
仕様 コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 15 極 DA, 5748676-2
極数 15 シリーズ AMPLIMITE 材質(ハウジング) 亜鉛 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100個)
95,980 税込105,578
7日以内出荷


圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm) 38.76 幅(mm) 12.17 サイズ D-Subシェル:A ピッチ 2.74mm 極数 15 定格電圧 1.0kV 定格電流(A) 5 材質(ハウジング) 動作温度(℃) (Max)+125 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス 実装タイプ パネルマウント コネクタタイプ (Dコネクタ)標準D-Sub 表面処理(コンタクト) ニッケルの上に金 接続方向 ストレート
1箱(100個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm) 38.76 幅(mm) 12.17 サイズ D-Subシェル:A ピッチ(mm) 2.74 極数 15 定格電圧 1.0kV 定格電流(A) 5 材質(ハウジング) 材質(コンタクト) 銅合金 動作温度(℃) (Min)-55 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 実装タイプ パネルマウント コネクタタイプ (Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向 ストレート
1箱(100個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm) 38.76 幅(mm) 12.17 ピッチ(mm) 2.74 極数 15 定格電流(A) 5 材質(ハウジング) 動作温度(℃) (Max)+125 シェルサイズ D-Sub:A RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 1 オス・メス メス 実装タイプ パネルマウント コネクタタイプ Dコネクタ:標準D-Sub 表面処理(コンタクト) ニッケルの上に金 接続方向 ストレート
1個
119 税込131
5日以内出荷

コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。
用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過 仕様 圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計 幅(mm) 178 容量(mL) (捕集ビン)450 高さ(mm) 311 奥行(mm) 300 電源(V) 単相100 排気速度(L/min) 12/15 到達圧力(kPa) 6.6 電源コード(m) 1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 39/43 ポンプ 内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特) 吸・排気管径(Φmm)(口径) O.D.9
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷


「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm) 38.76 幅(mm) 12.17 ピッチ 2.74mm 極数 15 定格電圧 1.0kV 定格電流(A) 5 材質(ハウジング) 材質(コンタクト) 銅合金 動作温度(℃) (Max)+125 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ オス・メス オス 実装タイプ パネルマウント コネクタタイプ (Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向 ストレート
1箱(100個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

ULVAC(アルバック)防振ゴム
組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
1式
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)DAカード
96kHzに対応した8チャンネルのDAカード。 最大出力レベル=+18dBu bit長:24bit コネクター:D-sub25ピンx1(平衝) 最大出力レベル(+18dBu)は有償で+24dBu、+20dBu、または+15dBuに変更できます
仕様 ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4429-59
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷