- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- dc ファン 12v 92mmのおすすめ人気ランキング
dc ファン 12v 92mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新157件の「dc ファン 12v 92mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度センサー ファン」、「三洋電気 ファン」、「ブラシレス dc ファン」などの商品も取り扱っております。
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
形状
角形
質量(g)
110
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
80×80
特性
標準
仕様
RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
3
ベアリング
ボール
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m3/min)
1.5
音圧レベル(dB)
35
取付角寸法(mm)
92.5×92.5
最大静圧(Pa)
32.36
色(本体)
黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])
2900
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
250
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要
アース線の配線が不要
定格電圧(V)
DC24
種類
DC
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
ACファン
サイズ(mm)
92×92
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状
角形
質量(g)
90
種類
DCファン
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)
60×60
厚さ(mm)
25
形状
角形
種類
DCファン
センサー
パルスセンサ付
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)
120×120
形状
角形
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
リード線
(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
特性
低消費電力
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
500(リード線導体部・フレーム間)
種類
DCファン
形状
角形
取付角寸法(mm)
92.5×92.5
厚さ(mm)
25
入力電圧(V)
DC12
最大静圧(Pa)
22.4
最大風量(m3/min)
1.25
音圧レベル(dB)
31
定格回転速度(min-1[r.p.m])
2400
消費電力(W)
2
最大電流(mA)
170
ベアリング
ボール
仕様
RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格
UL、cUL、TUV
色(本体)
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
サイズ(mm)
120×120
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
種類
DCファン
最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)
50/60
規格
UL/CSA
保存温度(℃)
-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)
-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度
25~85%RH
絶縁耐圧
AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
材質(羽根)
ガラス入ポリカーボネート
保護方式
インピーダンスプロテクト
特性
標準
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
特性
静音
形状
角形
厚さ(mm)
32
種類
DCファン
サイズ(mm)
92×92
エスコ品番
EA940DY-22
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
ACファン
入力電圧(V)
AC200
最大風量(m3/min)
0.95(50Hz)/1.1(60Hz)
音圧レベル(dB)
35(50Hz)/38(60Hz)
取付角寸法(mm)
92×92
最大静圧(Pa)
39.2(50Hz)/49(60Hz)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
2700(50Hz)/3100(60Hz)
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)
10
形状
角形
質量(g)
約8
種類
DCファン
材質(フレーム)
ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲
-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲
-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)
30×30
材質(軸受)
滑り止め軸受
材質(インペラ)
ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
低騒音/軽量
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上
フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)
種類
DCファン