dc ファン 24v 40mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
167件の「dc ファン 24v 40mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型冷却ファン」、「ブラシレス dc ファン」、「冷却ファン クーリングファン」などの商品も取り扱っております。
仕様 RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状 角形 厚さ(mm) 10 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 1.4 ベアリング スリーブ 入力電圧(V) DC24 最大風量(m3/min) 0.19 音圧レベル(dB) 25 取付角寸法(mm) 40×40 最大静圧(Pa) 24.89 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 6000 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 90
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

仕様 リブ付き 形状 角形 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様 RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状 角形 厚さ(mm) 10 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV シリーズ OD4010 消費電力(W) 2.16 ベアリング ボール 入力電圧(V) DC24 最大風量(m3/min) 0.2 音圧レベル(dB) 25 取付角寸法(mm) 40×40 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 6000 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 60
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様 RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状 角形 厚さ(mm) 20 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 1.7 ベアリング スリーブ 入力電圧(V) DC24 最大風量(m3/min) 0.26 音圧レベル(dB) 32 取付角寸法(mm) 40×40 最大静圧(Pa) 74.68 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 7800 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様 ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと 厚さ(mm) 10 質量(g) 16 種類 DCファン 使用温度範囲(℃) -10~+60 温度上昇 コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて) 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 測定条件 耐湿試験:85℃、95%RH、240時間 プロペラ プラスチック 引張強度(N) リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと) 材質(ケーシング) プラスチック リード線 UL1061、AWG26 材質(軸受) ボールベアリング サイズ(mm) □40 耐振性 振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間 絶縁耐圧(V) AC500(1分間 (リード線~ケース間)) 期待寿命(時間) 40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状 角形 厚さ(mm) 20 種類 DCファン 規格 UL, cUL, TUV, CE, UL94-V0 消費電力(W) 1.4 ベアリング ボール 入力電圧(V) DC24 最大風量(m3/min) 11.9 音圧レベル(dB) 30 取付角寸法(mm) 40×40 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 6200 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 60
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 形状 角形 質量(g) 110 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 80×80 特性 標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

厚さ(mm) 10 仕様 リブ付き 形状 角形 質量(g) 19 種類 DCファン 使用温度範囲(℃) -10~+60 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) リード線 (+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 40×40 期待寿命(時間) 40000(60℃)、70000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 500(リード線導体部・フレーム間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm) 10 形状 角形 質量(g) 約8 種類 DCファン 材質(フレーム) ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲 -10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲 -20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm) 30×30 材質(軸受) 滑り止め軸受 材質(インペラ) ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 低騒音/軽量
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状 角形 質量(g) 90 種類 DCファン 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm) 60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

仕様 RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状 角形 厚さ(mm) 20 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 2.2 ベアリング ボール 入力電圧(V) DC24 最大風量(m3/min) 0.26 音圧レベル(dB) 32 取付角寸法(mm) 40×40 最大静圧(Pa) 74.68 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 7800 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様 RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状 角形 厚さ(mm) 20 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 1.2 ベアリング スリーブ 入力電圧(V) DC12 最大風量(m3/min) 0.26 音圧レベル(dB) 32 取付角寸法(mm) 40×40 最大静圧(Pa) 74.68 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 7800 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 110
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様 RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状 角形 厚さ(mm) 20 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 1.7 ベアリング ボール 入力電圧(V) DC24 最大風量(m3/min) 0.23 音圧レベル(dB) 28 取付角寸法(mm) 40×40 最大静圧(Pa) 59.75 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 6900 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 70
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
特価
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様 RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状 角形 厚さ(mm) 20 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 2.16 ベアリング ボール 入力電圧(V) DC24 最大風量(m3/min) 0.26 音圧レベル(dB) 32 取付角寸法(mm) 40×40 最大静圧(Pa) 74.68 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 7800 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 90
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。 高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・低騒音を実現(特許出願中)。 密封軸受け構造により、長寿命達成。
形状 角形 厚さ(mm) 4 質量(g) 約1.3 種類 DCファン 定格電流(A) 0.02 入力電圧(V) DC3.3 材質(ハウジング) LCP樹脂 最大風量(m3/min) 0.012 使用温湿度範囲 -10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲 -20~70℃/35~85%RH 材質(カバー) SUS 音圧レベル(dB) 3 使用電圧範囲(V) 3.2~3.5 取付角寸法(mm) 16×16 最大静圧(Pa) 4.7 材質(軸受) 滑り止め軸受 材質(インペラ) SUS 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 6500 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 長寿命/超小型/薄型/高風量/低騒音
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様 RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状 角形 厚さ(mm) 10 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 1.2 ベアリング スリーブ 入力電圧(V) DC12 最大風量(m3/min) 0.19 音圧レベル(dB) 25 取付角寸法(mm) 40×40 最大静圧(Pa) 24.89 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 6000 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 100
1個
1,298 税込1,428
当日出荷