dc 分配のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
446件の「dc 分配」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「acアダプター コネクター」、「dc分岐ケーブル」、「DCジャック」などの商品も取り扱っております。
電源分岐ケーブル ブロードウォッチランキング1位
質量(g)35プラグDCプラグ(5.5/2.1mm)×4、DCジャック(5.5/2.1mm)×1ケーブル長(cm)約40分岐数4
1本
539税込593
当日出荷

電源分岐ケーブル ブロードウォッチランキング2位
ブロードウォッチ電源分岐ケーブル
質量(g)44プラグDCプラグ(5.5/2.1mm)×6、DCジャック(5.5/2.1mm)×1ケーブル長(cm)約40分岐数6
1本
649税込714
当日出荷


DCプラグアダプター9種(5.5/2.1mm) ブロードウォッチランキング4位
長さ(mm)プラグ(オス)側/10.5、10.5、10.5、13.0、12.0、12.0、11.5、13.0、14.0内径(Φmm)ジャック(メス)側/2.1、プラグ(オス)側/0.70、1.35、1.70、1.70、1.70、2.10、2.50、3.00、4.40外径D(Φmm)ジャック(メス)側/5.5、プラグ(オス)側/2.50、3.50、4.00、4.80、5.50、5.50、5.50、6.30、6.00
1セット
999税込1,099
当日出荷

ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル ワンダーキットランキング5位
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
1本
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ブロードウォッチ電源分岐ケーブル
質量(g)16プラグDCプラグ(5.5/2.1mm)×2、DCジャック(5.5/2.1mm)×1ケーブル長(cm)約40分岐数2
1本
429税込472
当日出荷

1本
419税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
1個
2,278税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


共立電子産業2.1ΦDC分配ケーブル
1つの2.1ΦDCジャックの先に、4つの2.1ΦDCプラグがついた分配ケーブル。
ケーブル長(m)(ジャックから分岐点まで)約0.056、(分岐点からジャックまで/実測)約0.16コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×4
1本
909税込1,000
当日出荷

1つの電源を5つに分岐するコードです。DVR1台とカメラ4台で使用可能です。
コード長さ(m)約0.3
1個
829税込912
当日出荷

共立電子産業2.1ΦDC分配ケーブル
1本のケーブルに数珠つなぎ(デイジーチェーン)で2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×5がついた分配ケーブル。
長さ(mm)(コネクタ間)約200コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×5ケーブルUL2468 AWG22 AWM VW-1 80℃ 300V
1本
1,198税込1,318
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
500税込550
当日出荷

1本
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

DCケーブルを延長するケーブルです
定格DC12V/2A程度コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Φ2.1mmジャックからΦ2.1プラグ×2に分岐したDC分配ケーブル。機器2台への同時給電に便利です。
定格DC12V 2A(合計値)長さ(cm)約31コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×2
1本
399税込439
当日出荷