dcファン 24v 80mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
150件の「dcファン 24v 80mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファン 80mm DC24V」、「インバータ ファン」、「東芝 冷却ファン」などの商品も取り扱っております。
仕様 RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 2.4 ベアリング スリーブ 入力電圧(V) DC24 最大風量(m3/min) 1.13 音圧レベル(dB) 34 取付角寸法(mm) 80×80 最大静圧(Pa) 39.83 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 3100 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 160
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

種類 DCファン 形状 角形 取付角寸法(mm) 80×80 厚さ(mm) 15 入力電圧(V) DC24 最大静圧(Pa) 17.43 最大風量(m3/min) 0.65 音圧レベル(dB) 26 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 2500 消費電力(W) 3.6 最大電流(mA) 80 ベアリング ボール 仕様 RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格 UL、cUL、TUV 色(本体) 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 形状 角形 質量(g) 110 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 80×80 特性 標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

種類 DCファン 形状 角形 取付角寸法(mm) 80×80 厚さ(mm) 25 入力電圧(V) DC24 最大静圧(Pa) 39.83 最大風量(m3/min) 1.13 音圧レベル(dB) 35 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 3100 消費電力(W) 2.41 最大電流(mA) 110 ベアリング ボール 仕様 RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格 UL、cUL、TUV 色(本体) 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様 RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 0.96 ベアリング ボール 入力電圧(V) DC24 最大風量(m3/min) 0.8 音圧レベル(dB) 21 取付角寸法(mm) 80×80 最大静圧(Pa) 17.43 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 90
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

仕様 電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●幅:80mm●奥行:25.5mm●風量:43.8m3/h●騒音レベル:23dB●ファン回転速度:2150rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

種類 DCファン 形状 角形 取付角寸法(mm) 80×80 厚さ(mm) 38 入力電圧(V) DC24 最大静圧(Pa) 201.64 最大風量(m3/min) 2.81 音圧レベル(dB) 57 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 6300 消費電力(W) 13 最大電流(mA) 500 ベアリング ボール 仕様 RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格 UL、cUL、TUV 色(本体) 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

仕様 リブ付き 形状 角形 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状 角形 質量(g) 90 種類 DCファン 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm) 60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

厚さ(mm) 25 形状 角形 種類 DCファン センサー パルスセンサ付 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) サイズ(mm) 120×120
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
2,398 税込2,638
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

仕様 RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状 角形 厚さ(mm) 15 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 2.4 ベアリング ボール 入力電圧(V) DC24 最大風量(m3/min) 0.54 音圧レベル(dB) 20 取付角寸法(mm) 80×80 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 100 終結タイプ リードワイヤ
1個
3,510 税込3,861
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

リード線 UL1007 AWG24 形状 角形 ケーシング:黒、インペラー:黒 種類 DCファン モーター 保護/自動復帰方法、逆接続防止 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V メガにて) 絶縁耐圧 AC700V 1s 取付角寸法(mm) 119×119 材質(ケーシング) プラスチックUL94V-0 環境温度範囲(℃) 許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受) ボールベアリング 材質(インペラ) プラスチックUL94V-0
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz) 50/60 規格 UL/CSA 保存温度(℃) -40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム) アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃) -30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度 25~85%RH 絶縁耐圧 AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動 定格電圧の85~110% 材質(羽根) ガラス入ポリカーボネート 保護方式 インピーダンスプロテクト 特性 標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モーター くま取りモータ 保護方式 インピーダンスプロテクト 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂 サイズ(mm) 80×80 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
特価
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様 RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状 角形 厚さ(mm) 10 種類 DCファン 規格 UL、cUL、TUV 消費電力(W) 1.4 ベアリング スリーブ 入力電圧(V) DC24 最大風量(m3/min) 0.19 音圧レベル(dB) 25 取付角寸法(mm) 40×40 最大静圧(Pa) 24.89 色(本体) 黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 6000 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 90
1個
1,200 税込1,320
当日出荷