- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- dc24vパイロットランプのおすすめ人気ランキング
dc24vパイロットランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新457件の「dc24vパイロットランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイロットランプ スイッチ」、「パイロットランプ 配線」、「LED 黄色」などの商品も取り扱っております。
タイプ
電圧検知型
定格電圧(V)
DC24
発光色
赤
形状
長角
光源
LED
エスコ品番
EA940DB-131
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
タイプ
電流検知型
定格電圧(V)
300
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
電源
4A-300V
適合負荷
0.15A~4A
色
ニューホワイト
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ
材質
本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス
定格
DC24V時 約140mA
ボルト(mm)
Φ8×12
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
赤
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
光源
LED
エスコ品番
EA940DB-106
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
定格電圧(V)
DC24
発光色
黄
形状
長角
光源
LED
エスコ品番
EA940DB-135
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造
IP65
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
電流(A)
4
電圧(V)
300
適合負荷
(100V)10~400W、(200V)20~800W
アズワン品番
64-9695-50
1個
¥1,698
税込¥1,868
33日以内出荷
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状
丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)
30.5(+0.5~0)
光源
LED球(ハイブライトエコノミー)
温度上昇
40K以下
強度
(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)
-20~55
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
耐温性
40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
耐衝撃(m/s2)
490
耐振動
10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)
2000以下
保護構造
IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
丸
光源
LED
汚染度(使用環境)
3
使用周囲温度(℃)
-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)
耐久性:500
振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)
6
保護構造
IP65(防油形)
保存温度(℃)
-40~+80
パイロットランプ
色
赤
取付穴径(Φmm)
16
材質(レンズ)
ポリカーボレンズ
仕様
電球・コード付
定格電圧(V)
DC5V~DC60V
使用電圧範囲(V)
DC5~60
定格電流(mA)
DC15(10~15)
レンズ色
乳白
内蔵抵抗器
1/2Wカーボン抵抗器
結線方法
はんだ付け
定格電圧(V)
DC24
発光色
緑
形状
長角
光源
LED
エスコ品番
EA940DB-132
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
緑
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
光源
LED
エスコ品番
EA940DB-92
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
保存温度(℃)
-30~80
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~55(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)
200(誤動作)、500(耐久)
耐振動
5~55Hz、片振幅0.75mm
記名板寸法(mm)
Φ13.7
彫刻範囲(mm)
12×18
最大彫刻深さ(mm)
0.5
LED寿命(時間)
機械的:100万回以上。電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)
耐電圧(V/min)
(スイッチ部)。充電金属部と非充電金属部間:AC2000。異極端子間:AC20000。同極端子間:AC1000。接点端子とランプ端子間:AC1500。(照光部)。充電部とアース間:AC2000
定格電圧(V)
DC24
発光色
橙
形状
長角
光源
LED
エスコ品番
EA940DB-133
1個
特価
¥879
税込¥967
当日出荷
定格
100V
適合電線径(Φmm)
(銅単線)1.6・2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
橙
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
光源
LED
エスコ品番
EA940DB-93
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
パネルカット寸法(mm)
Φ10.2
使用電圧範囲(V)
DC5~60