- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- dc5v acアダプターのおすすめ人気ランキング
dc5v acアダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,086件の「dc5v acアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ACアダプター5V1A」、「DC アダプター」、「USB リピーターケーブル」などの商品も取り扱っております。
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
5V3A以下の電力、N型バレルコネクタを使用する電気機器を幅広くサポート
スペアの電源アダプタを常備し、故障時のダウンタイムを回避
用途故障・紛失したDC電源を交換。重要なデバイス用にスペア電源を常備
出力電圧(V)
12(DC)
入力電圧(V)
100 - 240(AC)
出力電流(A)
3
入力電流(A)
0.75
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様
(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)
約1.5
定格出力
DC5V 2A
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途USBハブ・スピーカー用ACアダプタ。
出力電流(A)
(DC5V)2.6
ケーブル長(m)
1.8
適合機種
【USBハブ】USB-HUB209、USB-HUB206、USB-HUB215、USB-HUB216、USB-HUB217、USB-HUB226、USB-HUB230、ADR-MLT5H(全てシリーズ名)。【スピーカー】MM-SPP2
入力電圧(V)
AC100
アズワン品番
64-0850-69
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
完全シールド加工でエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長。4レベルまでカスケード接続に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供
消費電力(W)
10
電源
付属ACアダプタ
コネクタ形状
USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
出力電圧(V)
5(DC)
入力電圧(V)
100 - 240(AC)
出力電流(A)
2
プラグ
ニッケルメッキ
材質(ケーブル)
ポリ塩化ビニル
入力電流(A)
0.35
プラグタイプ
H
特性
データ伝送
伝送速度(Gbps)
5
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-A[9ピン]
メス形状
USB Type-A[9ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
セルフパワー4ポートUSB 3.0ハブ:USB 5Gbps Type-CノートパソコンにUSB-Aポート4口を追加。USBバスパワーまたはセルフパワー(電源アダプター付属)で使用可能。11.3cmの一体型USB-Cホストケーブル付き。BC 1.2急速充電サポート:各ポートで2.4A(12W)の充電に対応、付属の外付けACアダプター(5V/4A)を使用し、すべての接続デバイスで最大20Wの電力を共有(電源仕様:日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア)。最大5Gbps:USBメモリー、ストレージデバイス、キーボード、WEBカメラ、ヘッドセットなどの機器の接続に便利。USB3.0 SuperSpeed 5Gbpsに対応(別名USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1)。幅広いOS互換性:OS依存性がなく、セットアップにドライバーが不要。メジャーなOSに対応(Windows/macOS/Linux/iPadOS/Chrome OS/Android)、USB 1.1/2.0互換。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途コンピュータのUSB-CポートにUSB 3. Type-Aポート4口を増設。家庭やオフィスで便利に使えるUSBハブ。デスクを複数のスタッフで共有するホットデスク環境、BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が用意する複数の端末から選択)などに最適。USB 3.ポートの数が少ないPC、Ultrabook、Chromebook Pixel、MacBook Proなどのユーザーに最適。ハブを携帯し、外出先でもUSB機器の接続が可能
仕様
【センターチップのポラリティ】ポジティブ
セット内容
4ポートUSB3.0ハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア)
材質
【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)
39
幅(mm)
74
色
ブラック
サイズ
コンパクト
高さ(mm)
13
質量(g)
34
ポート数
4
対応OS
OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)
0~90
出力電圧(V)
【DC】5
入力電圧(V)
【AC】100~240
出力電流(A)
4
保存温度(℃)
-20 ~ 60
入力電流(A)
1
動作温度(℃)
0~60
電源供給方式
セルフパワー
ケーブル長(cm)
11.3
インターフェイス
USB 3.0
プラグタイプ
B
転送速度(Gbps)
【最大データ】5
インターフェイス-アップストリーム
USB 3.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 3.1 Gen 1/USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)
コネクタ形状-アップストリーム
Type-C
コネクタ形状-ダウンストリーム
Type-A
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力
DC12V 1A
プラグ
内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様
【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)
約1.5
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス
プラグタイプ
センタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。
※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
シリーズ
Xシリーズ
色
白
出力
DC5V 500mA
コード長さ(m)
1.8
入力
AC100V 50/60Hz
消費電流(A)
0.2
コネクタ
外径3.5Φ、内径1.3Φmm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)
約1.8
極性
センタープラス
定格入力
AC100V(50/60Hz)
定格入力電圧(V)
AC100~240
プラグ
(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)
50/60
ノート用などのACアダプタをノートパソコンやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) 電源アダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC16V以上20V以下の出力で、外径5.5mm×内径2.5mmの丸形DCプラグを持つACアダプタに対応します。最大65W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
色
ブラック
最大出力(W)
65
出力電圧
DC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の定格電圧
コネクタ形状
ACアダプタ(DC入力)側:外径5.5mm(-)×内径2.5mm(+)丸型DCジャック、PD出力側:USBType-Cオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×28×13.5
入力電圧
ACアダプタ(DC入力)側入力電圧:DC16V以上20V以下
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
丸型DCジャック
コネクタ2
USBType-C
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Dell製ノートPCなどのACアダプタをノートPCやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) ACアダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC18V以上20V以下の出力で、丸型DCプラグ (外径7.6mm センターピン有) を持つACアダプタに対応します。最大100W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。 。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
色
ブラック
最大出力(W)
100
コネクタ形状
ACアダプタ (DC入力) 側: 丸型DCジャック (外径7.6mm センターピン有プラグに対応)、PD出力側: USB Type-C オス。
出力電圧(V)
DC5、DC9およびACアダプタ本体の定格電圧
入力電圧(V)
(ACアダプタ (DC入力) 側)DC18以上20以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36.5×15.9×13.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
完全シールド加工でエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長。2レベルまでカスケード接続に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供
色
ブラック
高さ(mm)
10
質量(g)
491
消費電力(W)
10
電源
付属ACアダプタ
ケーブル長(m)
10
コネクタ形状
USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
出力電圧(V)
5(DC)
入力電圧(V)
100 - 240(AC)
出力電流(A)
2
プラグ
ニッケルメッキ
材質(ケーブル)
ポリ塩化ビニル
製品幅(mm)
20
入力電流(A)
0.35
プラグタイプ
H
特性
データ伝送
コネクタA
USB Type-A[9ピン]
コネクタB
USB Type-A[9ピン]
伝送速度(Gbps)
5
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-A[9ピン]
メス形状
USB Type-A[9ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
完全シールド加工でエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。最大で4本までケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長いUSB延長が可能
色
ブラック
質量(g)
206
消費電力(W)
5
電源
付属ACアダプタ
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
出力電圧(V)
5(DC)
入力電圧(V)
100 - 240(AC)
出力電流(A)
1
プラグ
ニッケルメッキ
入力電流(A)
0.35
伝送速度(Mbps)
480
プラグタイプ
H
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]
メス形状
USB Type-A[4ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
Lenovo/NEC製ノートPCなどのACアダプタをノートPCやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) ACアダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC18V以上20V以下の出力で、角型DCプラグを持つACアダプタに対応します。 。最大100W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
色
ブラック
最大出力(W)
100
コネクタ形状
ACアダプタ (DC入力) 側: 角型DCジャック (外径11mm×4.5mm 角型DCプラグに対応)、PD出力側: USB Type-C オス
出力電圧(V)
DC5、DC9およびACアダプタ本体の定格電圧
入力電圧(V)
(ACアダプタ (DC入力) 側)DC18以上20以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×20.5×13
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
完全シールド加工でエラーのない接続を実現。ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール。USBバスパワー対応。外付けユニバーサルACアダプタ付属。延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(×1)。Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長、4レベルまでカスケード接続に対応、USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供
仕様
センターチップのポラリティ:ポジティブ
セット内容
5m USB 3.0 アクティブ延長ケーブル - オス/メス、ユニバーサルACアダプタ、日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタ
色
ブラック
高さ(mm)
5
質量(g)
250
消費電力(W)
10
電源
付属ACアダプタ
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
出力電圧(V)
5(DC)
入力電圧(V)
100 - 240(AC)
出力電流(A)
2
プラグ
ニッケルメッキ
材質(ケーブル)
ポリ塩化ビニル
製品幅(mm)
5
入力電流(A)
0.35
プラグタイプ
H
特性
データ伝送
伝送速度(Gbps)
5
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-A[9ピン]
メス形状
USB Type-A[9ピン]
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
USB Type-A[9ピン]
コネクタ2
USB Type-A[9ピン]
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。
特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。
USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。
適合
電気用品安全法(PSE)
スイッチ
なし
出力
USB:DC5V・3.4A(2ポート合計)
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
絶縁種別
絶縁キャップ付
コード
VFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm
適合地域
日本国内
マグネット
あり
プラグ形状
スイング
USBポート
Type-A×2
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
ワールドワイド100V~240V 小型ACアダプター
アダプターの寿命を左右する電解コンデンサーに高信頼品ルビコンシリーズを採用
(ルビコンZLHシリーズ(6000時間)、MLシリーズ(5000時間)、YXAシリーズ(2000時間))
バーコードリーダーのコネクタ基部の穴に接続します。
コード長さ(m)
1.6