- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- バーコードリーダー
- denso バーコードリーダーのおすすめ人気ランキング
denso バーコードリーダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新84件の「denso バーコードリーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「qr コード リーダ」、「QR バーコードリーダー」、「QRリーダー」などの商品も取り扱っております。
クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。
最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。
かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。
軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。
耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様
【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上
付属品
インターフェイスケーブル
角度(°)
(傾角・仰角)±50
保護等級
IP42
保証期間
5年
動作温湿度範囲
-5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可)
使用周囲照度(Lx)
0~10000(昼白色蛍光灯)
コネクタ
USBコネクタ(Aタイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
二次元コードスキャナのスタンダードモデル。
縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。
落下2.0mの高耐久性能。
最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。
幅広バーコード読取対応。
液晶画面のバーコード読取対応。
画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様
【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【イメージキャプチャ】有り(BMP,JPEG出力、サムネイル機能有り)
タイプ
LEDマーカタイプ
角度(°)
(傾角・仰角)±50、(スキュー角)360
保証期間
5年
動作温湿度範囲
-5~50℃、10~90%RH(結露・氷結なし)
防塵・防滴
JP42
使用周囲照度(Lx)
0~10000(昼白色蛍光灯)
コネクタ
USBコネクタ(Aタイプ)
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。
落下2.0mの高耐久性能。
最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。
幅広バーコード読取対応。
液晶画面のバーコード読取対応。
画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
仕様
イメージキャプチャ:有り(BMP/JPEG出力、サムネイル)、読み取り確認:青/赤/緑3色LED/ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)
角度(°)
傾角/仰角:±50、スキュー角:360
防塵防水性能
IP42
使用周囲照度(Lx)
0~10000(昼光色蛍光灯)
コネクタ
USBコネクタ(Aタイプ)
動作湿度(%RH)
10~90(結露・結氷のないこと)
動作温度範囲(℃)
-5~50
落下耐久(m)
2/0.2×100000回
1個
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
より高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。・かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。・軽量かつコンパクト設計で手のひらにフィット、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。・耐落下1.8mの高耐久性能、製造現場での使用に最適。・専用充電器同梱。・5年保証(スキャナ本体のみ)
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
仕様
PCS値:0.3以上、マーカー:LEDマーカー
質量(g)
200(バッテリー含む)
角度(°)
傾角・仰角:±50
保護等級
IP54
連続使用時間(時間)
100(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続した場合。※新品・満充電バッテリを使用)
光源
CCD
分解能(mm)
最小:0.125
インターフェース
Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2
読取
確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)
保証期間
5年間(本体のみ、バッテリー除く)
使用周囲照度(Lx)
20~10000(昼光色蛍光灯)
梱包内容
スキャナ本体、バッテリー1個、CH-AT10L充電器、ACアダプタ
寸法(縦×横×奥行)(mm)
162×63×95
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロファイル
HID、SPP
動作湿度(%RH)
10~90(結露・結氷不可)
対応コード
JAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar)、MSI、Plessey
商品タイプ
ワイヤレス
落下耐久(m)
1.8×6回(※試験値)
1台
¥80,980
税込¥89,078
6日以内出荷
操作性を追及したタッチ読みスキャナ
どんな角度で読み取っても手首に負担が掛かりにくく、握り易い形状
スキャナをバーコードにあてるだけのタッチ読み取りで簡単操作
68mmの大きな読み取り口で標準料金代理収納用バーコードも読み取り可能
読取条件やデータフォーマットなどの設定が行なえる設定ソフトで簡単導入
抗菌、耐候性素材を使用
用途オフィス→発注、小売・流通業→POS/発注
仕様
【PCS値】0.45以上、【耐落下強度】コンクリート上1.5m×30回、青色LE、ブザー 【PCS値】0.45以上
光源
LED(赤色)
通信方式
USB1.1
ケーブル
2mストレートケーブル
有効読取幅(mm)
65(最大/左右マージン含む)
使用周囲照度(Lx)
10000以下(昼白色蛍光灯)
コネクタ
USBコネクタAタイプ
動作温度範囲(℃)
0~40
使用湿度範囲(%RH)
10~90(結露・結氷のないこと)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)
0~40(結露・結氷のないこと)
対応OS
Windows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)
センサー
CMOS
保護等級
IP30
光源
赤色LED(625nm)
読取(mm)
【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)
速度
【スキャン速度】200スキャン/秒
消費電流(mA)
動作時70/待機時43
読取
(確認)青色LED、ブザー
保証期間
1年
使用CPU
32bit CPU プロセッサ
ケーブル
ストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)
保存温度範囲(℃)
-20~60(結露・結氷のないこと)
「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。
仕様
【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm)
質量(g)
約110(ケーブル含む)
電源
USBバスパワー
接続方式
USB-HID(USBキーボードインターフェイス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず)
対応機種
USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコン
センサー
受光:1500pixel CCDセンサー
最大幅(mm)
読み取り:150
光源
赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー)
コード
読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5
使用周囲照度(Lx)
太陽光:50000以下
インターフェイス
USB2.0(USB-Aコネクター)
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロファイル
【USB】HIDプロファイル
最大読取値(mm)
200
商品タイプ
ハンディ
読取方式
CCD離し読み
クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイルバーコードリーダー。
マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。
保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。
動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
保護等級
IP54
保証期間
1年間
充電時間(時間)
2.5
動作時間
48時間(スキャン/5秒)
使用周囲照度(Lx)
10000以下(昼光色蛍光灯)
充電方式
本体充電(オプション:専用チャージャー)
強度
(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回
特性
【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ
仰角(°)
(仰角・傾角)±50
動作温度範囲(℃)
-20~50
1本
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容
MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書
角度(°)
スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー
640×480 CMOS
照準
赤色LED
読取(mm)
【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)
速度
スキャン:60fps
消費電流(mA)
動作時: <142、スタンバイ時: <42
照明
白色LED
相対湿度
5~95(結露ないこと)
解像度
【光学的】(1D)≧3mil
寿命
スイッチ:百万回
防塵防水性能
IP42
保存温度範囲(℃)
-20~60
動作モード
トリガモード、 プレゼンテーションモード
照度(Lux)
周囲光:0~100000(自然光)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、 FCC、 BSMI
インジケータ
ブザー、LED
動作温度範囲(℃)
-10~50
ESD保護
8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
スーパーエコノミーワイヤレス二次元イメージャスキャナMS838Bです。
QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。
Bluetooth接続による無線通信方式です。
付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fps
セット内容
MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 充電ケーブル
種類
USB無線ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G)
角度(°)
±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)
コード長さ(m)
0.75(付属Micro USBケーブル)
センサー
CMOSセンサー(640×480ピクセル)
保護等級
IP42
照準
赤色LED/照明:白色LED
読取(mm)
60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)
消費電流(mA)
250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)
バッテリー
リチウムイオン
メモリー
16MB
相対湿度
5~95%(結露無いこと)
解像度
光学的0.1mm(3mil):Code39
保存温度範囲(℃)
-20~60
充電時間(時間)
5(完全)
動作時間
約16時間
バッテリー容量(mAh)
2600(18650mWh)
照度(Lux)
0~100000
プロトコル
Bluetooth HID, SPP(通信)
キー
トリガーキー
各種認証
CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC
インジケータ
ブザー、LED
通信距離(m)
100(見通し)
動作温度範囲(℃)
-10~50
動作電圧(V)
DC5
通信周波数帯域(GHz)
2.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。
本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級
IP42
光源
白色LED(エイミング:赤色LED)
消費電流(mA)
最大動作時:201、 待機時:35
読取
LED(緑)、ブザー(調整可)
保証期間
1年
ケーブル
ストレートケーブル(1.9m)
最大消費電力(mW)
950
動作温度(℃)
-20~60
反射率(%)
20(PCS値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作湿度(%RH)
5~95(結露なきこと)
落下耐久(m)
1.2から落下後正常動作
LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。
視認性の高いレーザスキャン。
大きな読取深度。
軽量・コンパクトサイズ。
GS1-128データ編集機能(オプション)。
最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。
マルチインターフェース機能。
ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能
使用温度範囲(℃)
0~50
保証期間
5年
光源(nm)
可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)
安全規格
UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB
読み取り速度
100 スキャン/秒(通常)
反射率(%)
(最小PCS値差異)25
耐静電気放電
(気中放電)15kV、(接触放電)8kV
使用湿度範囲(%RH)
5~95(氷結・結露無し)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
スーパーエコノミーワイヤレス一次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。
主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。
Bluetooth接続による無線通信方式です。
付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒
セット内容
MS836B スキャナ本体/2.4GHz ドングル/USB 充電ケーブル
種類
2.4G ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G)
角度(°)
±60(スキュー)
コード長さ(m)
0.75(付属Micro USBケーブル)
センサー
1次元レーザーエンジン
保護等級
IP42
照準
赤色レーザー
読取(mm)
10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)
消費電流(mA)
120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時)
バッテリー
リチウムイオン
メモリー
16MB
相対湿度
5~95%(結露無いこと)
解像度
光学的0.1mm(4mil):Code39
保存温度範囲(℃)
-20~60
充電時間(時間)
5(完全)
動作時間
約30時間(連続動作)
バッテリー容量(mAh)
2600(18650mWh)
照度(Lux)
0~100000
プロトコル
Bluetooth HID, SPP(通信)
キー
トリガーキー
各種認証
CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC
インジケータ
ブザー、LED
通信距離(m)
100(見通し)
動作温度範囲(℃)
-10~50
動作電圧(V)
DC5
通信周波数帯域(GHz)
2.4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです。
CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです。
操作のしやすいハンディタイプです。
オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です。
仕様
【PCS値】10%UPC/EANコード読み取り時、【走査速度】300スキャン/秒、【耐外乱光】3000~8000Lux
付属品
取扱説明書、保証書
電源(V)
DC5
角度(°)
【スキュー角】65
対応OS
【Windows】10,8.1,8,7
コネクタ形状
USBAコネクタ
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種
光源
可視光半導体レーザー(650nm)
消費電力(mA)
85
動作温湿度範囲
0~50℃/5~85%(結露不可)
保存温湿度範囲
-40~70℃/5~85%(結露不可)
防塵・防滴
IP54
読取深度(mm)
0~330
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能
2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
消費電流(mA)
読込み時: 260/スタンバイ時:90
保証期間
1年間
入力電源(V)
DC5±5%
読取角度(°)
傾度:360/ピッチ:±65/スキュー:±60
ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能!
読取作業の効率UPに。
タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。
様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。
寸法(mm)
65×168×55
対応OS
Windows Vista、7、8、8.1、10、11。Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応
光源
可視赤色光632nmLED
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
スキャンレート
1秒あたり100スキャン/秒±10%
供給電圧(V)
DC5±5%
読取深度(mm)
200mm@20mil/0.5mm,PCS90%。30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証
付属品
スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド
規格
FCC Part 15 ClassB、 CE
消費電力(W)
動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC)
湿度(%RH)
~95(結露なきこと)
照度(Lx)
0~100000
保証期間
5年(ケーブルを除く)
防塵・防滴
IP40
安全規格
LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1
動作温度(℃)
0~50
保管温度(℃)
-40~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
イメージセンサー
エリアイメージャー(1040×720px)
ESD保護
空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。
液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。
ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。)
付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
色
スノーホワイト
保証期間
3年
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
89×113×104
質量(g)
282(ケーブルを除く)
インターフェース
USB Type-A(USBキーボード / USB-COM※Windowsのみ)
ケーブル
ストレートケーブル(2m)
読取方式
640×480 CMOSセンサ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
スキャンウィンドウ:52×67
対応コード
【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrixなど、【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E 、ISSN、ISB N ,NW-7(Codabar)Interleaved 2 of 5(ITF)、ITF-6、ITF-14 、Industri al 2 of 5 、Code 39 、Code 128 、Code 11 、Matrix 2 of 5 、GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)など
モード
スキャン:センサーモード、連続モード
最小分解能
0.1016mm
照度(Lx)
使用照度:0~100000
光源
白色LED
電源
接続先より供給 5VDC±5%
消費電流(mA)
最大動作時:92.4/待機時:78
最大消費電力(mW)
462
保護等級
IP42
動作温度(℃)
-20~60
保存温度(℃)
-20~60
対応OS
Windows8以降 USBをサポートするOS/iOS
湿度(%RH)
5~95(結露なきこと)
各種認証
FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01
仕様
通知:LED(緑)、ブザー(調整可)、PCS値:25%
1個
¥14,700
税込¥16,170
当日出荷
スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
仕様
通知:LED(緑)、ブザー(調整可)
使用温度範囲(℃)
-20~60
保護等級
IP42
消費電流(mA)
最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA
保証期間
1年
使用CPU
32bit CPUプロセッサ
光源(nm)
赤色LED(620~630)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度範囲(%RH)
5~95(結露・結氷のないこと)