dinレール 寸法のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
1,436件の「dinレール 寸法」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DINレール 500mm」、「制御 盤 レール」、「DINレール 35mm」などの商品も取り扱っております。
DIN規格レールです。
材質 アルミA6063 適合 中間板/全製品共通 トラスコ品番 391-8637 長さ(mm) 1000 質量(g) 204 寸法A(mm) 4.5 寸法B(mm) 10 寸法C(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
959 税込1,055
当日出荷


DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。 DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質 アルミニウム 表面処理 アルマイト処理 定尺(mm) 1000
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます 幅(mm) 35 板厚(mm) 1.5
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS-C-2812の規格(IEC60715と整合性)に準拠しています。標準化された寸法(35mm巾)に適合しているレールです。機器取り付けレールとしてご使用ください。 全幅は35mm。 機器取り付けレールとしてご使用ください。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。 世界的な規格ですので、国際的に通用するサイズです。
材質 アルミニューム製
1本ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 幅(mm) 35 長さ(mm) 1000 材質 アルミニウム(A6063S-T5) 表面処理 白色アルマイト(JIS H 8601) 銀色(シルバー)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIN規格35mm巾の機器取り付け用レールです。 機器が任意の位置に取り付けられ、取り外しも容易です。 金ノコで必要な長さに切断して使用できます。
材質 アルミ製
1セット(20本)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
材質 アルミニューム製
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷



適合 【中間板】全製品共通 トラスコ品番 391-8637 材質 アルミA6063、表面処理:アルマイト(白) 長さ(mm) 1000 幅(mm) 35 高さ(mm) 10 質量(g) 204
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリアレールDIN35×7.5mm
厚さ(mm) 1 仕様 最大短時間耐電流(1秒)1.92KA 材質/仕上 スチール製/六価フリーメッキ 規格 EN60715規格準拠
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DIN規格35mm巾の機器取り付け用レールです。 機器が任意の位置に取り付けられ、取り外しも容易です。 金ノコで必要な長さに切断して使用できます。
材質 アルミ製
1セット(15本)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)