- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- dinレール 規格のおすすめ人気ランキング
dinレール 規格のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新786件の「dinレール 規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DINレール」、「制御 盤 レール」、「チャンネル レール」などの商品も取り扱っております。
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
幅(mm)
35
長さ(mm)
1000
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
表面処理
白色アルマイト(JIS H 8601)
色
銀色(シルバー)
アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます
幅(mm)
35
板厚(mm)
1.5
DIN規格レールです。
材質
アルミA6063
適合
中間板/全製品共通
トラスコ品番
391-8637
長さ(mm)
1000
質量(g)
204
寸法A(mm)
4.5
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。
DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質
アルミニウム
表面処理
アルマイト処理
定尺(mm)
1000
DIN35mm幅
材質
アルミニウム
長さ(mm)
1000
質量(g)
200
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。
端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。
また取り外しが簡単です。
材質
アルミニューム製
DIN規格35mm巾の機器取り付け用レールです。
機器が任意の位置に取り付けられ、取り外しも容易です。
金ノコで必要な長さに切断して使用できます。
材質
アルミ製
支持レール1m
寸法(mm)
-
DIN規格、35mm幅のアルミレールです。端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。
材質
アルミ製
長さ(mm)
1000
幅(mm)
35
全長(mm)
1000
色
シルバー
高さ(mm)
7.5
仕上
アルマイト処理仕上げ
DIN規格に準じたレール状のアルミ製支持金具です。端子台ユニットの他、さまざまな機器の取り付けに対応します。
表面をアルマイト加工していますのでキズが付きにくく美しい仕上がりです。
適合端子台型式
MBT-15S~MBT-60
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
35
高さ(mm)
10
質量(g)
228
板厚(mm)
1.5
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
19インチラックマウントできるDINレールです。
DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。
DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。
RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。
RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。
RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
材質
アルミ・スチール
色
ホワイトグレイ
規格
EIA規格
表面処理
白色アルマイト
対応
RoHS
JIS-C-2812の規格(IEC60715と整合性)に準拠しています。標準化された寸法(35mm巾)に適合しているレールです。機器取り付けレールとしてご使用ください。
全幅は35mm。
機器取り付けレールとしてご使用ください。
端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。
世界的な規格ですので、国際的に通用するサイズです。
材質
アルミニューム製
仕様
互換性 = ミニトップハット。長さ = 1m。幅 = 15mm。高さ = 5.5mm。DINレールタイプ = 溝付き。素材 = 鋼。。DIN 46277. ミニチュアトップハットDINレールTS 15 F. 業務用品質の15 mm DINレールのシリーズには標準又はスロット付きがあり、様々な長さが揃っています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
端子台ユニットを取り付けるレール状のアルミ製支持金具です。
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
適合
【中間板】全製品共通
トラスコ品番
391-8637
材質
アルミA6063、表面処理:アルマイト(白)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
35
高さ(mm)
10
質量(g)
204
DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
質量(g)
15
外形寸法(mm)
33(W0)×77(H0)×8(D0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質
アルミ製
適合レール
IEC35mmレール
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。