dino lite anmoのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
67件の「dino lite anmo」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Dino-Lite Basic」、「ポータブル 顕微鏡」、「ディノライト」などの商品も取り扱っております。
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。 パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍) 約10~230 画素数 約130万画素 仕様 倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載 付属品 本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア 質量(g) 約102 適合規格 CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm) 約32×104 対応OS WindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~ センサー 1/4インチCMOS 機能 測定機能、キャリブレーション機能 光源 白色LED×8個 インターフェース USB2.0 解像度 SXGA(1280×1024) 露出補正 自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

倍率(倍) 約10~230 仕様 キャリブレーション(計測補正機能)無し 付属品 専用ソフトCD-ROM、専用ケース トラスコ品番 836-7767 質量(g) 90 電源 USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) Φ32×105 機能 計測機能 照明 白色LED8灯付 解像度 VGA(640×480)約30万画素 動作環境 Windows2000/XP/vista/7/10、Mac OSX10.4以降 材質(ボディ) プラスチック ケーブル長(mm) 1500 画素数 30万画素 インターフェイス USB2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロック機構 あり
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。 パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。 また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。 拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。 毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍) 約10~230 仕様 キャリブレーション(計測補正機能)無し 質量(g) 90 電源 USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) Φ32×105 機能 拡大して撮影、保存 照明 白色LED4灯付 解像度 VGA(640×480)約30万画素 焦点距離(mm) 20以上 ケーブル長(mm) 1500 インターフェイス USB2.0 ロック機構 あり
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AMR/偏光なども機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。偏光フィルターが搭載されており、DIのーLiteの基本的な性能はすべてカバーしているハイエンドモデルです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 倍率(倍) 20~220 画素数 約130万画素 仕様 偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品 先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド トラスコ品番 836-7761 質量(g) 104 電源 USBパスパワー 適合規格 CE、FCC、ROHS 対応OS Windows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー 1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェース USB2.0 解像度 1280×1024 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps 直径×長さ(mm) 32×105
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

AMR機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。Dino-Liteの基本的な機能を全てカバーしているハイエンドモデルです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 倍率(倍) 20~220 画素数 約130万画素 仕様 偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品 先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 104 電源 USBパスパワー 適合規格 CE、FCC、ROHS 対応OS Windows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー 1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェース USB2.0 解像度 1280×1024 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps 直径×長さ(mm) 33×103
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍) 約10~230 画素数 約500万画素 仕様 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 付属品 本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM 質量(g) 約170 適合規格 CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm) 約32×103 (ケーブル含まず) 対応OS Windows XP/Vista/7/10 センサー 1/4インチCMOS 機能 測定機能、キャリブレーション機能 光源 白色LED×8個 インターフェース USB 2.0(※USB端子を2ポート使用) 解像度 2592×1944px 材質(ボディ) アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源 PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm) Φ36×135 本体質量(g) 56 接続方式 USB2.0 センサー 約200万画素CMOS 光源 高照度白色LED×8 最大消費電力(W) 0.75 動画記録サイズ 640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ 1600×1200、1280×960、640×480
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下移動ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。アームは360 度自由に回転。アルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。また精密スタンドDINORK10と共通のアクセサリー類を使用することができます。
用途Dino-Liteの固定 付属品 台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ケーブルバンド 高さ(mm) 270 質量(g) 1275 対応OS Windows10 横幅(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

EDOF/EDR/AF/偏光などの機能を搭載したフルスペックのエッジモデル。Dino-Liteシリーズの最高峰のラインナップ機種となります。高度な研究から日常のビジネス、ホームユースまで様々な用途に適応します。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 倍率(倍) 20~220 画素数 約130万画素 仕様 白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品 先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド トラスコ品番 836-7759 質量(g) 104 電源 USBパスパワー 適合規格 CE、FCC、ROHS 対応OS Windows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー 1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェース USB2.0 解像度 1280×1024 材質(ボディ) プラスチック 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps 直径×長さ(mm) 32×105
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

500倍の高倍率&高画質とAMR搭載の高倍率エッジモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。500倍単焦点でのみピントが合う商品となります。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 倍率(倍) 500~550 画素数 約130万画素 仕様 偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品 先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 104 電源 USBパスパワー 適合規格 CE、FCC、ROHS 対応OS Windows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー 1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェース USB2.0 解像度 1280×1024 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps 直径×長さ(mm) 33×95
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

本体と対象物を密着させることなく観察できる望遠タイプのマイクロスコープです。約10~90倍の高拡大率においても、被写体との距離を約4~5cm程度とることで観察できます。本体を入れることが出来ない狭い所にあるもの、液体中の物体、触れてはいけない精密機器の部品のチェックなど、本格的な業務用途としてもマルチにお使いいただけます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍) 約10~90 画素数 約130万画素 仕様 望遠、倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載 付属品 本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア 質量(g) 約102 適合規格 CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm) 約32×104 対応OS WindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~ センサー 1/4インチCMOS 機能 測定機能、キャリブレーション機能 光源 白色LED×8個 インターフェース USB2.0 解像度 SXGA(1280×1024) 露出補正 自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率 有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番 818-5331 サイズ Φ30mm×86mm 質量(g) 約90g(本体) 範囲 撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続 USB2.0 照明 LED 4灯 最大解像度 1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子 CMOS 動画 最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

10~230倍に拡大。低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。約130万画素のセンサーを搭載。1280×1024ピクセルの高画質で記録や観察が可能。お肌や髪などのチェックから、工業製品の検査や研究用途など、プロ用から一般まで何でも幅広くこなします。倍率ダイヤルをロックできるスイッチを搭載。その他ケーブルの断線を防ぐ接続部、接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性のアップ。マイクロタッチやピント調整の改良、静電気防止など使いやすさが向上しました。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。
用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EDOF/EDR/AF/偏光などの機能を搭載したフルスペックのエッジ望遠モデル。対象物に密着せず離れた場所から拡大できるモデルです。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 倍率(倍) 20~90 画素数 約130万画素 仕様 白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品 先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド トラスコ品番 836-7760 質量(g) 104 電源 USBパスパワー 適合規格 CE、FCC、ROHS 対応OS Windows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー 1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェース USB2.0 解像度 1280×1024 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps 直径×長さ(mm) 32×105
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
セット内容 本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 110 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 33×119 適合規格 CE、FCC、ROHS 対応OS Windows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降 倍率(倍) 約10~220 センサー 5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS 機能 計測機能、キャリブレーション機能 インターフェース USB3.0 解像度 2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS) 保証期間 1年間 LED 白色LED ライト8灯 露出補正 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 画素数 約500万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

DinoLiteシリーズ用の携帯スタンド!超小型なので持ち運びも楽々。アウトドアでも手ブレを気にせず観察や撮影できます。 対象物を上に載せる置き台タイプ。ベースの底のゴム足によりスタンドをしっかり保持します。 Dino-Liteを固定するためのホルダー(DINOHDP1)が付属します。
付属品 台、支柱、ホルダー 高さ(mm) 145 質量(g) 180 奥行(mm) 75 対応OS Windows10 横幅(mm) 102 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

先端部のアタッチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。偏光調整のついた望遠モデルですので離れた場所からの拡大も簡単に出来ます。計測機能付き。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍) 約10~90 画素数 約130万画素 仕様 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正、偏光(PL)フィルター搭載 付属品 本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台 トラスコ品番 836-7956 質量(g) 102 適合規格 CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm) 約32×104 対応OS Windows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~ センサー 1/4インチCMOS 機能 測定機能、キャリブレーション機能 光源 白色LED×8個 インターフェース USB 2.0 解像度 SXGA(1280×1024) 材質(ボディ) プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

本体をはさみ付けてスタンドに取り付けるためのプラスチック製標準ホルダーです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 材質 プラスチック 対応OS Windows10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。
用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDをストロボとして使い、動いている被写体をとめたり、手ぶれを軽減したり出来ます。(フレームレートは30fps)低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。対象物と密着した状態で約55 倍と約200 倍の2 か所でピントが合います。計測機能付き。動く対象物とはスタンドとの併用仕様をおすすめします。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍) 約10~230 画素数 約130万画素 仕様 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 付属品 本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台 質量(g) 102 適合規格 CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm) 約32×104 対応OS Windows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~ センサー 1/4インチCMOS 機能 測定機能、キャリブレーション機能 光源 白色LED ライト×8個(ストロボと共用)(ソフトウェア上で切替可能) インターフェース USB 2.0 解像度 SXGA(1280×1024) RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷