- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- dino-lite pro2のおすすめ人気ランキング
dino-lite pro2のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新20件の「dino-lite pro2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接写 カメラ」、「偏光顕微鏡」、「電子顕微鏡」などの商品も取り扱っております。
AMR機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。Dino-Liteの基本的な機能を全てカバーしているハイエンドモデルです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
倍率(倍)
20~220
画素数
約130万画素
仕様
偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能
付属品
先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)
104
電源
USBパスパワー
適合規格
CE、FCC、ROHS
対応OS
Windows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降
センサー
1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェース
USB2.0
解像度
1280×1024
露出補正
自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
30fps
直径×長さ(mm)
33×103
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
倍率(倍)
約10~230
仕様
キャリブレーション(計測補正機能)無し
付属品
専用ソフトCD-ROM、専用ケース
トラスコ品番
836-7767
質量(g)
90
電源
USBから給電
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ32×105
機能
計測機能
照明
白色LED8灯付
解像度
VGA(640×480)約30万画素
動作環境
Windows2000/XP/vista/7/10、Mac OSX10.4以降
材質(ボディ)
プラスチック
ケーブル長(mm)
1500
画素数
30万画素
インターフェイス
USB2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
あり
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。
パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
倍率(倍)
約10~230
画素数
約130万画素
仕様
倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載
付属品
本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア
質量(g)
約102
適合規格
CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)
約32×104
対応OS
WindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~
センサー
1/4インチCMOS
機能
測定機能、キャリブレーション機能
光源
白色LED×8個
インターフェース
USB2.0
解像度
SXGA(1280×1024)
露出補正
自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
30fps
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。
パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。
また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。
拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。
毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍)
約10~230
仕様
キャリブレーション(計測補正機能)無し
質量(g)
90
電源
USBから給電
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ32×105
機能
拡大して撮影、保存
照明
白色LED4灯付
解像度
VGA(640×480)約30万画素
焦点距離(mm)
20以上
ケーブル長(mm)
1500
インターフェイス
USB2.0
ロック機構
あり
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
倍率(倍)
約10~230
画素数
約500万画素
仕様
自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
付属品
本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM
質量(g)
約170
適合規格
CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)
約32×103 (ケーブル含まず)
対応OS
Windows XP/Vista/7/10
センサー
1/4インチCMOS
機能
測定機能、キャリブレーション機能
光源
白色LED×8個
インターフェース
USB 2.0(※USB端子を2ポート使用)
解像度
2592×1944px
材質(ボディ)
アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
30fps
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
PC出力タイプで計測機能付き。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源
PCよりUSBにて給電
本体寸法(mm)
Φ36×135
本体質量(g)
56
接続方式
USB2.0
センサー
約200万画素CMOS
光源
高照度白色LED×8
最大消費電力(W)
0.75
動画記録サイズ
640×480(標準15fps)
静止画記録サイズ
1600×1200、1280×960、640×480
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率
有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番
818-5331
サイズ
Φ30mm×86mm
質量(g)
約90g(本体)
範囲
撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
接続
USB2.0
照明
LED 4灯
最大解像度
1600×1200ピクセル(UXGA)
撮像素子
CMOS
動画
最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
EDOF/EDR/AF/偏光などの機能を搭載したフルスペックのエッジモデル。Dino-Liteシリーズの最高峰のラインナップ機種となります。高度な研究から日常のビジネス、ホームユースまで様々な用途に適応します。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
倍率(倍)
20~220
画素数
約130万画素
仕様
白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能
付属品
先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド
トラスコ品番
836-7759
質量(g)
104
電源
USBパスパワー
適合規格
CE、FCC、ROHS
対応OS
Windows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降
センサー
1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェース
USB2.0
解像度
1280×1024
材質(ボディ)
プラスチック
露出補正
自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
30fps
直径×長さ(mm)
32×105
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
400倍に特化して拡大できるハイエンドモデル。約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944 ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。超高倍率の光学系を搭載。偏光機能付き。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
タイプ
偏光機能を搭載した高倍率モデル
仕様
自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
付属品
本体収納袋、キャリブレーションシート
質量(g)
約146
適合規格
CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)
約32×104
対応OS
Windows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~
倍率(倍)
約400~470
センサー
1/4インチCMOS
機能
測定機能、キャリブレーション機能
光源
白色LED×8個
インターフェース
USB 2.0
解像度
2592×1944px
材質(ボディ)
アルミニウム合金
画素数
約500万画素
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
30fps
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
先端部のアタッチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。偏光調整のついた望遠モデルですので離れた場所からの拡大も簡単に出来ます。計測機能付き。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
倍率(倍)
約10~90
画素数
約130万画素
仕様
自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正、偏光(PL)フィルター搭載
付属品
本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台
トラスコ品番
836-7956
質量(g)
102
適合規格
CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)
約32×104
対応OS
Windows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~
センサー
1/4インチCMOS
機能
測定機能、キャリブレーション機能
光源
白色LED×8個
インターフェース
USB 2.0
解像度
SXGA(1280×1024)
材質(ボディ)
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
30fps
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
AMR/偏光なども機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。偏光フィルターが搭載されており、DIのーLiteの基本的な性能はすべてカバーしているハイエンドモデルです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
倍率(倍)
20~220
画素数
約130万画素
仕様
偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能
付属品
先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド
トラスコ品番
836-7761
質量(g)
104
電源
USBパスパワー
適合規格
CE、FCC、ROHS
対応OS
Windows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降
センサー
1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェース
USB2.0
解像度
1280×1024
露出補正
自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
30fps
直径×長さ(mm)
32×105
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
10~230倍に拡大。低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。約130万画素のセンサーを搭載。1280×1024ピクセルの高画質で記録や観察が可能。お肌や髪などのチェックから、工業製品の検査や研究用途など、プロ用から一般まで何でも幅広くこなします。倍率ダイヤルをロックできるスイッチを搭載。その他ケーブルの断線を防ぐ接続部、接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性のアップ。マイクロタッチやピント調整の改良、静電気防止など使いやすさが向上しました。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。
用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
光学倍率最大220倍まで拡大できる顕微鏡。
スタンドから取り外しができ、撮影物に近づけて撮影できます。
光学ズームは20倍~220倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。
MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品
本体、専用スタンド、USB-ACアダプター、USBケーブル1m/電源用、HDMIケーブル3m/(HDMI-ミニHDMI)、キャリブレーションシート、プレパラート/ガラスプレート各2枚、取扱説明書
電源
USB電源
倍率(倍)
光学ズーム20~220
センサー
CMOSセンサー
外部出力
HDMI
解像度
【静止画】14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M(3072×1728)、3M(2304×1296)、2M(1920×1080)、WVGA(848×480)
対応メディア
microSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで)
フォーマット形式
【静止画保存】JPEG
画素数
350万画素
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
本体と対象物を密着させることなく観察できる望遠タイプのマイクロスコープです。約10~90倍の高拡大率においても、被写体との距離を約4~5cm程度とることで観察できます。本体を入れることが出来ない狭い所にあるもの、液体中の物体、触れてはいけない精密機器の部品のチェックなど、本格的な業務用途としてもマルチにお使いいただけます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
倍率(倍)
約10~90
画素数
約130万画素
仕様
望遠、倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載
付属品
本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア
質量(g)
約102
適合規格
CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)
約32×104
対応OS
WindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~
センサー
1/4インチCMOS
機能
測定機能、キャリブレーション機能
光源
白色LED×8個
インターフェース
USB2.0
解像度
SXGA(1280×1024)
露出補正
自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
30fps
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。
もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
質量(g)
82
外形寸法(mm)
Φ36×142
電源
充電式(リチウムイオンポリマー充電池)
定格
DCSV1A、miniUSBにて
センサー
1/4インチCMOS
光源
白色LED×8
通信方式
IEEE802.11b/g/n
充放電回数
約500回(平均)
充電時間(時間)
約3
ホワイトバランス
自動
露出補正
自動
画素数
約130万画素
使用時間(時間)
約2
通信距離(m)
約5
使用周波数(GHz)
2.400~2.4835
EDOF/EDR/AF/偏光などの機能を搭載したフルスペックのエッジ望遠モデル。対象物に密着せず離れた場所から拡大できるモデルです。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
倍率(倍)
20~90
画素数
約130万画素
仕様
白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能
付属品
先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド
トラスコ品番
836-7760
質量(g)
104
電源
USBパスパワー
適合規格
CE、FCC、ROHS
対応OS
Windows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降
センサー
1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェース
USB2.0
解像度
1280×1024
露出補正
自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
30fps
直径×長さ(mm)
32×105
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
光学倍率最大250倍まで拡大できるパソコン用USB顕微鏡です。
撮影台を兼ねた専用台座を付属しています。
スタンドのアームは自由自在に曲げることができるフレキシブルアームです。
プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。
被写体を照らす高輝度LED付きで、手元のダイヤルで明るさが調整できます。
手元で撮影できるスナップショットボタンが付いています。
付属品
カメラ用アーム(吸盤付き)、台座、ドライバCD、取扱説明書件保証書
形式
ビデオ:AVI
対応OS
Windows 10・8.1・8・7
倍率(倍)
最大250(光学ズーム 最大60/最大250まで切り替え)
接続方式
USB2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×30×86(アーム部分を除く)
センサー
200万画素CMOS
解像度
撮影:最大1600×1200
フォーマット形式
保存:JPEG
アズワン品番
64-0901-93
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。
光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。
モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。
デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品
リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚
質量(g)
680
形式
ビデオ:H.264
電源
リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)
光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式
HDMI/USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×149×227
センサー
350万画素CMOS
ディスプレイ
3.5インチTFT液晶
解像度
静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
電池寿命
最大 120分(LED点灯時)
フォーマット形式
保存:JPEG
充電時間(時間)
約3
アズワン品番
64-0901-92
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
記録メディア
microSD SDHC(最大32GB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
上下移動ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。アームは360 度自由に回転。アルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。また精密スタンドDINORK10と共通のアクセサリー類を使用することができます。
用途Dino-Liteの固定
付属品
台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ケーブルバンド
高さ(mm)
270
質量(g)
1275
対応OS
Windows10
横幅(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様
お客様組み立て品
電源
USB DC 5V
倍率(倍)
約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時
LED色
ホワイト
ディスプレイ
4.3インチLCDディスプレイ
解像度
1080P、720P、VGA
焦点距離(mm)
10~40
照度(Lux)
0~30000
言語表示
日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
LED使用数(個)
8
調整機能
明るさ(手動)
ピクセル
2.0メガピクセル
対応microSDカード
2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)