- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク純正部品
- piaggio(ピアッジオ)グループ
- discoのおすすめ人気ランキング
discoのおすすめ人気ランキング
2026/04/01更新337件の「disco」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「disco 切断砥石」、「dvdプレーヤー 車載」、「ディスコ」などの商品も取り扱っております。
piaggio(ピアッジオグループ)CONDOTT DISCO 1689096
1個
¥13,980税込¥15,378
31日以内出荷
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
DisplayPort規格Ver.1.4対応です。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。
DisplayStreamCompression(DSC)対応です。映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応しています。
※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。
下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用しています。
仕様線材:UL2027634AWG色ブラック規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスAWG34AWG(UL20276)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約7.5対応解像度最大8K/60Hzや4K/120Hz変換タイプオス - オス
分類 = 開発キット。キット名 = Discovery。テクノロジー = MCU。デバイスコア = ARM Cortex M4F。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F334C8T6。プロセッサ種類 = MCU。STM32F334R8マイクロコントローラ用のディスカバリキット. 32F3348DISCOVERYディスカバリキットを使用すると、STM32F334マイクロコントローラのデジタルパワー機能を評価できます。 手早く始めるのに必要なすべてが揃っており、アプリケーションの開発を大いに助けます。 ST-LINK / V2-1内蔵デバッグツールインターフェイス、バックコンバータを使用した高輝度LED調光、バック / ブーストコンバータ、LED、プッシュボタンなどを備えています。. STM32F334C8T6マイクロコントローラは、LQFP48パッケージに64 KBのフラッシュメモリ、12 KBのRAMを搭載しています。 オンボードST-LINK/V2-1デバッガ / プログラマ、選択モードスイッチ及びSWDコネクタ付き ARM mbed対応(mbed.org) 仮想通信ポート、マスストレージ、デバッグポートのインターフェイスにUSBで対応 USBバス給電又は外部5 V給電 高輝度LEDをバックコンバータで調光 バック / ブーストコンバータ 6個のLED: 電源オン、USB通信、4個の色違いのユーザーLED USER及びRESETプッシュボタン LQFP48入力 / 出力用拡張接続ヘッダ さまざまなサンプルを含む充実した無料ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998税込¥3,298
7日以内出荷
大切なデータを安心保管!書き込みソフト付きのポータブルDVDドライブです。大切なデータのバックアップやプライバシー保護のための暗号化ディスク作成にも対応。傷や汚れに強いアルミヘアライン加工を採用しています。
用途Windows用のポータブルDVDドライブです。 。Windows搭載パソコンでDVD・CDの読み込み・書き込みが可能です。 。奥行約13.4cmのコンパクト設計で、ノートパソコンと一緒に持ち運ぶのに便利なハイパーマルチドライブです。 。USB-Aケーブル1本でバスパワー駆動が可能。ケーブルは本体底面に収納できるので、ケーブルの紛失を防ぎ、使いたいときにいつでも取り出せます。 。※パソコンによっては電力不足になる場合がありますので、その際は別途ACアダプターをご用意ください。 。万が一バスパワーが不足した場合やUSBハブ使用時にも対応できるよう、外部電源ポートを搭載しています。 。※ACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。付属のUSBケーブルは約60cmで、デスク周りでの使用にも便利。USBポートが片側にしかないパソコンに接続しても余裕をもって設置できる、取り回しやすい長さです。 。長期保存に適したM-Discの読み書きに対応。光・温度・湿度に強く、写真・音楽・動画・システムデータなどの保存におすすめです。 。※M-Discは別売りです。 。MacでもDVD・CDの読み書きが可能。Finderでのデータ書き込み、Apple DVD Playerでの再生にも対応しています。 。※ソフトウェアはWindows専用で、Macでは使用できません。 。付属の書き込みソフト「Power2Go」で、写真・音楽・動画をCDやDVDに簡単バックアップ。大容量のDVD-R DLにも対応しています。 。ディスク消去やリッピング、パスワード設定、AES形式(FIPS 140-2準拠・256bit)での暗号化が可能です。 。※ソフトウェアはロジテックの専用Webページから無料でダウンロードできます。ダウンロードにはインターネット環境が必要です。 。※ソフトインストール時には、製品背面記載のシリアル番号とライセンスシートのシリアルキー入力が必要です。付属品CyberLink Media Suite(データ書き込みソフト)、DVDドライブ×1、USBケーブル(パソコン側質量(g)約280 ※本体のみ外形寸法(mm)幅約138×奥行約134×高さ約19 ※本体のみ、突起部を除く対応OS【USB2.0接続時】Windows 11/10(64bit)、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、ChromeOS(※1) ※1コネクタ形状USB Mini-B入力電圧(V)DC+5対応【ディスク】(書き込み時)Mディスク(DVD)、【パソコン】USB-A搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属していません。インターフェースUSB2.0保証期間1年間設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式読込速度(DVD+R DL2層)8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)8倍速
piaggio(ピアッジオグループ)FRIZ DISCO 1A005148
1個
¥69,980税込¥76,978
31日以内出荷
piaggio(ピアッジオグループ)DISCO FRIZ Distanz 1000 893942
1個
¥9,998税込¥10,998
31日以内出荷
分類 = 開発キット。キット名 = Discovery。テクノロジー = MCU。デバイスコア = ARM Cortex M0。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F072RBT6。プロセッサ種類 = MCU。STM32F072ディスカバリキット デモンストレーションの使用にあたっては、www.st.com/stm32f0-discoveryからダウンロードできるソースコードと関連ドキュメントを参照してください。. STM32F072RBマイクロコントローラ用の開発キット. STM 32F072B-DISCO キットは、32ビットARM Cortex-M0コアSTM32F072RBデバイスを備え、デモ用ファームウェア(STSW-STM32139)が付属しています。使いやすいディスカバリキットを使用すれば、32ビットSTM32F0シリーズマイクロコントローラを評価し、アプリケーションの設計を開始できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898税込¥2,088
7日以内出荷
サンワダイレクトDisplayPortケーブル
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
DisplayPort規格ver.1.4対応です。最大32.4 Gbpsの伝送速度に対応し、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
HDR10対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「High Dynamic Range(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。
Display Stream Compression (DSC) 対応。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。
ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格Displayport ver.1.4認証品コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オス取扱説明書なしUL規格UL20276 34AWG色ブラック
piaggio(ピアッジオグループ)DISCO FRIZ ACC ROTAX AP0259266
1個
¥7,398税込¥8,138
31日以内出荷
サンワサプライDisplayPortケーブル
DisplayPortを搭載したパソコンとディスプレイとを接続するケーブルです。DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4 Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hz(DSC圧縮時)や4K/120Hzの高解像度表示が可能です。HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「High Dynamic Range(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。Display Stream Compression (DSC) 対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
用途DisplayPort ver.1.4 対応のACTIVEtタイプのDisplayPortケーブル。HBR3・8K対応。色ブラックコネクタ形状DisplayPortオス-DisplayPortオスプラグ金メッキ解像度最大8K/30Hz、5K/60Hz、4K/120Hz ※DSC圧縮時 最大8K/60Hz、5K/120Hz、4K/144Hzケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort規格Ver.1.4準拠 ※認証品ではありませんRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約7.5対応解像度最大8K/30Hz、5K/60Hz、4K/120Hz ※DSC圧縮時 最大8K/60Hz、5K/120Hz、4K/144Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
サンワサプライ変換ケーブル
ミニDisplayPort搭載のSurfaceやミニDisplayport(Thunderbolt2)搭載のMacなど、各社パソコンとDisplayPortを持つディスプレイを接続して使用することができます。
また、DisplayPort搭載の各社パソコンとミニDisplayPort入力端子を持つディスプレイを接続することもできます。
DisplayPort規格ver.1.4規格認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.1.4対応です。
HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。
DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。
最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。
下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
色ブラックコネクタ形状ミニDisplayPortオス - DisplayPortオス準拠規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品、【線材】UL2027634AWGケーブル外径(Φmm)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)FRONTCOURT BLACK DISC MID
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業形状ミドルカット色ブラック規格JSAA A種材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)合成底機能静電気帯電防止足幅3E材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂
piaggio(ピアッジオグループ)DISCO P PORTER 2.2 TON 588320
1個
¥15,980税込¥17,578
31日以内出荷
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)FRONTCOURT DISC MID
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業材質アッパー・人工皮革:ソール・合成底:先芯・グラスファイバー強化合成樹脂足幅3E
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)FRONTCOURT BWR DISC MID
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業形状ミドルカット色レッドブラック規格JSAA A種材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)合成底機能静電気帯電防止足幅3E材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂
piaggio(ピアッジオグループ)DISCO P PORTER 2.2 TON 588322
1個
¥12,980税込¥14,278
31日以内出荷
piaggio(ピアッジオグループ)DISCO FRIZ conductive Distanz 1000 893782
1個
¥8,998税込¥9,898
31日以内出荷