dlcコーティング 切削工具のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
678件の「dlcコーティング 切削工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ用エンドミル」、「アルミ加工 工具」、「DLCコート エンドミル」などの商品も取り扱っております。
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
刃数 2 材質 超硬合金 ねじれ角 強ねじれ 表面処理 DLCコート
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!。(アルミ用) 面取角度 90° シャンク径公差 h9
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。
刃数 3 材質 超硬合金 表面処理 DLCコート ねじれ角 強ねじれ
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
刃数 2 材質 超硬合金 表面処理 DLCコーティング コーナー形状 ピンカド ねじれ角(°) 45 シャンク径公差(mm) h6 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。 材質 超硬合金 公差 h7 先端角(°) 118 表面処理 DLCコート ねじれ角 強ねじれ ドリルの逃げ面形状 ツーレーキ研削
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質 超硬合金 刃数 2 表面処理 DLCコート ねじれ角(°) 30
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。
刃数 2 材質 超硬合金 表面処理 DLCコート ねじれ角 標準
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質 超硬 表面処理 DLC-SUPER HARDコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

刃径(Φmm) 1.5 材質 超微粒子超硬合金(MGC) 刃長(mm) 4 刃数 2 全長(mm) 40 シャンク径(Φmm) 4 表面処理 DL(DLC)コーティング
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷

1本
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アルミニウム専用のエンドミルです。溝加工に適しています
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数 2 表面処理 DLCコート ねじれ角 強ねじれ(H) シャンク径公差(mm) h7
1本
2,388 税込2,627
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質 超硬 表面処理 DLC-SUPER HARDコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。
刃数 2 材質 超硬合金 表面処理 DLCコート 刃先形状 刃先ピンカドタイプ ねじれ角 標準
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°) 45 シャンク径公差(mm) h7 刃径公差(mm) 0~-0.0.3 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数 2 仕様 荒加工・中仕上げ・仕上加工 ねじれ角 45°
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。航空機アルミ部品などで高速高能率加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°) 約40 表面処理 DLCコーティング 材質 超硬合金 刃数 3 適合被削材種 銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇 刃径公差(mm) 0~-0.020 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数 2 材質 超硬合金 コーナー形状 ピンカド ねじれ角(°) 45 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質 超微粒超硬合金 先端角(°) 118 表面処理 DLCコート ねじれ角(°) 30
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質 超硬合金 刃先形状 刃先ギャッシュ当て 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力 2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)