ds3744のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
4件の「ds3744」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4インチボックス」、「ds4211」、「pf管 16mm」などの商品も取り扱っております。
中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

塗装中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
1個
349税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」 Panasonic(パナソニック)ランキング3位
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
材質鋼板製JIS規格JIS C8340質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
1個
309税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

塗装中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」 Panasonic(パナソニック)ランキング4位
カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
1個
339税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

絶縁ゴムブッシング ELPAランキング5位
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1巻
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
589税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製仕様アース端子付規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
1個
41税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
989税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個ほか
209税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
1本ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDMブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)